絞り込み
ブランド
- ディスコ
- モノタロウ(164)
- イスカル(4,297)
- エスコ(3,585)
- 三菱マテリアル(3,086)
- 京セラ(2,722)
- ワルター(2,682)
- 住友電工ハードメタル(2,317)
- タンガロイ(2,218)
- サンドビック(2,100)
- ミニター(1,747)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,230)
- ケナメタル(1,151)
- TRUSCO(1,087)
- 大見工業(1,036)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,019)
- グーリング(984)
- ヤナセ(柳瀬)(902)
- OSG(オーエスジー)(881)
- MSTコーポレーション(805)
- ブランドをもっと見る
特価

精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅡ
ディスコ(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷から9日以内出荷砥材にダイヤモンドを用いた、セラミックス・ガラスの加工に適したレジノイド切断砥石です。材質セラミックス・ガラス・水晶砥材ダイヤモンドタイプNC-S品種DIA-CUT-2適合材セラミツクス、硬質ガラス、石英・水晶主要切断材料セラミックス・ガラス砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅠ
ディスコ¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷から6日以内出荷砥材にダイヤモンドを用いた、超硬の加工に適したレジノイド切断砥石です。材質超硬合金砥材ダイヤモンドタイプNC-S品種DIA-CUT-1適合材超硬合金砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
精密切断砥石 NC-P(WA)
ディスコ¥22,980~税込¥25,278~1箱(20枚)ほか当日出荷から6日以内出荷特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などに適しています。仕様乾湿両用砥材砥材WAタイプNC-P穴径(Φmm)25.4結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど結合度N外径公差(mm)±1.0研削材WA
精密切断砥石 NC-P(A)
ディスコ(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(20枚)ほか当日出荷から5日以内出荷特殊な製法により、強靭で弾力性に富み、高い厚さ精度を誇ります。 乾式切断に於いても、優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では、特にバリや焼けが無く理想的な切断結果が得られます。用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などに適しています。粒度100最高使用周速度(m/min)3400結合剤B結合度N外径公差(mm)±1.0研削材A
精密切断砥石NC-S WA-CUT (~Φ230)
ディスコ¥14,980~税込¥16,478~1箱(25枚)ほか当日出荷から5日以内出荷特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。材質特殊鋼材砥材WAタイプNC-S穴径(Φmm)25.4内径(Φmm)25.4品種WA-CUT適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
精密切断砥石NC-S A-CUT (~Φ230)
ディスコ¥13,980~税込¥15,378~1箱(25枚)ほか当日出荷から5日以内出荷一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。材質一般鋼材砥材AタイプNC-S穴径(Φmm)25.4内径(Φmm)25.4品種A-CUT適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ主要切断材料一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
テクニカット(GC)
ディスコ¥22,980税込¥25,2781箱(20枚)当日出荷一般非鉄材、硬脆性材に設計された切断砥石です。 特殊な製法により、砥粒の分散性が良く、持続力の高い切れ味とロングライフを実現します。用途タングステン、モリブデン、銅などの非鉄金属全般、フェライト、センダストなどの磁性材料全般の資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材GCタイプNC-P穴径(Φmm)31.75品種GC120NB36外径(Φmm)255結合剤B適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種主要切断材料タングステン、モリブデン、銅など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材GC
精密切断砥石 NC-P(GC)
ディスコ¥26,980~税込¥29,678~1箱(25枚)ほか当日出荷特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。用途タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなどに適しています。タイプNC-P穴径(Φmm)25.4結合剤B適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど結合度N外径公差(mm)±1.0研削材GC
精密切断砥石NC-S SUS-CUT
ディスコ(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1箱(25枚)当日出荷から5日以内出荷ステンレス細管の加工に適したレジノイド切断砥石です。材質ステンレス細管砥材カーボン内径(Φmm)25.4砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
精密切断砥石NC-S GC-CUT
ディスコ¥17,980~税込¥19,778~1箱(25枚)当日出荷非鉄金属(チタン・タングステンなど)の加工に適したレジノイド切断砥石です。材質非鉄金属砥材GC内径(Φmm)25.4砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
精密切断砥石NC-S HA-CUT (~Φ230)
ディスコ¥24,980~税込¥27,478~1箱(25枚)ほか5日以内出荷から9日以内出荷高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。材質高硬度鋼材砥材HAタイプNC-S穴径(Φmm)25.4内径(Φmm)25.4品種HA-CUT適合材高硬度鋼材、高硬度鋼SKH、クロムモリブデン主要切断材料高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
マイクロカット(GC)
ディスコ¥21,980税込¥24,1781箱(20枚)5日以内出荷一般非鉄材、硬脆性材に設計された切断砥石です。 特殊な製法により、砥粒の分散性が良く、持続力の高い切れ味とロングライフを実現します。用途タングステン、モリブデン、銅などの非鉄金属全般、フェライト、センダストなどの磁性材料全般の資料用切断に適しています。粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)230×1.2×31.75タイプNC-P穴径(Φmm)31.75品種GC120NB36外径(Φmm)230結合剤B適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種主要切断材料タングステン、モリブデン、銅などの非鉄金属全般、フェライト、センダストなどの磁性材料全般結合度N外径公差(mm)±1.0厚さ公差(mm)±0.15研削材GC
精密切断砥石 WA-CUT
ディスコ¥21,980税込¥24,1781箱(25枚)5日以内出荷特殊鋼材(合金鋼、軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断トイシ。用途合金鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、ステンレス(SUS)、クロム鋼(SCr)タイプNC-S品種WA-CUT適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料特殊鋼材(合金鋼、軸受鋼など)