絞り込み
ブランド
  • ムラコ
  • モノタロウ(339)
  • エスコ(6,216)
  • イスカル(4,606)
  • タンガロイ(4,276)
  • 三菱マテリアル(3,220)
  • 京セラ(2,734)
  • ワルター(2,727)
  • 住友電工ハードメタル(2,465)
  • サンドビック(2,103)
  • ミニター(1,753)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,259)
  • ケナメタル(1,151)
  • TRUSCO(1,092)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,041)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,040)
  • 大見工業(1,037)
  • グーリング(991)
  • OSG(オーエスジー)(916)
  • MSTコーポレーション(805)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイクロン アランダム ムラコ

    サイクロン アランダム

    ムラコ
    2,998税込3,298
    1パック(10枚)
    当日出荷
    日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目づまりを起こしません。研磨布なので非常に安全。砥石のように飛散がありません。振動が少なく、作業者の疲労を軽減します。
    用途溶接ビード取り。バリ取り、面取り。サビ取り。材質アランダム穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具100mmディスクグラインダー外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72(4320m/min)羽根の長さ(mm)18
  • サイクロン ジルコニア ムラコ

    サイクロン ジルコニア

    ムラコ
    3,198税込3,518
    1パック(10枚)
    当日出荷
    日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目づまりを起こしません。研磨布なので非常に安全。砥石のように飛散がありません。振動が少なく、作業者の疲労を軽減します。
    用途溶接ビード取り。バリ取り、面取り。サビ取り。材質ジルコニア穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具100mmディスクグラインダー外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72(4320m/min)羽根の長さ(mm)18
  • マゲタ~ノ 外径95Φ M10 ムラコ

    マゲタ~ノ 外径95Φ M10

    ムラコ
    5,998税込6,598
    1セット(5枚)
    当日出荷
    傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの外周先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 芯ブレが少なくソフトタッチで作業ができます。
    厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10(P1.5)最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
  • 軸付フラップ(金具無し) ムラコ

    軸付フラップ(金具無し)

    ムラコ
    5,298税込5,828
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ワークに傷が入らないように表と裏の金具を取っています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、ボール盤バリ取りサビ落とし表面研磨溶接の焼け取り材質研磨布:アランダム砥粒軸長(mm)40砥粒アランダム
  • カートリッジロール 80# ムラコ

    カートリッジロール 80#

    ムラコ
    2,598税込2,858
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    軸径(Φmm)6粒度80砥粒アランダム
  • カートリッジロール 120# ムラコ

    カートリッジロール 120#

    ムラコ
    2,498税込2,748
    1セット(10個)
    当日出荷から60日以内出荷
    軸径(Φmm)6粒度120砥粒アランダム
  • サイクロンジルコニア 外径100ΦM10穴 ムラコ

    サイクロンジルコニア 外径100ΦM10穴

    ムラコ
    4,298税込4,728
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質ジルコニア砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径(mm)M10(P1.5)最高周速度72m/s(4300m/min)外径(mm)100羽根の長さ(mm)18
  • 軸付フラップ金具無し 外径80幅5軸径6mm 80# ムラコ

    軸付フラップ金具無し 外径80幅5軸径6mm 80#

    ムラコ
    4,698税込5,168
    1セット(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番779-6722質量(g)30軸長(mm)40砥粒アランダム
  • カートリッジロール 60# ムラコ

    カートリッジロール 60#

    ムラコ
    2,598税込2,858
    1セット(10個)
    当日出荷から36日以内出荷
    軸径(Φmm)6粒度60砥粒アランダム
  • 軸付フラップ (金具無し・軸径6mm) ムラコ

    軸付フラップ (金具無し・軸径6mm)

    ムラコ
    4,498税込4,948
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷付けることがありません。 内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。 放熱効果が大きく加工物の焼けが少ないです。 常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。 ワークへの形状によくなじみます。
    用途鉄・ステンレスの研削研磨。 塗装前の研磨。 傷取り。 パイプの内面研磨。 さび落とし。 バリ取り。 表面研磨。 溶接後の焼け取り。 電動グラインダー、電気ドリル、ボール盤等。 使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)。軸径(Φmm)6軸長(mm)40軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレスなど
  • 軸付フェルトスリットホイール (軸径6mm) ムラコ

    軸付フェルトスリットホイール (軸径6mm)

    ムラコ
    6,998税込7,698
    1箱(5個)
    当日出荷
    軸径(Φmm)6幅(mm)20軸長(mm)40
  • バリューフレックスZ ムラコ

    バリューフレックスZ

    ムラコ
    4,198税込4,618
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    従来品の性能はそのままにコスト削減に挑戦したエコノミータイプの商品です。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨。溶接ビード取り。塗料及びサビ落とし。バリ取り、面取り付属品15mm変換アダプター材質【研磨布】ジルコニア砥粒穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100砥粒ジルコニア羽根の長さ(mm)16.5
  • ブロックディスクA ムラコ

    ブロックディスクA

    ムラコ
    5,298税込5,828
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    研磨布をブロック状にすることにより、目詰まり抑制と研削力がUPします。直接ねじ込み式なのでナットを使用せずワンタッチで取り付け可能です。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨に。溶接ビード取りに。塗料及びサビ落としに。バリ取り、面取り材質【研磨布】アランダム砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径M10(P1.5)外径(Φmm)100砥粒アランダム羽根の長さ(mm)19.5穴径M10
  • ニュームラコ フレックス セラミックスプラス 外径100mm ムラコ

    ニュームラコ フレックス セラミックスプラス 外径100mm

    ムラコ
    6,698税込7,368
    1箱(10枚)
    当日出荷
    微小な粒子構造により常にシャープなエッジが再生され使い始めから終わりまで高い研削力を持続します。
    用途鉄、ステンレス、チタンなどの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどの重研削に。材質セラミック砥材砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根枚数50外径(mm)100羽根の長さ(mm)23穴径(mm)15
  • フラップディスク ブルース ムラコ

    フラップディスク ブルース

    ムラコ
    6,798税込7,478
    1セット(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(mm)100羽根の長さ(mm)22
  • サイクロンアランダム 外径100ΦM10穴 ムラコ

    サイクロンアランダム 外径100ΦM10穴

    ムラコ
    4,298税込4,728
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。
    用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り、サビ取り材質アランダム砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径(mm)M10(P1.5)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)18
  • 軸付フラップ金具無し 外径40幅5軸径6mm 80# ムラコ

    軸付フラップ金具無し 外径40幅5軸径6mm 80#

    ムラコ
    5,898税込6,488
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-5885軸径(Φmm)6幅(mm)5粒度80質量(g)16軸長(mm)40外径(Φmm)40砥粒アランダム
  • レッズ 外径100Φ 40# ムラコ

    レッズ 外径100Φ 40#

    ムラコ
    6,298税込6,928
    1箱(10枚)
    当日出荷
    トラスコ品番439-9994質量(g)81羽根枚数45ペーパー寸法(mm)25
  • カートリッジロール 240# ムラコ

    カートリッジロール 240#

    ムラコ
    2,598税込2,858
    1セット(10個)ほか
    翌々日出荷から41日以内出荷
    軸径(Φmm)6粒度240砥粒アランダム
  • カートリッジロール 100# ムラコ

    カートリッジロール 100#

    ムラコ
    2,498税込2,748
    1セット(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    軸径(Φmm)6粒度100砥粒アランダム
  • サーフェイスディスク ムラコ

    サーフェイスディスク

    ムラコ
    5,798税込6,378
    1パック(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    不織布がしなり削りすぎません。3種類の専用パットが付属し、用途に合わせて使用できます。
    用途塗装剥がし。サビ落とし。傷ぼかし。バリ取り。表面研磨。付属品94mm、75mm、30mmの専用パットが各1個入り材質アランダム砥粒穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具100mmディスクグラインダー外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)71(4300m/min)
  • ディスクペーパー ”ニュームラコフレックス” ジルコニア ムラコ

    ディスクペーパー ”ニュームラコフレックス” ジルコニア

    ムラコ
    6,398税込7,038
    1箱(10個)
    22日以内出荷
    研磨布の幅を長短に組み合わせることでディスクの内側と外側の密度が均一化しフラットになることにより、ベタ使いが可能になりました。研磨布の植え込み方向を逆にしているので研磨布を減りやすくし、目詰まりしにくい設計にしています。使い始めから終わりまで研削力が一定です。
    材質ジルコニア砥粒穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72羽根の長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクペーパー ”ニュームラコフレックス” アランダム ムラコ

    ディスクペーパー ”ニュームラコフレックス” アランダム

    ムラコ
    5,498税込6,048
    1箱(10個)
    22日以内出荷
    研磨布の幅を長短に組み合わせることでディスクの内側と外側の密度が均一化しフラットになることにより、ベタ使いが可能になりました。研磨布の植え込み方向を逆にしているので研磨布を減りやすくし、目詰まりしにくい設計にしています。使い始めから終わりまで研削力が一定です。
    材質アランダム砥粒穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100羽根枚数72枚最高使用周速度(m/s)72羽根の長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクペーパー ”ニュームラコフレックス” セラミック ムラコ

    ディスクペーパー ”ニュームラコフレックス” セラミック

    ムラコ
    7,798税込8,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    研磨布の幅を長短に組み合わせることでディスクの内側と外側の密度が均一化しフラットになることにより、ベタ使いが可能になりました。研磨布の植え込み方向を逆にしているので研磨布を減りやすくし、目詰まりしにくい設計にしています。使い始めから終わりまで研削力が一定です。
    トラスコ品番126-5939材質セラミック砥粒粒度80羽根枚数72枚回転数最高使用:13600(rpm)最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100羽根の長さ(mm)20穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ムラコフレックスA ムラコ

    ムラコフレックスA

    ムラコ
    3,198税込3,518
    1箱(5個)
    当日出荷
    柔軟性があり振動が少なく、ワークによくなじみます。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨に。溶接ビード取りに。塗料及びサビ落としに。バリ取り、面取りに。トラスコ品番852-5626材質研磨布:アランダム砥粒粒度320(#)穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)58羽根枚数48砥粒アランダム適合材鉄、ステンレス羽根の長さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • バリューフレックスZ ムラコ

    バリューフレックスZ

    ムラコ
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    当日出荷
    従来品の性能はそのままにコスト削減に挑戦したエコノミータイプの商品です。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨。溶接ビード取り。塗料及びサビ落とし。バリ取り、面取り付属品15mm変換アダプタートラスコ品番852-5336材質研磨布:ジルコニア砥粒粒度(#)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根枚数80砥粒ジルコニア適合材鉄、ステンレス外径(mm)100羽根の長さ(mm)16.5穴径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクペーパー ブロックディスク ムラコ

    ディスクペーパー ブロックディスク

    ムラコ
    5,298税込5,828
    1箱(10個)
    当日出荷
    研磨布をブロック状にすることにより、目詰まり抑制と研削力がUPします。直接ねじ込み式なのでナットを使用せずワンタッチで取り付け可能です。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨に。溶接ビード取りに。塗料及びサビ落としに。バリ取り、面取りトラスコ品番852-4925材質研磨布:アランダム砥粒粒度60(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径M10(P1.5)羽根枚数80砥粒アランダム外径(mm)100羽根の長さ(mm)19.5穴径(mm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュームラコ フレックス セラミックスプラス 外径180mm ムラコ

    ニュームラコ フレックス セラミックスプラス 外径180mm

    ムラコ
    8,398税込9,238
    1箱(5枚)
    当日出荷
    微小な粒子構造により常にシャープなエッジが再生され使い始めから終わりまで高い研削力を持続します。
    用途鉄、ステンレス、チタンなどの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどの重研削に。材質セラミック砥材砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400羽根枚数90外径(mm)180羽根の長さ(mm)23穴径(mm)22
  • ニュームラコフレックス セラミックスプラス ムラコ

    ニュームラコフレックス セラミックスプラス

    ムラコ
    6,998税込7,698
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    微小な粒子構造により常にシャープなエッジが再生され使い始めから終わりまで高い研削力を持続します。
    用途鉄、ステンレス、チタンなどの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどの重研削に材質砥材:セラミック粒度36羽根の長さ(mm)23
  • 軸付フェルトスリットホイル ムラコ

    軸付フェルトスリットホイル

    ムラコ
    7,798税込8,578
    1セット(5個)
    当日出荷
    羊毛フェルトのフラップ式だから油脂研磨剤(青棒など)のつきがよく作業効率が抜群にアップしました。柔軟性に優れワークの形状によくなじみ、均等に磨け美しい光沢が得られます。内面、曲面、平面、あらゆる仕上げ研磨に使用できます。
    用途仕上げ、拭き取り用。研磨剤をつけて金属の鏡面仕上げ。2018年トラスコ掲載ページ5 1075
  • サイクロン ジルコニア ムラコ

    サイクロン ジルコニア

    ムラコ
    4,598税込5,058
    1セット(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    日本製研磨布を使用し、日本で生産された超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目詰まりを起こしません。
    用途溶接ビード取りバリ取り、面取りサビ取り材質砥材:ジルコニア2018年トラスコ掲載ページ5 0933
  • サイクロン アランダム ムラコ

    サイクロン アランダム

    ムラコ
    3,698税込4,068
    1セット(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    日本製研磨布を使用し、日本で生産された超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目詰まりを起こしません。
    用途溶接ビード取りバリ取り、面取りサビ取り材質砥材:アルミナ2018年トラスコ掲載ページ5 0933
  • レッズ 外径100Φ 16穴 ムラコ

    レッズ 外径100Φ 16穴

    ムラコ
    7,998税込8,798
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    研削性が非常に高いセラミック研磨布を植え付けています。 研磨布枚数をあえて少なくすることで研削性をさらに高めています。
    用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り、サビ取り、塗装剥がし材質セラミック砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根の長さ(mm)25
  • 軸付フラップ金具無し 外径80幅25軸径6mm 320# ムラコ

    軸付フラップ金具無し 外径80幅25軸径6mm 320#

    ムラコ
    4,698税込5,168
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-6008軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度320質量(g)120軸長(mm)40外径(Φmm)80砥粒アランダム
  • 軸付フラップ金具無し 外径80幅25軸径6mm 150# ムラコ

    軸付フラップ金具無し 外径80幅25軸径6mm 150#

    ムラコ
    4,898税込5,388
    1セット(5個)
    10日以内出荷
    トラスコ品番852-6007軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度150質量(g)120軸長(mm)40外径(Φmm)80砥粒アランダム
  • 軸付フラップ金具無し 外径80幅15軸径6mm 320# ムラコ

    軸付フラップ金具無し 外径80幅15軸径6mm 320#

    ムラコ
    3,998税込4,398
    1セット(5個)
    10日以内出荷
    トラスコ品番852-6006軸径(Φmm)6幅(mm)15粒度320質量(g)70軸長(mm)40外径(Φmm)80砥粒アランダム
  • 軸付フラップ金具無し 外径80幅15軸径6mm 150# ムラコ

    軸付フラップ金具無し 外径80幅15軸径6mm 150#

    ムラコ
    3,998税込4,398
    1セット(5個)
    10日以内出荷
    トラスコ品番852-6005軸径(Φmm)6幅(mm)15粒度150質量(g)70軸長(mm)40外径(Φmm)80砥粒アランダム
  • 軸付フラップ金具無し 外径60幅20軸径6mm 320# ムラコ

    軸付フラップ金具無し 外径60幅20軸径6mm 320#

    ムラコ
    6,498税込7,148
    1セット(10個)
    10日以内出荷
    トラスコ品番852-5980質量(g)54軸長(mm)40砥粒アランダム
  • 軸付フラップ金具無し 外径60幅20軸径6mm 150# ムラコ

    軸付フラップ金具無し 外径60幅20軸径6mm 150#

    ムラコ
    6,398税込7,038
    1セット(10個)
    10日以内出荷
    トラスコ品番852-5979軸径(Φmm)6幅(mm)20粒度150質量(g)54軸長(mm)40外径(Φmm)60砥粒アランダム
  • 軸付フラップ金具無し 外径50幅5軸径6mm 320# ムラコ

    軸付フラップ金具無し 外径50幅5軸径6mm 320#

    ムラコ
    5,298税込5,828
    1セット(10個)
    10日以内出荷
    トラスコ品番852-5914質量(g)19軸長(mm)40砥粒アランダム