絞り込み
ブランド
- 双和化成(SOWA)
- モノタロウ(339)
- エスコ(6,216)
- イスカル(4,606)
- タンガロイ(4,276)
- 三菱マテリアル(3,220)
- 京セラ(2,734)
- ワルター(2,727)
- 住友電工ハードメタル(2,465)
- サンドビック(2,103)
- ミニター(1,753)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,259)
- ケナメタル(1,151)
- TRUSCO(1,092)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,041)
- ヤナセ(柳瀬)(1,040)
- 大見工業(1,037)
- グーリング(991)
- OSG(オーエスジー)(916)
- MSTコーポレーション(805)
- ブランドをもっと見る
特価

クリストンマトリックスミニ セラミック砥石
双和化成(SOWA)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷従来の砥石では折れてしまう小さいサイズの砥石でも、クリストンマトリックスミニなら曲げ強さが最も高く、弾性力に優れているため、磨きにくい細部の研磨に使用できます。用途細かい作業の研磨に長さ(mm)100
セラミック砥石用ツールホルダー
双和化成(SOWA)¥899税込¥9891個当日出荷クリストンマトリックスミニセラミック砥石専用のツールホルダーです。 ツールホルダーを使用することで、砥石にかかるストレスを軽減し最後まで使用できます。
セラトン セラミック砥石
双和化成(SOWA)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷面粗度に特化したセラミック砥石です。 従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100
CristoneBristle セラミックファイバーブラシ
双和化成(SOWA)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷軸径(Φmm)3質量(g)2.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000軸長(mm)29毛丈(mm)20外径(mm)5
クリストンマトリックス セラミック砥石
双和化成(SOWA)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から翌々日出荷最高品質のセラミック砥石です。 研削性が非常に高く、放電加工後の硬化層や加工段差をスムーズに取り除くと同時に表面を均一に仕上げます。 従来の砥石とは違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ長繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目づまりしません。 曲げ強さが最も高く、折れにくい構造となっております。用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100
セラミックファイバーブラシ 交差穴用
双和化成(SOWA)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から翌々日出荷Cristone Bristleは、回転でブラシを広げて交差穴のバリを除去します。 nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応します。用途交差穴のバリ取り材質アルミナ長繊維最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000適合材アルミ合金や難削材など
セラミック砥石用ツールホルダー
双和化成(SOWA)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷砥石専用ツールホルダーです。 ツールホルダーを使用することで、砥石にかかるストレスを軽減し最後まで使用できます。
セラトンダイヤ セラミックダイヤモンド砥石
双和化成(SOWA)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷高硬度の研削研磨に特化したセラミックダイヤモンド砥石です。 研削性が非常に高く、放電加工後の硬化層をスムーズに取り除くと同時に、表面を均一に仕上げます。 従来のセラミック砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ長繊維の中にダイヤモンド砥粒を含ましており、超硬や焼入鋼のHRC60以上のワーク材に効率の良い研削研磨作業が可能となります。用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100厚さ(mm)1
専用ホルダー
双和化成(SOWA)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から9日以内出荷Cristone Bristle専用ホルダーです。 ブラシの広がりを押さえて、突出し量を調整することができます。材質アルミ
セラミックファイバーブラシ カップ型
双和化成(SOWA)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から翌々日出荷Cristone Bristleは、バリやツールマークを工作機械内で除去することができます。 nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応いたします。用途バリ取り、ツールマークの除去材質アルミナ長繊維適合材アルミ合金等
ファイバー砥石クリストンマトリックスディスク
双和化成(SOWA)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷ナノ結合されたアルミナ長繊維を使用しております。細溝のバリ取りや溝入れ、リブの底面研磨にご使用いただけます。厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000砥粒アルミナ長繊維穴径(mm)Φ1.6
セラミックファイバーブラシCristone Bristle 専用ホルダー
双和化成(SOWA)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷Cristone Bristle専用ホルダーです。ブラシの広がりを押さえて、突出し量を調整することができます。トラスコ品番161-0421軸径(Φmm)6全長(mm)70材質/仕上ステンレス質量(g)17.6軸長(mm)30適合サイズ(mm)8ブラシ長(mm)30
セラミックファイバーブラシCristone Bristle
双和化成(SOWA)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷Cristone Bristleは、バリやツールマークを工作機械内で除去することができます。nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応します。用途バリ取り、ツールマークの除去。材質/仕上アルミナ長繊維質量(g)7.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ブラシ長(mm)30外径(mm)8
ristoneBristle セラミックファイバーブラシ #1200
双和化成(SOWA)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷Cristone Matrixを使用した、セラミックファイバーブラシです。通常の砥粒入りのブラシとは異なり、線材の先端が切れ刃となります。安定した研削力で、微細のバリ取りやカッターマークの除去が可能です。用途バリ取り、カッターマークの除去。トラスコ品番835-6043材質アルミナ長繊維軸径(Φmm)3粒度1200質量(g)2.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000軸長(mm)29毛丈(mm)20外径(mm)52018年トラスコ掲載ページ5 1383
ポラコダイヤモンド弾性砥石
双和化成(SOWA)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷トラスコ品番787-5371軸径(Φmm)3幅(mm)15粒度200質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)35外径(mm)6
セラトンダイヤ セラミックダイヤモンド砥石
双和化成(SOWA)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷研削性が非常に高く、カッターマークや放電加工後の硬化層をスムーズに取り除くと同時に、表面を均一に仕上げます。用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100幅(mm)Φ3質量(g)1.8
CERATON 3ΦX100 #400 ブルー
双和化成(SOWA)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷面粗度に特化したセラミック砥石です。 従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。用途放電加工や切削加工後の表面仕上げにトラスコ品番769-8453長さ(mm)100幅(mm)Φ3粒度400色ブルー質量(g)1.8