22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度加工前に機械主軸テーパをクリーンな状態に。
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日研工作所シリコンテーパスクレイパー
エコ商品
切削油や粘度の高いグリース類など、機械主軸テーパ部の頑固な汚れを除去。 ブレード形状のシリコンゴム素材が、機械主軸テーパ部を傷つけること無く、頑固な汚れを除去します。 セーム皮や繊維素材の主軸クリーナと異なり、使用後もスクレイパー部を一拭きするだけで繰り返しご使用いただけます。 BT用は、BT主軸・BT2面拘束主軸の双方でご使用になれます。
用途機械主軸テーパ部の清掃 材質(スクレイパー部)シリコンゴム 材質(本体)ポリアセタール 耐熱温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主軸テーパ部の錆、汚れをさけたクーラント方式で、主軸端からホルダ端面給油されるマシニングセンタに対応。
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。
シリーズSK
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機械主軸を守る新提案「黒のプルスタッド」。黒錆処理により赤錆を寄せ付けません。1~2μの浸透で焼入れ硬度・強度に変化はありません。主軸機構部品を保護し、安定したツールクランプを維持します。
仕様標準
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機械主軸を守る新提案「黒のプルスタッド」。黒錆処理により赤錆を寄せ付けません。1~2μの浸透で焼入れ硬度・強度に変化はありません。主軸機構部品を保護し、安定したツールクランプを維持します。
仕様センタースルー
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 高圧センタスルー対応
テーパーNo.50 仕様標準 シリーズC シャンク形状NBT50
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 記念タイプ&高速回転 高圧センタスルー対応
テーパーNo.50 仕様高速回転 D32 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 シリーズC-G l281 C168 寸法l1(mm)70 適合コレットCCK32、CCNK32、KM32、NK32 チャック内径D(Φmm)32 シャンク形状NBT50
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 小径エンドミル加工の名人 30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 レンチ1本でクランプ/アンクランプ 振れ精度3μm以内
仕様高速回転 シリーズMMC
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

フランジ部からの高圧クーラント 主軸テーパ部の錆、ヨゴレをさけたクーラント方式で、主軸端からホルダ端面に給油されるマシニングセンタに対応。 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm
仕様高速回転
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa]
対応高圧センタスルー
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 記念タイプ-威力倍増- 便利・使い易さ 高精度 高剛性・高速切削
テーパーNo.50 仕様高速回転 長さ(mm)基準面から:105 質量(kg)4.8 D25 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 C55 寸法L(mm)105 シリーズC-G l280 寸法l1(mm)60 適合コレットKM25、CCK25、CCNK25 チャック内径D(Φmm)25 シャンク形状MBT50
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm レンチ1本でクランプ/アンクランプ
仕様高速回転 シリーズMMC
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa] 静かに高速重切削、安定した仕上切削
テーパーNo.50 仕様標準 シリーズC シャンク形状MBT50
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タッパ本体に逆転装置が内蔵されていますので、主軸の正逆転を頻繁に行う作業には最適です。適正なフローティング機構付ですから構精度のねじ立ても楽々。タップ深さが±0.1mmに揃います。
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最小読取10秒!割出精度15秒! 平面加工から垂直加工まで。 主軸回転部は総ベアリング入り。 最小のテーブル高さ。 付属の万能割出板により1~100等分のほとんどが簡単に割出せます。 割出ノッチピンと円テーブル外周にある24個の割出し穴で2、3、4、6、8、12、24等配がスピーディーに、しかも高精度にできます。
割出数単能:24等配
1個
729,800 税込802,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日研工作所ユニバーサルマイクロタッチ
エコ商品
基準位置測定・内外径寸法測定・芯出し等が簡単にできるコンパクト仕様のBT30用 三次元センサ。 ゲージラインから150mmのコンパクトモデル登場。加工領域の狭いBT30番機でも、干渉なく広範囲な測定が可能。 繰返精度±2μのスイング方式を採用。大きなオーバートラベル X,Y=±7mm, Z=3mm。 測定物にスタイラスがタッチすると同時にランプが点灯。さまざまな測定を高感度に行うことが可能です。
用途基準位置や高さ、段差の設定や、溝幅や内径寸法の測定など 適合機械主軸:BT30 長さ(mm)ゲージライン~先端部:150 径(Φmm)スタイラス:6(±0.005) 幅(Φmm)C:45、C1:31 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング