絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • MSTコーポレーション(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • OSG(オーエスジー)(35)
  • TRUSCO(1)
  • VERTEX(バーテックス)(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
  • イスカル(1)
  • イチグチ(1)
  • エスコ(2)
  • サンドビック(3)
  • タンガロイ(1)
  • プロトティップ(3)
  • ミヤナガ(3)
  • 三京ダイヤモンド工業(7)
  • 三菱マテリアル(1)
  • 小林鉄工(1)
  • 日研工作所(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(16)
商品レビュー
  • 以上(17)
  • 以上(17)
  • 以上(18)
  • 以上(20)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(34)
  • 10,000-50,000円(41)
  • 50,000-100,000円(12)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「LC12」の検索結果

86件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ専用エンドミル(DLCコーティング) NS(日進工具)

    アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)

    NS(日進工具)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。NS(日進工具)独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
    材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
  • レバーチャック 小林鉄工

    レバーチャック

    小林鉄工
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    超小型・薄型・軽量です。
    用途卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。仕様内爪・外爪両用爪付セット内容ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本材質スチールタイプ3ツ爪タイプ
  • ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

    ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
    用途ALC材への穴あけ作業に。有効長(mm)130カッター長(mm)160
  • ALC用コアドリル(カッター) ミヤナガ

    ALC用コアドリル(カッター)

    ミヤナガ(4件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
    用途ALC材への穴あけ作業に。
  • イナヅマLC 三京ダイヤモンド工業

    イナヅマLC

    三京ダイヤモンド工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1枚
    翌日出荷から3日以内出荷
    ダイヤ層8mm採用&ロングライフ設計
    用途コンクリート二次製品、ブロックの切断適合材コンクリート二次製品、ブロックチップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドラゴンALC用コアドリル (ストレート・SDSシャンク) ハウスビーエム

    ドラゴンALC用コアドリル (ストレート・SDSシャンク)

    ハウスビーエム
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ALC材(ピアノ線、鉄筋入)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。 コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。 ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。
    用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センタードリル、シャンク材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ全長(mm)330有効長(mm)150刃厚(mm)2
  • レースセンタ VERTEX(バーテックス)

    レースセンタ

    VERTEX(バーテックス)
    ¥3,498税込¥3,848
    1本
    翌々日出荷
    旋盤、研削盤などに使用し、加工物の振れを防止します。
    振れ精度(mm)±0.005以内
  • レースセンタ VERTEX(バーテックス)

    レースセンタ

    VERTEX(バーテックス)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    翌々日出荷から100日以内出荷
    旋盤、研削盤などに使用し、加工物の振れを防止します。
  • テクノディスク LL-C イチグチ

    テクノディスク LL-C

    イチグチ(5件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    シリコンカーバイド砥材を使用。衝撃を吸収するワークに優しいディスク。研磨布の幅を長くすることで、弾力性と衝撃吸収力がアップ。もろい材質の作業にも圧力を加えることが可能です。特に、#36での厚板ガラス切断面のコバ取り能力には、ご好評を頂いております。
    用途もろい材質のワーク作業種別テクノ研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
  • 底付き穴用超硬ミルリーマ(DLCコーティング) 日研工作所

    底付き穴用超硬ミルリーマ(DLCコーティング)

    日研工作所
    ¥47,980税込¥52,778
    1本
    翌々日出荷
    アルミ部品、ハイシリコンアルミ、非鉄金属専用のDLCコーティングリーマです。底付き穴専用のリーマです。
    用途ベアリング穴の様に端面の直角度も必要とする穴用としてエッジ付きエンド刃とリーマ刃を共用したリーマを用意しています。材質超硬表面処理DLCコーティングねじれ角左ネジレ30~35食付長さl(mm)0.6
  • 超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ エスコ

    超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ

    エスコ
    ¥6,850税込¥7,535
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
  • 超硬ミルリーマ(DLCコーティング) 日研工作所

    超硬ミルリーマ(DLCコーティング)

    日研工作所
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    翌々日出荷
    アルミ部品、ハイシリコンアルミ、非鉄金属専用のDLCコーティングリーマです。
    用途貫通穴専用のリーマです。特に取代の多い穴加工、下穴バラツキのある穴用として1本のリーマでミーリング、リーマ仕上バニッシング加工を同時にできるエンド刃付きを標準化しています。材質超硬表面処理DLCコーティングねじれ角左ネジレ30~35
  • ALC用コアドリル セット(ストレート) ミヤナガ

    ALC用コアドリル セット(ストレート)

    ミヤナガ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断.
    用途ALC材への穴あけ作業に
  • LC シリーズ イスカル

    LC シリーズ

    イスカル
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    勝手左勝手
  • 旋削 ジェットストリームホルダー 仕上げ加工用インデューサー セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ジェットストリームホルダー 仕上げ加工用インデューサー

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    ジェットストリーム仕上げ加工用インデューサーになります。
    仕様ジェットストリームホルダ用パーツRoHS指令(10物質対応)対応
  • # 120/125mm ディスクペーパー(マジック式/50枚) エスコ

    # 120/125mm ディスクペーパー(マジック式/50枚)

    エスコ
    ¥4,430税込¥4,873
    1枚(50枚)
    翌日出荷
    用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付け塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業粒度#120寸法(mm)Φ125外径(Φmm)125入数50枚
  • 超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント アルミ用 EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント アルミ用

    EIKO(栄工舎)
    ¥62,980税込¥69,278
    1本
    翌々日出荷
    シャンクスルークーラント
    用途アルミ用 DLCコート付材質超硬 K10コーティングDLC
  • 止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(DLCコーティング) 日研工作所

    止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(DLCコーティング)

    日研工作所
    ¥57,980税込¥63,778
    1本
    翌々日出荷
    アルミ部品、ハイシリコンアルミ、非鉄金属専用のDLCコーティングリーマです。右リードのため、切粉が底に止まらず、スムーズに排出します。底面の平坦度が美しく仕上ります。
    用途止まり穴用右リード。完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。材質超硬表面処理DLCコーティングねじれ角右ネジレ30~40食付長さl(mm)0.6
  • 超硬ラジカルミルリーマ(DLCコーティング) 日研工作所

    超硬ラジカルミルリーマ(DLCコーティング)

    日研工作所
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    翌々日出荷
    アルミ部品、ハイシリコンアルミ、非鉄金属専用のDLCコーティングリーマです。振れ精度と高速切削を重視したショートタイプで、エンドミルシャンクを標準化。
    用途貫通穴専用のリーマです。特に取代の多い穴加工、下穴バラツキのある穴用として1本のリーマでミーリング、リーマ仕上バニッシング加工を同時にできるエンド刃付きを標準化しています。材質超硬表面処理DLCコーティングねじれ角左ネジレ30~35
  • 底付き穴用超硬ラジカルミルリーマ(DLCコーティング) 日研工作所

    底付き穴用超硬ラジカルミルリーマ(DLCコーティング)

    日研工作所
    ¥51,980税込¥57,178
    1本
    翌々日出荷
    アルミ部品、ハイシリコンアルミ、非鉄金属専用のDLCコーティングリーマです。ベアリング穴等の底付き貫通穴に最適なエンド刃付きラジカルリーマです。
    用途底付き穴専用のリーマです。ベアリング穴の様に端面の直角度も必要とする穴用としてエッジ付きエンド刃とリーマ刃を共用したリーマを用意しています。材質超硬表面処理DLCコーティングねじれ角左ネジレ30~35食付長さl(mm)0.6
  • 偏心サイドロックホルダ MSTコーポレーション

    偏心サイドロックホルダ

    MSTコーポレーション
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 超硬ソリッドアルミ用リーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドアルミ用リーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    翌々日出荷
    用途アルミ/非鉄金属/合金鋼材質K10表面処理DLCコーティング
  • 止まり穴用超硬ラジカルミルリーマ(DLCコーティング) 日研工作所

    止まり穴用超硬ラジカルミルリーマ(DLCコーティング)

    日研工作所
    ¥61,980税込¥68,178
    1本
    翌々日出荷
    アルミ部品、ハイシリコンアルミ、非鉄金属専用のDLCコーティングリーマです。完全な止り穴を能率的に仕上げる画期的な右リードリーマのラジカルリーマ版です。
    用途止まり穴用右リード。完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。深穴の止り穴にはOH付ラジカルリーマをご検討下さい。材質超硬表面処理DLCコーティングねじれ角右ネジレ30~40食付長さl(mm)0.6
  • GPトップα (直接ねじ込み式 セラミック) TRUSCO

    GPトップα (直接ねじ込み式 セラミック)

    TRUSCO
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    高研削力、高耐久性を兼ね備えたセラミック砥粒を植え込んでいます。通常とは異なる特殊成型をしているので目づまりしにくい設計になっています。ステンレス鋼、チタン鋼、ニッケル鋼などの難削材の研削研磨に適しています。
    用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り。ステンレス、チタン、ニッケル鋼などの難削材に。ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具100mm電気グラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])71.2[4270]羽根枚数72羽根の長さ(mm)19.5
  • 超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)

    超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート

    EIKO(栄工舎)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    翌々日出荷
    アルミ加工に特化した超高速加工用リーマ。150~300m/minの高速加工が可能。独自の不等分割形状でビビリ低減&3穴オイルホールによる高いクーラント効果。
    用途アルミ合金・銅材質超硬K10刃数5刃形右刃右ねじれ表面処理水素フリーDLCコーティングねじれ角5゜食付角(°)60
  • T-Max P 旋削加工用ヘッド サンドビック

    T-Max P 旋削加工用ヘッド

    サンドビック
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    翌々日出荷
    ヘッド交換式内径カッティングヘッドです。
    用途内径旋削加工用。
  • コアビット TE-C-ALC ヒルティ(HILTI)

    コアビット TE-C-ALC

    ヒルティ(HILTI)
    ¥57,980税込¥63,778
    1本
    4日以内出荷
    用途ALCパネル仕様回転のみセット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク有効長(mm)130軸の形状SDSプラス C
  • MC-ヘリカルカッタ 管用平行ねじ(G・PF)(Rp・PS)用 MC-HLC YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    MC-ヘリカルカッタ 管用平行ねじ(G・PF)(Rp・PS)用 MC-HLC

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
  • MC-ヘリカルカッタ 管用テーパねじ(Rc・PT)用 MC-HLC YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    MC-ヘリカルカッタ 管用テーパねじ(Rc・PT)用 MC-HLC

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥44,980税込¥49,478
    1本
    3日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
  • コーティングコバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]

    コーティングコバルトプロタイプドリル

    宇都宮製作所[切削工具]
    ¥1,490~税込¥1,639~
    1本
    翌々日出荷
    ハイスドリルで15Dまでの超深穴加工を実現!アルミナ系コーティングで耐熱性・耐摩耗性向上!ステップフィード不要で15Dの深穴加工が可能となります。
    用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/銅材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理AlCrNねじれ角(°)40
  • MC-ヘリカルカッタ メートルねじ用 MC-HLC YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    MC-ヘリカルカッタ メートルねじ用 MC-HLC

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1本
    3日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
  • 超硬MC-ヘリカルカッタメートルねじ用 MC-CSLC YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    超硬MC-ヘリカルカッタメートルねじ用 MC-CSLC

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1本
    3日以内出荷
  • 超硬MC-ヘリカルカッタ 管用テーパねじ(Rc・PT)用 MC-CSLC YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    超硬MC-ヘリカルカッタ 管用テーパねじ(Rc・PT)用 MC-CSLC

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥85,980税込¥94,578
    1本
    3日以内出荷
    用途高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・工具鋼・鋳鉄・黄銅・アルミ合金鋳物の加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬MC-ヘリカルカッタ 管用平行ねじ(G・PF)(Rp・PS)用 MC-CSLC YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    超硬MC-ヘリカルカッタ 管用平行ねじ(G・PF)(Rp・PS)用 MC-CSLC

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥76,980税込¥84,678
    1本
    3日以内出荷
    用途高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・工具鋼・鋳鉄・黄銅・アルミ合金鋳物の加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬MC-ヘリカルカッタ メートルねじ用 MC-CSLC YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    超硬MC-ヘリカルカッタ メートルねじ用 MC-CSLC

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥76,980税込¥84,678
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・工具鋼・鋳鉄・黄銅・アルミ合金鋳物の加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先端交換式ヘッド VFLC タンガロイ

    先端交換式ヘッド VFLC

    タンガロイ
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応寸法NOF(mm)60寸法FHA(°)15
  • サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ

    サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用

    モノタロウ(33件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1枚
    当日出荷
    鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
    用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。販売区分業務用
  • コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS

    OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
  • コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS

    OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
  • コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
dc12 ac100特集
おすすめ人気ランキング