絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(15)
- イスカル(13)
- サンドビック(1)
- タンガロイ(1)
- バローべ(1)
- 住友電工ハードメタル(15)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
商品レビュー
- 以上(6)
- 以上(6)
- 以上(6)
- 以上(6)
価格
- 1,500円以下(3)
- 1,500-10,000円(12)
- 10,000-50,000円(36)
- 50,000-100,000円(2)
- 100,000円以上(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具・研磨材 :「LHM」の検索結果

ソリッドダイス左ねじ用 D LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷高品質なおねじ加工が簡単に! ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイス誕生。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。材質HSS
左ねじ用 DーLH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ メートル左ねじ用 中 左ねじ加工用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥899税込¥9891本当日出荷左ねじ加工用のハンドタップです。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番816-8299溝数3
Vallorbe 細工用精密ヤスリ(ハビリス)
バローべ¥2,498~税込¥2,748~1本4日以内出荷スイス製で高レベルの精度と切れ味耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。組ヤスリを模した形状で、なじみのある使いやすいサイズのヤスリです。高品質の材料(クロム鋼)から作られており、完成度の高い仕上げを実現します。保管に便利な専用袋入りです。用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。全長(mm)215タイプHabilis(ハビリス)刃長(mm)105
超硬セーバーソーブレード(1本)
BOSCH(ボッシュ)¥2,998税込¥3,2981袋3日以内出荷最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。上側にも超硬チップを配置することでブレードの取り外しをすることなく上向き切断、回し切りが効率的に行えます。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)用途木材、生木、釘入り木材、FRPサイディング等の切断全長(mm)150山数3+4本体寸法(mm)25×150×1.25有効長(mm)120切断能力(mm)5~100(釘の入った木材・ALC・土壁)/~100(ステンレス管・塩ビパイプ)刃厚(mm)1.2モデルS681KLHM
ハンドタップ メートル左ねじ用 上
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥899税込¥9891本当日出荷左ねじ加工用のハンドタップです。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番816-8300溝数3
ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M8X1.25 25径
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M6X1 25径
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
超硬セーバーソーブレード(10本)
BOSCH(ボッシュ)¥22,980税込¥25,2781袋(10本)3日以内出荷最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。上側にも超硬チップを配置することでブレードの取り外しをすることなく上向き切断、回し切りが効率的に行えます。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)用途木材、生木、釘入り木材、FRPサイディング等の切断全長(mm)150山数3+4本体寸法(mm)25×150×1.25有効長(mm)120切断能力(mm)5~100(釘の入った木材・ALC・土壁)/~100(ステンレス管・塩ビパイプ)刃厚(mm)1.2モデルS681KLHM
ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M10X1.5 25径
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M4X0.7 25径
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M5X0.8 25径
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M16X2 50径
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M20X2.5 50径
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
ヘリターン チップ LNMX-HM
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷軟鋼、延性材料の高能率加工用チップです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ TNMG-HM
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷広幅で低抵抗のM級勝手付き中~粗用ブレーカ。形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカHM切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ ADKT 1505 R/L-HM
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷汎用加工用です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ADKT-HM
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)6.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-HM
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-HM
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷強靭でシャープな切れ味!用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)3.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DNMG-HM
住友電工ハードメタル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
B ヘリターン/チップ COAT
イスカル¥13,980税込¥15,3781セット(10個)翌々日出荷ヘリターン(旋削加工用工具) チップ縦置きタイプ旋削チップで、高切込、高送りが可能で高生産性が得られます。用途旋削加工
チップ LNMX-HM
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状長方形90°厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
旋削チップ DNMG-HM
住友電工ハードメタル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷広幅で低抵抗のM級勝手付き中~粗用ブレーカ。形状ひし形55°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカHM切削領域中~粗切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-HM (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状正三角形60°厚さ(mm)4.76ブレーカHM
チップ ADKR
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)3日以内出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応