カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • タップ・ダイス(15)
        • チップ(28)
        • ホルダ(1)
        • バンドソー/鋸刃(のこ刃)(3)

切削工具 :「LHM」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ 左ねじ用 HT LH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 左ねじ用 DーLH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    左ねじ用 DーLH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。
    用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドタップ メートル左ねじ用 中 左ねじ加工用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ メートル左ねじ用 中 左ねじ加工用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    左ねじ加工用のハンドタップです。
    用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番816-8299溝数3
  • ソリッドダイス左ねじ用 D LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス左ねじ用 D LH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
    6,498税込7,148特価
    1個
    当日出荷
    高品質なおねじ加工が簡単に! ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイス誕生。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
    材質HSS
  • 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ)

    超硬セーバーソーブレード(1本)

    BOSCH(ボッシュ)
    2,698税込2,968
    1袋
    3日以内出荷
    最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。上側にも超硬チップを配置することでブレードの取り外しをすることなく上向き切断、回し切りが効率的に行えます。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
    用途木材、生木、釘入り木材、FRPサイディング等の切断全長(mm)150山数3+4本体寸法(mm)25×150×1.25有効長(mm)120切断能力(mm)5~100(釘の入った木材・ALC・土壁)/~100(ステンレス管・塩ビパイプ)刃厚(mm)1.2モデルS681KLHM
  • フライス加工用チップ サンドビック

    フライス加工用チップ

    サンドビック
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • ハンドタップ メートル左ねじ用 上 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ メートル左ねじ用 上

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    左ねじ加工用のハンドタップです。
    用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番816-8300溝数3
  • ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M8X1.25 25径 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M8X1.25 25径

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
  • ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M6X1 25径 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M6X1 25径

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
  • 超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ)

    超硬セーバーソーブレード(10本)

    BOSCH(ボッシュ)
    19,980税込21,978
    1袋(10本)
    3日以内出荷
    最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。上側にも超硬チップを配置することでブレードの取り外しをすることなく上向き切断、回し切りが効率的に行えます。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
    用途木材、生木、釘入り木材、FRPサイディング等の切断全長(mm)150山数3+4本体寸法(mm)25×150×1.25有効長(mm)120切断能力(mm)5~100(釘の入った木材・ALC・土壁)/~100(ステンレス管・塩ビパイプ)刃厚(mm)1.2モデルS681KLHM
  • ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M10X1.5 25径 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M10X1.5 25径

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
  • ソリッドダイス YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。
    用途おねじ加工用。
  • チップ TNMG 住友電工ハードメタル

    チップ TNMG

    住友電工ハードメタル(3件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M4X0.7 25径 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M4X0.7 25径

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
  • ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M5X0.8 25径 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M5X0.8 25径

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
  • ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M16X2 50径 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M16X2 50径

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
  • チップ TNMG 住友電工ハードメタル

    チップ TNMG

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • ヘリターン チップ LNMX-HM イスカル

    ヘリターン チップ LNMX-HM

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    軟鋼、延性材料の高能率加工用チップです。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッタ締付ボルト タンガロイ

    カッタ締付ボルト

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M20X2.5 50径 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M20X2.5 50径

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
  • ヘリミルチップ ADKT 1505 R/L-HM イスカル

    ヘリミルチップ ADKT 1505 R/L-HM

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    汎用加工用です。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ ADKT-HM イスカル

    チップ ADKT-HM

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)6.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ADKT-HM イスカル

    チップ ADKT-HM

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ADKT-HM イスカル

    チップ ADKT-HM

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    強靭でシャープな切れ味!
    用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)3.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 旋削チップ TNMG-HM 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TNMG-HM

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    広幅で低抵抗のM級勝手付き中~粗用ブレーカ。
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカHM切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNMG-HM 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG-HM

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ DNMG 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • B ヘリターン/チップ COAT イスカル

    B ヘリターン/チップ COAT

    イスカル
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    ヘリターン(旋削加工用工具) チップ縦置きタイプ旋削チップで、高切込、高送りが可能で高生産性が得られます。
    用途旋削加工
  • チップ TNMG 住友電工ハードメタル

    チップ TNMG

    住友電工ハードメタル
    6,198税込6,818
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ SNMG 住友電工ハードメタル

    チップ SNMG

    住友電工ハードメタル
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ LNMX-HM イスカル

    チップ LNMX-HM

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状長方形90°厚さ(mm)6.35逃げ角(度)0チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ネガティブインサートです。
    用途中~粗切削
  • 旋削チップ DNMG-HM 住友電工ハードメタル

    旋削チップ DNMG-HM

    住友電工ハードメタル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    広幅で低抵抗のM級勝手付き中~粗用ブレーカ。
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカHM切削領域中~粗切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNMG-HM (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ TNMG-HM (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正三角形60°厚さ(mm)4.76ブレーカHM
  • チップ SNMG-HM (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ SNMG-HM (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工ブレーカHM内接円(mm)12.7厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)5.16コーナー半径(mm)0.8形状正方形90°切刃長さ(mm)12.7
  • チップ APKT-HM イスカル

    チップ APKT-HM

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷から30日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DNMG-HM (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG-HM (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工ブレーカHM内接円(mm)12.7厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)5.16形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5
  • チップ ADKR イスカル

    チップ ADKR

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具