ロータリ真空ポンプPISCO(ピスコ)4日以内出荷から22日以内出荷
モータ定格出力1Wあたりの排気速度において業界トップレベルの高効率を実現。
特殊ロータ形状の採用により、省スペース化を実現。
強制空冷式を採用し、低発熱を実現。
回転部への徹底したバランス設計により、低運転音・低振動を実現。
自己潤滑性・耐摩耗性に優れたスーパーエンプラ、及び特殊表面処理の採用により優れた耐久性。
低発塵性・低揮発性に非常に優れた真空用クリーングリースを使用し、給油は不要。
RoHS指令対応・CEマーキング対応。
用途吸着輸送、真空包装、脱泡・脱気、真空形成、その他(周囲への油分拡散や摩耗粉飛散を嫌う各種真空装置)幅(mm)125使用温度範囲(℃)(屋内)5~40周波数(Hz)50/60電源ACRoHS指令(10物質対応)対応ポンプの種類ドライ
ミニマル継手 ユニバーサルエルボPISCO(ピスコ)当日出荷から6日以内出荷
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとねじの接続形状ユニバーサルエルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじ種類Mタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)材質(ガスケット)POM使用真空圧力(kPa)-100
真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横PISCO(ピスコ)10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口上PISCO(ピスコ)10日以内出荷から12日以内出荷
・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手から選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横PISCO(ピスコ)10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手、メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
真空パッドホルダ単体 固定式低背ホルダ 真空取出し口両横PISCO(ピスコ)10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
ストローク(mm)ホルダ:5RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドホルダ単体 スプリング式低発塵ホルダ 真空取出し口上PISCO(ピスコ)10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。従来のスプリング式ホルダに比べ発塵が少なく、低騒音を実現。ワーク接触時の衝撃を抑えるスプリング低荷重タイプもご用意。*ストローク2mmの場合は低荷重タイプは選択出来ません。
真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口横PISCO(ピスコ)10日以内出荷から12日以内出荷
・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
真空パッドホルダ単体 固定式低背ホルダ 真空取出し口横PISCO(ピスコ)10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
ストローク(mm)ホルダ:5RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上PISCO(ピスコ)10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手から選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
真空パッドホルダ単体 直付型固定式 真空取出し口オネジPISCO(ピスコ)10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、オネジメネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)10日以内出荷
スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ51mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
材質金属:標準ストローク(mm)ホルダ:9適合チューブ外径Φ2パッド接続記号:T15RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)10日以内出荷
スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ58mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
材質金属:標準ストローク(mm)ホルダ:9適合チューブ外径Φ2パッド接続記号:T40RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し軽量ホルダ 真空取出し口横PISCO(ピスコ)10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
ストローク(mm)ホルダ:5RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドスリムホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上PISCO(ピスコ)10日以内出荷から12日以内出荷
・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
ストローク(mm)ホルダ:3RoHS指令(10物質対応)対応
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
エアーポンプフジクリーン税込¥54,978¥49,980