絞り込み
ブランド
  • チヨダ
  • モノタロウ(411)
  • SMC(201,958)
  • エスコ(7,444)
  • コガネイ(5,617)
  • Festo(3,546)
  • RS PRO(3,443)
  • カクダイ(3,148)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,110)
  • CKD(3,095)
  • INAX(LIXIL)(2,430)
  • KVK(2,171)
  • TOTO(2,063)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,796)
  • ミヤコ(1,687)
  • コンサス(1,607)
  • NORGREN(1,167)
  • 千代田通商(1,116)
  • ParkerTAIYO(922)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(902)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月19日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被覆架橋ポリエチレン管(エクシードパイプ) チヨダ被覆架橋ポリエチレン管(エクシードパイプ)チヨダ(15件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻(50m)
当日出荷
耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。
種類樹脂管材質被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付)呼び径(A)13長さL(m)50寸法D1(Φmm)27寸法D2(Φmm)17寸法t1(mm)5寸法t2(mm)1.9適合規格JIS K6787JIS K6769最高温度(℃)95最低温度(℃)管内の水が液体の状態で0形状パイプ長さ(m)50内径(Φmm)12.8(樹脂管)呼び径13A規格JIS K6787、JIS K6769併記全長(m)50肉厚(mm)2.1(樹脂管)外径(Φmm)17(樹脂管)RoHS指令(10物質対応)対応被覆厚さ(mm)5
フリーアングル Pタイプ チヨダフリーアングル Pタイプチヨダ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に最適です。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。
用途エア工具などの手元の自在継手として。トラスコ品番337-4892材質本体:鋼鉄メッキ付、シール材:ニトリルゴム、カバー:ポリウレタンゴム適合ねじR1/4、カップリングプラグ使用流体圧縮空気
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ チヨダ冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボチヨダ
639税込703
1個
当日出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。トラスコ品番130-0325材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム形状メイルエルボ接続口径R1/8適合チューブ外径(Φmm)8六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプフィメイルコネクター チヨダ冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプフィメイルコネクターチヨダ
439税込483
1個
当日出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。トラスコ品番129-5558材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム接続口径Rc3/8全長(mm)31.3適合チューブ外径(Φmm)10六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気流体温度(℃)0~200適合チューブ外径D(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応