ステンレスバス内締化粧蓋SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷
浴槽穴径48~56に浴槽内からドライバー締めができます。
仕様ステンレスカバー付適合(浴槽厚み)20mm以下穴径(Φmm)48~56(浴槽)
排水フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
曲がりが必要な箇所に便利 芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です。VPパイプと同外径でVP部品が使用できます。
仕様角度調節自在材質塩化ビニル樹脂ホース長さ(m)0.5ホース長さ(mm)500特性芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です
バス化粧蓋SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
浴槽の不要な穴ふさぎ用。
用途バスルーム用材質ステンレス、黄銅穴径(Φmm)(浴槽)48~52取付可能厚(mm)10以下
サドルバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌日出荷
コバード通気弁SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
集合住宅の屋内で処理できる排水用通気弁です。排水用通気管から臭気をなくし、排水に必要な空気だけを吸込みます。
材質本体/ABS樹脂キャップ部/ポリプロピレン寸法D(Φmm)132使用場所屋内
耐熱排水トラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ヒートポンプ貯湯タンクから出る膨張水を間接排水方式により受け流す排水トラップ。高さ78mmの薄型設計。最高使用温度90度。最大許容排水量40L/min。
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
DV45°Yクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)税込¥164~¥149~