蝶番式立バンドアカギ(33件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
蝶番式吊りバンドアカギ(4件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド
電気亜鉛めっき仕上げ
表面処理電気亜鉛めっき仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
ステン吊バンドアカギ(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊バンド
SUS304製
250A以上はリブのない平鋼製となります
PP吊バンドアカギ(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
各種配管用の吊、立兼用PPバンド。ポリプロピレン製。吊用タン装着で「PP吊バンド」、PP立用足の装着で「PP立バンド」として使用できます。
PP立バンドのみアカギ当日出荷から7日以内出荷
各種配管用の吊、立兼用PPバンド。ポリプロピレン製。吊用タン装着で「PP吊バンド」、PP立用足の装着で「PP立バンド」として使用できます。
ハヤツリ A12963アカギ当日出荷から3日以内出荷
配管作業に際し、使い勝手が良く、作業性・安全性を最優先に製品化しました。
六角ナットがカシメ機能を有しているので、ナット、バンド、タンバックルの3つの機能が1ヵ所に集中。
ボルト・ナットの落下の危険性が無く、作業効率も向上します。
用途天井から吊り下げられている横走り配管の支持に。関連資料承認図(0.1MB)
組式ローラーアカギ当日出荷から12日以内出荷
熱伸縮配管用のローラーバンド。
防振吊ロック付アカギ当日出荷から9日以内出荷
SGP管用の防振補助吊バンド。
ステン組式吊タン無しアカギ当日出荷から7日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式吊バンド
250A以上はリブのない平鋼製となります
SUS304製
組式吊タン無しアカギ当日出荷から7日以内出荷
SGP管用の組式吊バンド
250A以上はリブの無い平鋼製となります
電気亜鉛めっき仕上げ
防振ハード立バンドアカギ当日出荷から7日以内出荷
SGP管用の防振補助立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。3mゴム付。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
PPバンドアカギ(1件のレビュー)3日以内出荷から7日以内出荷
各種配管用の吊、立兼用PPバンド。
用途配管支持の電気絶縁・管の保護・露出配管の美観が目的。RoHS指令(10物質対応)対応
吊タン付アカギ3日以内出荷から7日以内出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10139吊バンド」に「A10312吊用タン」をセットした製品。(150Aまで)
PP吊タン付アカギ3日以内出荷から7日以内出荷
各種配管用のPP吊バンド。「PP吊バンド」に「吊用タン」をセットした製品。屋内配管用としてご使用ください。
デップSG吊タン無しアカギ3日以内出荷から7日以内出荷
電気絶縁用のSGP管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
防振吊バンドアカギ3日以内出荷から7日以内出荷
SGP管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
ウレタンAGタイプアカギ3日以内出荷から7日以内出荷
冷温水吊配管断熱用の蝶番式吊バンド。ロック付。
ステン吊タン付アカギ3日以内出荷から12日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊バンド。SUS304製。「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで)。
集合管床上 支持金具アカギ3日以内出荷から7日以内出荷
集合管床上支持金具は、(株)クボタケミックス・(株)小島製作所・昭和電工建材(株)・積水化学工業(株)に適応しています。電気亜鉛めっき仕上げ。バンド内側に防振ゴムが付いているので、集合管が傷つきません。アンカー位置を自在に決められます。
寸法H(mm)210(基本)RoHS指令(10物質対応)対応
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
DV45°Yクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)税込¥164~¥149~