R 3/4" 雄ねじカップリングエスコ当日出荷
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじサイズR(PT)3/4”エスコ品番EA140DH-15型40型使用圧力1.5適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用
21.0mm ステム型カップリングエスコ翌日出荷
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)エスコ品番EA140DG-15型40型使用圧力1.47適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用タケノコ径(Φmm)21
R 1" 雄ねじカップリングエスコ翌日出荷
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじサイズR(PT)1”エスコ品番EA140DH-16型40型使用圧力1.5適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用
27.0mm ステム型カップリングエスコ翌日出荷
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)エスコ品番EA140DG-16型40型使用圧力1.47適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用タケノコ径(Φmm)27
Rc 3/4" 雌ねじカップリングエスコ翌日出荷
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじサイズRc(PT)3/4”エスコ品番EA140DJ-15型40型使用圧力1.5適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用
Rc 1" 雌ねじカップリングエスコ翌日出荷
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじサイズRc(PT)1”エスコ品番EA140DJ-16型40型使用圧力1.5適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
DV45°Yクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)税込¥164~¥149~