絞り込み
ブランド
  • ショウエイ
  • モノタロウ(411)
  • SMC(201,958)
  • エスコ(7,444)
  • コガネイ(5,617)
  • Festo(3,546)
  • RS PRO(3,443)
  • カクダイ(3,148)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,110)
  • CKD(3,095)
  • INAX(LIXIL)(2,430)
  • KVK(2,171)
  • TOTO(2,063)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,796)
  • ミヤコ(1,687)
  • コンサス(1,607)
  • NORGREN(1,167)
  • 千代田通商(1,116)
  • ParkerTAIYO(922)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(902)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月19日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HI製 異径ソケットブッシュ らん ショウエイHI製 異径ソケットブッシュ らんショウエイ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HIVP形状異径ソケットブッシュタイプHI呼び径15ねじの呼びPT
滅菌剤 ショウクリーンTタブレット ショウエイ滅菌剤 ショウクリーンTタブレットショウエイ
32,980税込36,278
1箱(1kg×10袋)
当日出荷
浴槽やプール等の殺菌消毒や、水処理に有効なトリクロロイソシアヌル酸錠剤です。持続性が高いので、長時間塩素濃度を安定して保ちたい時に有効です。
用途塩素滅菌形状錠剤濃度(%)有効塩素濃度:90%溶解所要時間約10時間(標準使用時)
VP製 異径ソケットブッシュ らん ショウエイVP製 異径ソケットブッシュ らんショウエイ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチ施工:樹脂配管(VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VP
凝集剤 パック(PAC) ショウエイ凝集剤 パック(PAC)ショウエイ
9,898税込10,888
1箱(20kg)
11日以内出荷
ポリ塩化アルミニウム(PAC)の凝集剤です。水中の微粒子に凝集効果を与え、フィルターにかかりやすい凝集物体をつくり、水の汚れを捕捉しやすくします。
用途水中の微粒子の凝集形状液体薬品名ポリ塩化アルミニウム効果凝集
滅菌剤 ショウクリーンTM ショウエイ滅菌剤 ショウクリーンTMショウエイ
6,098税込6,708
1個(500g)
当日出荷
浴槽やプール等の殺菌消毒や、水処理に有効なトリクロロイソシアヌル酸錠剤です。持続性が高いので、塩素濃度を長時間安定して保ちたい時に有効です。
用途塩素滅菌形状錠剤濃度(%)有効塩素濃度:90%溶解所要時間約10時間(標準使用時)
HT製 異径ソケットブッシュ らん ショウエイHT製 異径ソケットブッシュ らんショウエイ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチ施工:樹脂配管(HT-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HTVP形状異径ソケットブッシュタイプHTVP接続ねじ種類Rc
滅菌剤 ショウクロン ショウエイ滅菌剤 ショウクロンショウエイ
6,598税込7,258
1箱(20kg)
翌々日出荷
~安全に強力殺菌~温泉や水道水の滅菌剤として活躍する、次亜塩素酸ナトリウムです。食品衛生法に合格した、人体に無害な食品添加物合成殺菌料なので安全にご使用頂けます。
用途塩素滅菌付属品QTコック薬品名次亜塩素酸ナトリウム12%使用期限製造日より3ヶ月(未開封・冷暗所保管の場合)
プール用トヨクロンファイン-PTBH ショウエイプール用トヨクロンファイン-PTBHショウエイ(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1セット(10錠×10袋)
6日以内出荷
有効塩素を70%以上含有しており、強い殺菌・消毒効果があります。
用途塩素滅菌形状錠剤濃度(%)有効塩素濃度:70%以上溶解所要時間溶解3~4時間
ヘアキャッチャ空気抜(Oリング付) ショウエイヘアキャッチャ空気抜(Oリング付)ショウエイ(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
ヘアキャッチャ用の空気抜きです。本体の空気を抜くのに使用します。
付属品Oリング材質樹脂規格M14
HI製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A ショウエイHI製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20Aショウエイ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HIVP形状異径ソケットブッシュタイプHI呼び径20ねじの呼びPTねじ口径20A
隔膜式圧力計トンド ショウエイ隔膜式圧力計トンドショウエイ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から21日以内出荷
測定する流体とブルドン管圧力計の間に隔膜を設け、この間に液体を充満させ圧力の媒体としています。装置の指標を指針確認出来ます。
材質本体:ナイロン PA 白、隔膜:FKMゴム使用温度範囲(℃)0~100接続径R 1/2
フィルターエレメント ショウエイフィルターエレメントショウエイ
5,998税込6,598
1個
11日以内出荷
バイブラにて使用するブロワ用のフィルターエレメントです。吐出部分にフィルターがあることにより、空気中の埃等を吐出する空気に含まないようにしてくれます。
樹脂製ヘアキャッチャ MCI ショウエイ樹脂製ヘアキャッチャ MCIショウエイ
34,980税込38,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。エンジニアプラスチック製なので、腐蝕に強く小型で軽量です。
材質(本体)エンジニアプラスチック
滅菌剤 ショウクリーンDタブレット ショウエイ滅菌剤 ショウクリーンDタブレットショウエイ
32,980税込36,278
1箱(2.5kg×4袋)
欠品中
浴槽やプール等の殺菌消毒や、水処理に有効なジクロロイソシアヌル酸錠剤です。速溶性なので、すぐに塩素濃度を上げたい時に有効です。
用途塩素滅菌形状錠剤濃度(%)有効塩素濃度:55%溶解所要時間2~3分(容量5m3 1錠 2.0ppm上昇)
ショウクリーン60GSミニボトル ショウエイショウクリーン60GSミニボトルショウエイ
3,098税込3,408
1本(500g)
欠品中
~公衆浴場・レジャー・浴場の衛生管理に~一般浴場・温泉の各種水処理に効果的な塩素剤です。塩素系イソシアヌル酸製剤(活性塩素)で、顆粒状です。
用途塩素滅菌付属品計量スプーン付使用方法水10Lにカップ一杯25g溶解薬品名塩素系イソシアヌル酸製剤
VP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A ショウエイVP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20Aショウエイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VPねじ口径20A
ヘアキャッチャMCF用蓋 ショウエイヘアキャッチャMCF用蓋ショウエイ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘアキャッチャMCFシリーズ用の蓋です。内部の様子を確認できるように透明アクリル製で出来ています。
材質アクリル樹脂
スケール防止剤 ノンスケール ショウエイスケール防止剤 ノンスケールショウエイ
19,980税込21,978
1箱(20kg)
9日以内出荷
~簡単・安全・効果抜群なスケール防止剤~業務用 温泉スケール結晶生成防止剤(リン酸ナトリウム)です。
用途温泉スケール結晶生成防止剤付属品強化ビニル袋、ノズル薬品名リン酸ナトリウム
滅菌剤 スーパーショウクロン ショウエイ滅菌剤 スーパーショウクロンショウエイ
9,298税込10,228
1箱(20kg)
翌々日出荷
~食塩スケールがつきにくく、温泉に最適~温泉や水道水の滅菌剤として活躍する、次亜塩素酸ナトリウムです。従来、薬注器の故障を引き起こしていた不純物や食塩などを低く抑え、安定性が高い、高純度の製品として高く評価されています。
用途塩素滅菌付属品QTコック薬品名次亜塩素酸ナトリウム12%使用期限製造日より3ヶ月(未開封・冷暗所保管の場合)
ヘアキャッチャMCS用蓋 ショウエイヘアキャッチャMCS用蓋ショウエイ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ヘアキャッチャMCSシリーズ用の蓋です。内部の様子を確認できるように透明アクリル製で出来ています。
材質アクリル樹脂
ヘアキャッチャMCI用蓋 ショウエイヘアキャッチャMCI用蓋ショウエイ
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ヘアキャッチャMCIシリーズ用の蓋です。内部の様子を確認できるように透明アクリル製で出来ています。
材質アクリル樹脂
ろ過装置「SPK・SPKN」マンホール用平パッキン ショウエイろ過装置「SPK・SPKN」マンホール用平パッキンショウエイ
14,980税込16,478
1枚
3日以内出荷
ろ過装置のマンホール部分用の平パッキンです。マンホールの接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐候性・耐寒性・耐オゾン性・耐老化性・溶剤性などに優れたEPDM製です。
材質EPDM
ろ過装置「SPF」本体用丸パッキン ショウエイろ過装置「SPF」本体用丸パッキンショウエイ
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
ろ過装置SPFシリーズの本体用丸パッキンです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性に優れるNBR製です。
材質NBR厚さ(mm)20
除藻剤 スパーピルNo.2 ボトルタイプ ショウエイ除藻剤 スパーピルNo.2 ボトルタイプショウエイ
14,980税込16,478
1本(500mL)
9日以内出荷
一般浴場・温泉の各種水処理に効果的な除藻剤です。濃縮タイプなので、10m3浴槽に対して、1本で約1ヶ月半使用でき、とても経済的です。また、塩素剤との併用も可能です。
用途除藻形状液体(ボトル入り)容量(mL)500
パワーユニット ショウエイパワーユニットショウエイ
539,800税込593,780
1台
21日以内出荷
片吸込渦巻ポンプとヘアキャッチャが一体化されたユニットです。ヘアキャッチャ部分には耐蝕性に強く、塩害・水による腐食の影響を受けにくく耐水性・耐候性に優れたFRPを使用しています。
電源(V)200
フレキシブルジョイント ショウエイフレキシブルジョイントショウエイ
22,980税込25,278
1個
21日以内出荷
バイブラにて使用するブロワ用のフレキシブルジョイントです。こちらを使用することにより、吐振動吸収、耐震対策することができます。
吐出サイレンサ ショウエイ吐出サイレンサショウエイ
36,880税込40,568
1個
21日以内出荷
バイブラにて使用するブロワ用の吐出サイレンサです。こちらを使用することにより、吐出による騒音を軽減することができます。
材質本体:SGP、吸音材:グラスウール
適温補給水ユニット ボールバルブ有 200V仕様 ショウエイ適温補給水ユニット ボールバルブ有 200V仕様ショウエイ
259,800税込285,780
1台
21日以内出荷
ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。
電源(V)200最高使用圧力(MPa)0.4最低使用圧力(MPa)0.02
適温補給水ユニットSPN用 ボールバルブ有 ショウエイ適温補給水ユニットSPN用 ボールバルブ有ショウエイ
259,800税込285,780
1台
21日以内出荷
ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。
最高使用圧力(MPa)0.4最低使用圧力(MPa)0.02
適温補給水ユニット ボールバルブ有 100V仕様 ショウエイ適温補給水ユニット ボールバルブ有 100V仕様ショウエイ
259,800税込285,780
1台
21日以内出荷
ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。
接続口径入口:15A、出口20A電源(V)100最高使用圧力(MPa)0.4最低使用圧力(MPa)0.02
適温補給水ユニット ボールバルブ無 ショウエイ適温補給水ユニット ボールバルブ無ショウエイ
199,800税込219,780
1台
21日以内出荷
ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。
タイプバルブ無最高使用圧力(MPa)0.4最低使用圧力(MPa)0.02
五方弁光輝用ボール(パッキン付) ショウエイ五方弁光輝用ボール(パッキン付)ショウエイ
65,980税込72,578
1個
15日以内出荷
五方弁光輝用のボールです。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しておりさらに耐蝕性を高めるテフロン加工仕様です。
付属品パッキン材質(本体)SUS316+テフロン加工
五方弁光輝用ボール(パッキン付) ショウエイ五方弁光輝用ボール(パッキン付)ショウエイ
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
五方弁光輝用のボールです。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
付属品パッキン材質(本体)SUS316
五方弁光輝用フランジ ショウエイ五方弁光輝用フランジショウエイ
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
五方弁光輝用のフランジです。五方弁と配管を接続する部分に使用されます。製品本体は、エンジニアプラスチック製です。温泉水・海水・オゾン水など多くの腐蝕性水質に対応できます。
材質エンジニアプラスチック形状フランジフランジタイプねじ込み式
電動五方弁バルブ 光輝 ショウエイ電動五方弁バルブ 光輝ショウエイ
259,800税込285,780
1台
8日以内出荷
ろ過の水路を切り替えるための弁です。製品本体は、エンジニアプラスチック製です。温泉水・海水・オゾン水など多くの腐蝕性水質に対応できます。
使用流体温泉水・海水・オゾン水など
手動五方弁バルブ 光輝 ショウエイ手動五方弁バルブ 光輝ショウエイ
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
ろ過の水路を切り替えるための弁です。製品本体は、エンジニアプラスチック製です。温泉水・海水・オゾン水など多くの腐蝕性水質に対応できます。
使用流体温泉水・海水・オゾン水など
SUS製吸込口 SRN ショウエイSUS製吸込口 SRNショウエイ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を配管から浴槽やプールに流す吸込口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
材質(本体)SUS304
SUS製吐出口 SN ショウエイSUS製吐出口 SNショウエイ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽やプールから配管に流す吐出口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
材質(本体)SUS304
SUS製リターンボックス SR ショウエイSUS製リターンボックス SRショウエイ
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽やプールから配管に流す吸込口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
材質(本体)SUS304寸法A(mm)200寸法B(mm)200寸法C(mm)100
SUS製リターンボックス SR ショウエイSUS製リターンボックス SRショウエイ
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽やプールから配管に流す吸込口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。50A~200Aは安全のための二重網仕様です。
材質(本体)SUS304