次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー GTシリーズオーヤラックス3日以内出荷
タイマー運転が可能な高性能ポンプDCブラシレスモータを採用。
モータ回転制御によって惰性動作による過注入がなく、正確な注入を行います。
24時間タイマー機能。
タイマー運転は上限で10設定まで可能です。
モータ過負荷探知。
モータ過負荷時にエラーを表示し自動停止します。
電源変換部異常検知。
フリー電源をDC24Vに変換する過程で、運転動作が不安定になるDC20V以下を検知した時にエラーを表示し自動停止します。
フリー電源(AC90~240V)微注入に適したインターバル運転。
ガスロック防止に配慮したアクリル製ヘッド。
付属品Φ6ブレードホース(3m)、Φ5ビニルチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)、ポンプベース(1個)寸法(mm)227×365×280(ポンプベース装着時)質量(kg)3.0※ポンプベースの質量0.5を含んでいません定格電流(A)1定格出力(W)15ヒューズAC125V、5Aストローク数(spm)インターバル運転:0.1~9.9、連続運転:10~120材質(接液部)ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE-FKM、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM、リテイナー/チタンアズワン品番63-8594-06ストローク長(mm)0.6~3.0(20~100%)※ストローク長は吐出量の安定性の点から20%以上でご使用下さい駆動源ブラシレスモータ(DC24V)、全閉自冷型、絶縁A種
次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー MF-1シリーズオーヤラックス3日以内出荷
シンプルで丈夫なスタンダードモデルギヤードモータ採用のダイヤフラム・ポンプです。
わずか3.7kgの軽量にして小型。
耐久性にも優れています。
耐久性を強化する「両端支持式」の偏芯軸、耐久性を持続する「オイルバス方式」を採用透明度の高いアクリル製ヘッドを採用し、吐出の確認を行う際に容易に目視できます。
付属品ブレードホース(3m)、ビニールチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)、ポンプベース(1個)寸法(mm)227×182×255(ポンプベース装着時)質量(kg)3.7出力(W)15ストローク数(spm)最大19(50Hz)/23(60Hz)材質(接液部)ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE(接液面)、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM、リテイナー/TB340ストローク長(mm)最大3.0駆動源全閉自冷形モータ、絶縁E種
次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダーオーヤラックス5日以内出荷
屋外設置が可能なポンプギヤードモータ(三相200V、0.1kw)を駆動源とするダイヤフラム・ポンプです。メンテナンスが容易なグリース潤滑方式を採用したポンプです。
付属品ブレードホース(3m)、ビニールチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)、ポンプベース(2個)材質【接液部】ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE(接液面)、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM、リテイナー/TB340寸法(mm)360×245×285(ポンプベース装着時)接続口径吐出側/Φ6ブレードホース(内径Φ6×外形Φ11mm)、吸入側/Φ5ビニールチューブ(内径Φ5×外形Φ8mm)質量(kg)10吐出量0~30mL/min(50Hz)、0~36mL/min(60Hz)電源電圧(V)出力:3相、200、0.1kW最大吐出圧力1.0MPaストローク数(spm)【最大】48(50Hz)、58(60Hz)アズワン品番67-3010-19ストローク長(mm)最大:3.0駆動源全閉自冷屋外形モータ、絶縁E種最大吐出量(mL)1ストローク当り:0.63
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
DV45°Yクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)税込¥164~¥149~