無給油式ロータリーポンプ 三相200Vミツミ販売50日以内出荷
特殊カーボンブレードの開発により、耐久性及び低騒音を実現しました。真空・(VACUUM)排気(BLOWER)とも油分を一切含みませんので作業環境及び製品が油で汚染される心配はありません。完全無給油式ですので、給油の必要は全くなくメンテナンスフリーです。ロータリー式なので脈動の少ない安定した空気として、真空用・排気用としてご利用頂けます。50Hz・60Hz兼用です。
用途写真製版機。印刷機器。真空パック。IC関連機器。液体かく拌。その他真空吸着及びブロワーなど。トラスコ品番850-9637材質鋳物電源(V)単相AC200排気速度(L/min)220/240常用圧力(MPa)0.059以内最高圧力(MPa)0.196以上口径PT1/2到達真空度(MPa)-0.087常用真空度(MPa)-0.067モートル容量(W)400(4P)
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
DV45°Yクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)税込¥164~¥149~