絞り込み
ブランド
  • Rub
  • モノタロウ(414)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,353)
  • CKD(3,113)
  • Festo(3,506)
  • INAX(LIXIL)(2,485)
  • KVK(2,269)
  • New-Era(ニューエラー)(1,933)
  • NORGREN(1,166)
  • PISCO(ピスコ)(1,895)
  • RS PRO(3,383)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,098)
  • SMC(194,434)
  • TOTO(2,308)
  • エスコ(5,860)
  • カクダイ(3,283)
  • コガネイ(5,563)
  • ミヤコ(1,679)
  • ヤガミ(1,038)
  • 千代田通商(1,141)
  • 工進(2,751)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニッケルメッキフルボアボールバルブ 蝶ハンドル Rub

    ニッケルメッキフルボアボールバルブ 蝶ハンドル

    Rub(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    ニッケルメッキされた熱間鍛造真鍮ボディ及びエンドキャップ。 EN12165及びEN12164に準拠する高品質の真鍮材質を使用。 RoHS規格(2002/95/CE)に準拠。 フレキシブルリップ設計の純PTFEシート。 シート2枚使用で双方向のシール性確保で、取付けが簡単。 クロームメッキされた真鍮ボールの高い耐久性。 金属対金属の摺動部は無し。 飛び出し防止設計で安全性確保。 二枚のFPM製Oリングがステムの安全性を確保。 メンテナンスフリー。 ステムへの過剰応力保護のためのハンドルストッパー構造。 PVCコーティングのジオメット加工ハンドル使用。 ハンドル方向で開閉確認。 ISO 7/1、BS21 BSPTテーパーネジ仕様。 シリコンフリー潤滑剤使用。
    形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-40~170(但し、流体が凍結しないこと)耐圧(MPa)4使用流体エア・水等非侵食性気体・液体ハンドル形状蝶形ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • ニッケルメッキフルボアボールバルブ レバーハンドル Rub

    ニッケルメッキフルボアボールバルブ レバーハンドル

    Rub
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ニッケルメッキされた熱間鍛造真鍮ボディ及びエンドキャップ。 EN12165及びEN12164に準拠する高品質の真鍮材質を使用。 RoHS規格(2002/95/CE)に準拠。 フレキシブルリップ設計の純PTFEシート。 シート2枚使用で双方向のシール性確保で、取付けが簡単。 クロームメッキされた真鍮ボールの高い耐久性。 金属対金属の摺動部は無し。 飛び出し防止設計で安全性確保。 二枚のFPM製Oリングがステムの安全性を確保。 メンテナンスフリー。 ステムへの過剰応力保護のためのハンドルストッパー構造。 PVCコーティングのジオメット加工ハンドル使用。 ハンドル方向で開閉確認。 ISO 7/1、BS21 BSPTテーパーネジ仕様。 シリコンフリー潤滑剤使用。
    形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-40~170(但し、流体が凍結しないこと)耐圧(MPa)4使用流体エア・水等非侵食性気体・液体ハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ