配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアー配管 エルボ」の検索結果
エアー配管用中間異径エアーエルボです。異径の機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
用途エアー配管継手(中間異径エアエルボ)。
材質真鍮
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
こんなお得な商品も!

エルボ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状エルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥79~
税込¥87~
形状エルボ
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
こんなお得な商品も!

ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
仕様バンド付
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状ストリートエルボ
規格JIS B2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令相当品
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3771(鍛造用黄銅)
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体材質に悪影響が無い流体
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー配管用中間同径エアーエルボです。機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
用途エアー配管継手(中間同径エアエルボ)。
材質真鍮
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口
形状エルボB
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
接続ねじ種類MXR
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
タイプ分配型タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

内・外エルボ 黄銅製
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
形状エルボ
材質黄銅
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
同径のミニチュアエルボ継手です。
用途R、Rcねじ配管全般に最適。
使用流体圧縮空気
形状エルボ 角型
材質(本体)真鍮
ねじの種類R/Rc
表面処理メッキ仕上
ねじ規格インチサイズ
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.0
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状90°エルボ
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)難燃性PBT樹脂
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
材質黄銅
形状エルボ
材質/仕上黄銅
種類ねじ込み継手
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)0~100
こんなお得な商品も!

ユニオンエルボ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
ウレタンまたはナイロンチューブ用
形状ユニオンエルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。
材質/仕上ステンレス(SUS316)
使用圧力(MPa)水:0.3空気:1
ねじの種類R
使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)
流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260
適合チューブ外径(Φmm)6
形状エルボ
材質/仕上黄銅
種類ねじ込み継手
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)0~100
エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。
材質真鍮
形状エアー配管継手(エルボ)
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)3/8
使用流体空気
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。
材質真鍮
形状エアー配管継手(エルボ)
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4
使用流体空気
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
こんなお得な商品も!

エルボ 角型
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。
長期間使用してもエア漏れの心配がありません。
ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。
Rネジ部が全てシール加工。
形状PTエルボ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)黄銅
接続ねじ種類RXRc
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。
材質真鍮
形状エアー配管継手(エルボ)
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/8
使用流体空気
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。
材質真鍮
形状エアー配管用ソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじRc(PT)1/8
使用流体空気
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。
材質真鍮
形状エアー配管用ソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじRc(PT)3/8
使用流体空気
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。
材質真鍮
形状エアー配管用ソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじRc(PT)1/4
使用流体空気
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
狭い個所での脱着に大変優れています。
エアシリンダーや自動機械、浄水器や水配管にも最適です。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。各種水配管。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。
使用流体水/空気
最高使用圧力(MPa)1
形状エルボ
材質(本体)ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)0~50
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
エアー配管用三層配管システム専用のエルボです。
管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。
鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体空気
最高使用圧力(MPa)1
質量(g)105
呼び径(mm)20
温度(℃)0-60
水配管に安心な材料(POM)を採用
接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用。
プラスチック製で軽量です。
用途各種エアー配管
各種水配管
形状エルボプラグ
材質(本体)ポリアセタール(POM)
使用流体空気、水
常用使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~50
一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手
チューブを抜くとエアーが止まります
導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
用途ねじとチューブの接続
形状エルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
タイプストップ弁内蔵タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状エルボユニオン
材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1
使用流体エア
適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン
周囲温度(℃)-5~60
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。
材質BSBM
形状エルボ
ねじの種類PT
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。直角方向のチューブ同士の接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状エルボ
材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用流体エア
周囲温度(℃)-5~60
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。
耐振動性にすぐれております。
水・エアー・油等の配管に最適です。
取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅
形状エルボ
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状エルボ
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状エルボ
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状エルボ
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。
低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。
転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。
レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。
特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。
方向調整が自在でユニット配管に最適。
水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。
インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管
形状エルボ
材質(本体)SCS13又はSUS304
種類鋼・ステンレス管用継手
使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー
主な用途給水、給湯、冷温水、空気配管
水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの
使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa
管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状45°エルボ
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。
トラスコ品番178-6192
材質バーミキュラ鋳鉄
形状エルボ
寸法L(mm)62
寸法L1(mm)30
寸法L2(mm)12
呼び径(A)16
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用します。分岐側取付部は独立しており方向はフリーです。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状ダブルユニバーサルエルボ
材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1
使用流体エア
適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン
周囲温度(℃)-5~60
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。
トラスコ品番178-6237
材質バーミキュラ鋳鉄
形状エルボ
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)57
呼び径(mm)10
呼び径P10
寸法L1(mm)25
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)45
寸法L2(mm)12
寸法L0(mm)75
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。
耐振動性にすぐれております。
水・エアー・油等の配管に最適です。
取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅
形状エルボ
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。