配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「方向制御弁」の検索結果
特価
本日7月7日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取付面寸法ISO適合。ミニシリーズ。最高使用圧力:25MPa、最大流量:15L/minを実現。省スペース。優れた耐久性
最大流量(L/min)15
最高使用圧力(MPa)25
結線方式DINコネクタ形も用意
粘度(mm2/s)20~200
最高切換頻度(min-1)120
油温(℃)-15~+60
長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。
仕様リーク量:0.25cm3/min以下
付属品六角穴付ボルト(M5×45)×4本
質量(kg)0.97
形式Jシリーズシート形電磁操作弁
呼び径1/8
最大流量(L/min)15
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
接続方式ガスケット取付形
適合流体石油系作動油
切換頻度(回分)最高:240
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。