商品豆知識
管用の止ねじです。テーパーねじです。
用途管用おねじに対するエア配管の閉鎖に
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)0.7
トラスコ品番303-1462
適合機種GFC-15
質量(g)1.6
1個
¥129
税込¥142
翌日出荷
機器・配管等の空気止めに
使用流体空気
ねじの種類Rc
ねじ規格インチサイズ
ストレートにパイプを固定する為のジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-2847
形状ストリート
全長(mm)60
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
質量(g)110
寸法A(mm)31.5
寸法B(mm)60
適合パイプ径(Φmm)25
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
ストレートにパイプを固定する為のジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-2833
形状ストリート
全長(mm)70
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
質量(g)150
寸法A(mm)38
寸法B(mm)70
適合パイプ径(Φmm)32
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
四方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-2862
形状クロス
全長(mm)70
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
質量(g)220
寸法A(mm)38
寸法B(mm)70
適合パイプ径(Φmm)32
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
三方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-1352
形状チーズ
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
質量(g)110
寸法A(mm)31.5
寸法B(mm)42
寸法C(mm)52.5
適合パイプ径(Φmm)25
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
四方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-2848
形状クロス
全長(mm)58.5
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
質量(g)160
寸法A(mm)31.5
寸法B(mm)58.5
適合パイプ径(Φmm)25
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
三方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-2830
形状チーズ
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
質量(g)170
寸法A(mm)38
寸法B(mm)51
寸法C(mm)67.0
適合パイプ径(Φmm)32
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ビニール巻不要です。丸端子ねじ止め用絶縁キャップ
仕様●端子ねじM5 AC/DC600V 白色●原産国:日本●コード番号:216-2019
アズワン品番67-2302-63
1袋(50個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4
材質(金属フード)/処理標準仕様
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4
材質(金属フード)/処理標準仕様
用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係
種別パッドネジ付セット
色ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)シリコーン
パッド形状滑り止めタイプ
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク
種別パッドネジ付セット
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)耐油NBR
パッド形状滑り止めタイプ
用途半導体
種別パッドネジ付セット
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプ
パッド形状滑り止めタイプ
用途薬品の雰囲気・高温のワーク
種別パッドネジ付セット
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)フッ素
パッド形状滑り止めタイプ
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板
種別パッドネジ付セット
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ウレタン
パッド形状滑り止めタイプ
管用の止ねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対するエア配管の閉鎖に
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)0.7
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。鍵式で子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。別売の専用キー(M29K)で開栓を行います。《ご注意》キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。長期間の貯水には適しておりません。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/NR(40・65)、EPDM(50・75・100)
錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。《ご注意》ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)
仕様●材質:本体/SCS、親栓/シリコン、子栓/SCS
錆び難いオールステンレス製です。子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。《ご注意》ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)
四方向用のパイプジョイント金具です。
止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
形状エルボ
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
材質/仕上アルミダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
寸法D(mm)17
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
シャワー掛具にシャワーヘッドを差し込んだ状態で、角度を10°刻みで5段階に調整可能です。お好みの角度に合わせて使えます。
止めねじの取付位置は13~23mmの範囲で調整できます。※プラグは付属されていません。タイル・コンクリート壁には、同梱の止めねじ4.5X40に対応する市販のタイル・コンクリート用プラグ(別売)をはめて取付けてください。
用途シャワーヘッドの掛具として
色メッキ
取付方式ビス止め
取付け方法1.パッキンを壁面固定プレートの裏側に貼り、止めねじで固定します。止めねじは確実に締め付けてください。締め付けないとガタツキの原因になります。2.本体を壁面固定プレートの上からスライドさせ、パチッと音がするまで確実に押し込みます。本体と壁面固定プレートは一度組み付けると外れません。
角度調節○
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ベーススパイラル専用のホルダーです。旧型止めネジ式のカクハン機に取り付けできます。
用途ベーススパイラル専用のホルダー。
最適使用回転数(min-1[r.p.m])1000~1500
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
丸蛇口、角蛇口ともに使用できます。ゴムパッキンと止めネジとの二重の締め付けにより水漏れ、脱落の心配がなくなります。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
適合ホース内径12mm~16mmで外径21mmまでの耐圧ホースをご使用ください。
トラスコ品番439-7771
サイズ97×188×50
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
形状ストレート
材質(本体)黄銅
寸法H(mm)ショート:51、ロング:63
接続ねじRc×G(おねじ)
寸法D1(mm)40
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3771BE
寸法d(Φmm)10
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.0
ハンドル形状Tハンドル
端接続入口側:テーパめねじ、出口側:平行おねじ
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。
震動のあるパイプにでも使用できます。
使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。
何回でも使用出来ます。
継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~130
使用流体水・湯・オイル・蒸気
耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK)
耐圧力(MPa)2
材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
材質(金具)(カバー)/ダクタイル鋳鉄(FCD450)
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ストレート
材質(本体)黄銅
寸法H(mm)ショート:51、ロング:63
接続ねじR×G(おねじ)
寸法D1(mm)40
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3771BE
寸法d(Φmm)10
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.0
ハンドル形状Tハンドル
端接続入口側:テーパめねじ、出口側:平行おねじ
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)黄銅
寸法H(mm)ショート:51、ロング:63
接続ねじRc
寸法D1(mm)40
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3771BE
寸法d(Φmm)10
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.0
ハンドル形状Tハンドル
端接続入口側:テーパめねじ、出口側:テーパめねじ
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
巣はネジ止め式。
用途VP・VU管兼用
材質黄銅
材質(本体)黄銅
巣はネジ止め式
材質黄銅
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
タイプニップル
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)2
クラッキング圧力(MPa)0.007
使用流体水・エアー
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(スプリング)SUS316
バルブ種類チェックバルブ
蛇口のハンドルに触れず、蛇口に取り付けてセンサーで水を出したり止めたりする便利なアイテム。W22外ネジ対応。
ボトムセンサーにより手をかざしている間だけ水が出ます。手をどけると水が止まります。(最長20秒で自動停止します。)。サイドセンサーにより一度手をかざすと水が出ます。もう一度手をかざすと水が止まります。(最長3分で自動停止します。)。フル充電で約6ヶ月連続使用。泡沫水栓のキャップがついた蛇口に取り付けが可能です。サイズにあった接続アダプターを専用工具で取り付け、本体を取り付けます。
電源(V)リチウム電池、充電式
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×52×60
質量(g)105
バッテリーLi-ion蓄電池 3.7V 550mAh
消費電力(mW)0.2以下
吐水圧力(MPa)0.05~0.8
温度(℃)吐水温度制限:約70以下
保護等級IPX6
センサー感知範囲サイドセンサー約0~5cm、ボトムセンサー約0~10cm
付属品接続アダプター ×7種類/防水シールリング ×3種類/専用工具 ×1個/充電用USBケーブル(1m)×1本
吐水口長さ(mm)60
吐水口高さ(mm)52
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。