配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「管用テーパーネジ」の検索結果

関連キーワード
1,877件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)





1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 本品のRねじはフレキ管接続可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-651) 材質黄銅C3604BD 形状ブッシング 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類R 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー CADデータあり
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。ライニング鋼管と架橋ポリエチレン管が接続可能。埋設可能。管端コアの材質は、PE(ポリエチレン)+EPDM。対応ライニング鋼管は、水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管、水道用ポリエチレン粉体 ライニング鋼管(2タイプ兼用コア)です。
材質青銅 使用流体水道水 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)40
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 根本媒介、甲型媒介と呼称されることがあります。
用途散水用 形状カップリング RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と町野男側は異なるサイズで製作されており、サイズ調整に大変便利です。 標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。
形状カップリング 材質CAC203 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじG(PF)1/4 使用流体空気
1個
859 税込945
翌々日出荷


平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/4、めねじRc(PT)1/4 使用流体空気
1個
859 税込945
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮、クロームメッキ加工 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)3/8、めねじRc(PT)3/8 使用流体空気
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/2、めねじRc(PT)1/2 使用流体空気
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじG(PF)3/8 使用流体空気
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/8、めねじRc(PT)1/8 使用流体空気
1個
759 税込835
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじG(PF)1/8 使用流体空気
1個
759 税込835
翌々日出荷

1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじG(PF)1/2 使用流体空気
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 根本媒介、甲型媒介と呼称されることがあります。 通常の丸押輪ではなく角押輪が付いており、取り外しの際に押輪が押しやすくなっております。寒冷地に使用される事が多いタイプとなります。
用途散水用 形状カップリング RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 ネジ側に八角がついています。
用途散水用 形状カップリング RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管用テーパーねじと平行ねじをつなげる同径おねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対する配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変換ソケットは、SUS304材料を使用しております。管用平行ねじと管用テーパーねじとの継手としての役割を果たします。
材質SUS304 流体水・空気・油・溶液
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ40はJIS規格流しに適合します。流出口は管用テーパーねじ
用途ステンレス流し台用 材質1本体:FC150 錆止め塗装 2目皿3枠:SCS13 ヘアライン 4バスケット:SUS304 5臭気止:ABS 6パッキン:NR 7ワッシャー:PE 質量(kg)2.4 寸法H(mm)152 寸法D(mm)111 寸法D1(mm)81.5 寸法D2(mm)84.5 寸法D3(mm)108 ねじ径dR(Rc)1-1/2 関連資料寸法図(0.06MB) パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と外ネジ側は異なるサイズで製作されており、異なるサイズ動詞を接続する際に大変便利です。 標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。
形状カップリング 材質CAC203 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)