カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(199)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
- SMC(128)
- CKD(53)
- エスコ(8)
- ダイキン工業(5)
- ヤマダコーポレーション(4)
- 小澤物産(OZC)(4)
- エイチスリー(3)
- ParkerTAIYO(2)
- コンサス(2)
- フルネスジャパン(2)
- アウス(1)
- 八光電機(1)
- 明治機械製作所(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- 佐藤真空(1)
- 森永エンジニアリング(1)
- フクハラ(1)
- 川西水道機器(1)
- 協和産業[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「DP4」の検索結果
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDP-~)
SMC¥289~税込¥318~1個当日出荷から9日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ
CKD¥2,190~税込¥2,409~1個当日出荷から13日以内出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)金属部品はすべてステンレス。
油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデル
エイチスリー¥209,800税込¥230,7801台3日以内出荷油移送・クーラント・廃水等の移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮。駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保。圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性。0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能。液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能。シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に。自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応。エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転。流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロール。バルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能用途高温の液移送。ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプ。渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送。水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え。塗料・排水・クーラント液・油種材質(本体)アルミ材質(本体(接液部))アルミ接続Rp配管メネジ材質(Oリング)PTFE移送可能周囲温度(℃)80材質(ダイアフラム)PTFE
1.5mm ユニオンパッキン
エスコ¥150税込¥1651枚当日出荷から翌日出荷種別ユニオンパッキン材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)水系・油系流体:3、ガス系流体:1耐熱温度(℃)水系流体:-100~183、油系・ガス系流体:-100~180適合流体水系、油系、ガス系
ケミカル移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ 耐食PPモデル
エイチスリー¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷腐食性の酸性性の液体移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮。駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保。0.2~0.7MPaの圧縮エアで駆動し、電源不要で高い安全性と設置が容易。液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能。シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に。自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応。エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転。流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロール。バルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能用途樹脂ポンプが最適な酸性の腐食液(強酸性液は別途ご相談ください)。空運転や、空気や泡の混入を伴う液移送。洗浄剤の移送。ケミカルタンクの清掃用。渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送。洗浄剤・腐食性排水・各種薬品移送材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】PP【バルブボール】PTFE材質(本体)PP接続ansiフランジ最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)FKM
溶剤・ケミカル移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ ステンレスモデル
エイチスリー¥389,800税込¥428,7801台3日以内出荷有機溶剤や強アルカリ性の液体移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮。駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保。圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性。0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能。液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能。シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に。自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応。エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転。流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロール。バルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能用途研磨性の液やスラリー液の移送。ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプ。エマルジョン液やシェアによる物性変化に繊細な液移送。渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送。水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え。塗料・溶剤・各種薬品・排水・海水材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】SUS316【バルブボール】PTFE材質(本体)SUS316接続Rp配管メネジ最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)PTFE
1/2インチ ワンプッシュ ソケット(雄)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。エスコ品番EA140DP-4材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)60.5寸法H(mm)23ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)16寸法TPT1/2寸法D(Φmm)25ねじ寸法PT1/2inch耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]寸法B(Φmm)9
4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)
エスコ¥490税込¥5391個翌日出荷従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。エスコ品番EA125DP-4A材質ウレタン色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性![オイルフリー真空ポンプ 協和産業[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19993174-180608-02.jpg)
オイルフリー真空ポンプ
協和産業[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥75,980税込¥83,5781個6日以内出荷から7日以内出荷オイルレスのため使用時に環境を汚しません。高耐久性、低振動、低騒音でメンテナンスも容易です。幅(mm)129電圧(V)100電源AC吐出口径Rc1/4吸込口径Rc1/4ポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
4.0/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)
エスコ¥4,240税込¥4,6641個翌日出荷従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。エスコ品番EA125DP-4D材質ウレタン色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
4.0/6.0mmx10m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)
エスコ¥2,240税込¥2,4641個翌日出荷従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。エスコ品番EA125DP-4C材質ウレタン色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
4.0/6.0mmx 5m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。エスコ品番EA125DP-4B材質ウレタン色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
ニュージョイントステンレスタイプ(D形チーズ)
CKD¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ドルゴプラス H116×W130×D64 mm
森永エンジニアリング¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷コンパクトで狭い場所にも設置可能仕様●H116(mm)×W130(mm)×D64(mm)●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:塩ビ管VU40/50、VP40材質EPDMアズワン品番68-0648-15
ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンド
川西水道機器¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から翌々日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状パイプエンド使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
アームロックカップリング type-DP ダストプラグ ステンレス
コンサス¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
FRP成形ダンパ
セイコー化工機¥169,800~税込¥186,780~1台8日以内出荷から31日以内出荷用途風量調整用(リーク防止等の密閉性はありません)弁仕様スライド開閉式(手動式)フランジダクト管フランジ使用流体ガス・空気
SUS 316 アームロック DP ダストプラグ SUS-DPシリーズ
コンサス¥6,336税込¥6,9701個7日以内出荷から8日以内出荷カプラー内部に埃が付着するのを防ぐダストプラグ。、ステンレス(SCS14A)、アルミ、ブロンズを用意。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、カプラに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具など不必要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。仕様●使用環境・用途:標準●関連部品種類:保護カバー・キャップ
マックスロックダストプラグアルミニウム
フルネスジャパン¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)アルミニウム

















![オイルフリー真空ポンプ 協和産業[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19993174-180608-02.jpg)