カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材(118)
      • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース(416)
      • 油圧機器・油圧ホース(33)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
関連キーワード
  • mcユニオン
  • mcc
  • mc-04pc
585件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトク

    Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン

    フジトク(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
    用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
  • Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン(PF) フジトク

    Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン(PF)

    フジトク
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 鋼管用 くい込み継手 MC コネクター マルエム産業

    鋼管用 くい込み継手 MC コネクター

    マルエム産業
    479税込527
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
    材質炭素鋼形状ハーフユニオン最高使用温度(℃)300
  • MCクランプ オサメ工業

    MCクランプ

    オサメ工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空エジェクタユニット MC22シリーズ コンバム(旧:妙徳)

    真空エジェクタユニット MC22シリーズ

    コンバム(旧:妙徳)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • 真空エジェクタユニット MC72シリーズ コンバム(旧:妙徳)

    真空エジェクタユニット MC72シリーズ

    コンバム(旧:妙徳)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ MC コネクター(おす) マルエム産業

    鋼管用 くい込み継手 インチサイズ MC コネクター(おす)

    マルエム産業
    679税込747
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
    材質炭素鋼最高使用温度(℃)300
  • 位置検出用レベルセンサ MC型 鶴見製作所

    位置検出用レベルセンサ MC型

    鶴見製作所
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    フロートの周囲にバンパを取り付けたシンプルな球状構造です。 配管や槽壁への衝撃にも耐える強靭な構造です。 スカムの多い汚水にも使用でき、浮遊物にもトラブルなく動作します。 電気的特性に余裕のあるスイッチを採用しており、電気的なトラブルの心配がありません。 自動運転制御盤に接続して、ポンプの自動運転を行うときは、このフロートを2個使用します。 a接点・b接点を任意に選択できます。
    用途スカムや浮遊物の多い場所でのポンプの自動運転用、増水・渇水警報用材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:VCT・F3心×0.75mm2、ケーブルホルダ:ABS樹脂、ボルト・ナット:SUS304、吊りチェーン:SUS316、フロート本体:ABS樹脂、リングバンパ:ABS樹脂質量(g)1087(フロート単体)使用温度範囲(℃)0~50接点c接点定格出力容量(VA)50心数×断面積(mm2)3×0.75接点機構マイクロスイッチ最大使用電流(A)AC/DC2(誘導負荷)液温(℃)0~50仕上外径(Φmm)7.6耐水圧(kPa)98
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MC~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MC~)

    CKD
    22,913税込25,204
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    作動方式複動・エアクッション形
  • パロットカップリング 継っ手 鉄製 MC オス用ダストキャップ 大塔テック

    パロットカップリング 継っ手 鉄製 MC オス用ダストキャップ

    大塔テック
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)鉄(ディスゴ処理)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MC~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MC~)

    CKD
    40,963税込45,059
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    作動方式複動・エアクッション付
  • 【旧MYM】MS8170・MC8170シリーズ等用)バス用水栓切替ハンドル組 KVK

    【旧MYM】MS8170・MC8170シリーズ等用)バス用水栓切替ハンドル組

    KVK(10件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    適合本体MC8170-001・MC8170-002・MC8170-003・MC8170-004・MC861-001・MC861-002・MC861-003・MC861-004・MS8170-001・MS8170-002・MS8170-003・MS8170-004・MS8170-005・MS8170-006・MS861-001・MS861-002・MS861-003・MS861-004・MS861-005・MS861-006
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MC~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MC~)

    CKD
    37,975税込41,773
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    作動方式複動・エアクッション付
  • パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) MC オス用ダストキャップ 大塔テック

    パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) MC オス用ダストキャップ

    大塔テック
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)ステンレス(SUS304)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンバム 樹脂製大排気量コンバム MC7 コンバム(旧:妙徳)

    コンバム 樹脂製大排気量コンバム MC7

    コンバム(旧:妙徳)
    5,998税込6,598
    1個
    11日以内出荷
  • コンバム プッシュイン継手付コンバム MCA5 コンバム(旧:妙徳)

    コンバム プッシュイン継手付コンバム MCA5

    コンバム(旧:妙徳)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)
  • DV継手 掃除口 前澤化成工業

    DV継手 掃除口

    前澤化成工業(12件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    形状キャップタイプVP、VU兼用(接着式)種類塩ビ・樹脂管用継手
  • ミニタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 貫通コネクタ 30シリーズ フロウエル

    貫通コネクタ 30シリーズ

    フロウエル(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
    形状貫通コネクタ材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)
  • メイルコネクタ 30シリーズ フロウエル

    メイルコネクタ 30シリーズ

    フロウエル(2件のレビュー)
    1,388税込1,527
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
    形状メイルコネクタ材質(本体)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)
  • ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続
  • 給水管 ノーブランド

    給水管

    ノーブランド(11件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    材質直径(Φmm)20.6呼び径(B)1/2B仕上クロムメッキ呼び径(A)13
  • ミニタイプ 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ 違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(違径)
  • TS 伸縮継手(射出成型ユニオン) ノーブランド

    TS 伸縮継手(射出成型ユニオン)

    ノーブランド(5件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    材質塩化ビニル形状伸縮継手
  • ミニタイプ 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ 隔壁ユニオン

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化されています、機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    形状隔壁ユニオンタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ユニオンストレートタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニタイプ 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ 六角穴付ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニタイプ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンエルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • メカニカルシール エバラポンプ(荏原製作所)

    メカニカルシール

    エバラポンプ(荏原製作所)(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    適合40LPS5.75A、40LPS5.4A、40LPD6.4A、40LPS6.75E部品番号111
  • ミニタイプ ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンワイタイプミニタイプ使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニタイプ ユニオンティ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ユニオンティ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(同径)
  • クランプ ミラプロ

    クランプ

    ミラプロ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    真空用クランプ。ISO-KFフランジ同士を締め付ける製品。
    材質アルミニウム表面処理ニッケルメッキ加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • 排水特殊継手 掃除口 MCO 前澤化成工業

    排水特殊継手 掃除口 MCO

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ツマミ式掃除口。
    形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
  • 逆止弁 ミヤコ

    逆止弁

    ミヤコ(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    給水の逆流を防止するための逆止弁です。 内蔵されている弁の方向を変えることにより、通水方向が変更できます。 出荷時流水方向オス→メス 。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM最高使用温度(℃)80
  • コンバム サイレンサ コンバム(旧:妙徳)

    コンバム サイレンサ

    コンバム(旧:妙徳)
    539税込593
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • マイクロカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    マイクロカプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(96件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。 本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)9.5寸法Bs(Φmm)2.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気、水耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
  • センターリング ミラプロ

    センターリング

    ミラプロ
    785税込864
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    真空用センターリング。ISO-KFフランジ間に挟み、シールの役割を担うセンターリングになります。
    材質(インナーリング)SUS304形状センターリング寸法C(mm)3.9最高使用温度(℃)150材質(Oリング)バイトン
  • SMC型 ステンレスキャップ SUS316 オンダ製作所

    SMC型 ステンレスキャップ SUS316

    オンダ製作所
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rcねじ)。・配管の塞ぎに使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • マルチクランプ本体 日本発条(NHK)

    マルチクランプ本体

    日本発条(NHK)(3件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SPHC
...
cmc糊特集
おすすめ人気ランキング