カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SMC(1,154)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(45)
- コガネイ(28)
- コンサス(13)
- コンバム(旧:妙徳)(9)
- アネスト岩田(6)
- CKD(6)
- ベン(6)
- 明治機械製作所(6)
- エレポン化工機(4)
- SUGICO(スギコ)(4)
- ParkerTAIYO(4)
- 日立産機システム(4)
- オンダ製作所(3)
- SICK(3)
- 井筒製作所(3)
- KITZ(キッツ)(2)
- 工進(2)
- 千代田通商(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(725)
商品レビュー
- 以上(32)
- 以上(39)
- 以上(41)
- 以上(41)
価格
- 1,500円以下(146)
- 1,500-10,000円(585)
- 10,000-50,000円(949)
- 50,000-100,000円(64)
- 100,000円以上(38)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

ポンプストッカーPS-2
三宅化学¥389税込¥4281本当日出荷灯油ポンプからの油のしたたりを防ぐポンプストッカー。手動ポンプからオートポンプまで収納可。 給油口外径50mmの灯油ポリタンクに取り付け可能。材質本体/ポリエチレン ホルダー/ポリプロピレン色グレー質量(g)76寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×5×33
PS22C-W 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・通電閉】
ベン¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から5日以内出荷作動耐久100万回をクリアしています。 蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ハンドル形状なし取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電時閉形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(9件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付
PISCO(ピスコ)(27件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9タイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ使用真空圧力(kPa)-100
電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式
ベン(17件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
304 ヘルールメネジソケット
コンサス(4件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から23日以内出荷管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。 ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。材質ステンレス304形状ヘルール
エスロカチットS ソケット
セキスイ(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。材質樹脂形状ソケット使用流体水・温水(給水・給湯)
スリーブ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥16,980税込¥18,6781セット(10個)当日出荷から6日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状スリーブ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
電磁弁
ベン(2件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷から3日以内出荷その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)形式準直動式保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下
チューブ継手 カップリングソケット
BeHAUS¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途カップリングプラグCPP20とチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ソケット使用流体空気適合プラグCPP20RoHS指令(10物質対応)対応
316 レデュースポートねじ込みボールバルブ ロックハンドル
コンサス¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から6日以内出荷本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプロックハンドルタイプ用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形口径タイプレデュースハンドル形状ロックハンドル材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
圧電ポンプ バイモルポンプ
日東工器(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から8日以内出荷機器組込用部品として、液体をコントロールします。用途液体ポンプとして、冷却水の循環等電圧(V)100電源AC使用周囲湿度35~85%使用流体温度(℃)5~50ポンプの種類水封式
ジョプラスターシリーズ用ホースニップルニップル
ジョプラックス¥129税込¥1421個当日出荷エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽くさびません。 ジョプラスターシリーズに接続可能です。用途一般エア配管に G1/4めねじと内径Φ7mmホースの接続にトラスコ品番219-8129材質ナイロン(PA)質量(g)4六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1ホース寸法(mm)7(相手側)相手側取付サイズG1/4
ブレードホース用ホース保護スプリング
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から翌々日出荷ホースの曲がり部分に取り付けることでホースの潰れ・折れ(キンク)を防止し、安心して流体を流せます。 スプリングの片側のバンドでホースの固定でき、スプリングがズレません。 オールステンレス製なのでサビに強いです。用途ホース配管中の曲がり部分の折れ防止材質ステンレス(SUS304)仕様平バンド付
樹脂ニップル(めねじ取付用)
ジョプラックス¥129税込¥1421個当日出荷エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。プラスチック製で軽くさびません。ジョプラスターシリーズに接続可能です。用途一般エア配管にG1/4めねじ同士の接続に。トラスコ品番219-8128材質ナイロン(PA)接続口径(ねじ)G1/4使用温度範囲(℃)0~50六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)0~50使用圧力0~1.0Mpa使用流体空気二面幅(mm)17相手側取付サイズG1/4メネジRoHS指令(10物質対応)対応
ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ
PISCO(ピスコ)¥629~税込¥692~1個当日出荷から6日以内出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状ストレート使用流体空気接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ20シリーズタイプ分離型タイプ
パイプサドル 2号
東京富士商会¥6,598税込¥7,2581個(10個)3日以内出荷電柱に取付けて電線管、ケーブル等の立ち上げ支棒をする場合に使用します。呼び2号適合管径(Φmm)30~50ボルトナット寸法3/8×50
コーツヒーター用 スカート
坂口電熱¥1,998税込¥2,1981枚3日以内出荷から4日以内出荷コーツヒーター用の反射笠です。 反射笠を使用することで、ヒーターから放射される赤外線エネルギーの照射範囲を集中させ加熱効率を向上させることができます。用途コーツヒーターに取付けて使用することで、加熱効率を向上させることができます。
316 フルボアねじ込みボールバルブ ロックハンドル
コンサス¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から6日以内出荷2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形ハンドル形状ロックハンドルバルブ種類ボールバルブ
316 レデュースポートねじ込みボールバルブ
コンサス¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
316 フルボアねじ込みボールバルブ
コンサス¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から7日以内出荷2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
316 内外ねじ込みボールバルブ
コンサス¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ワンピースボディー、レデュースポートです。 片側がテーパーオネジ(R)反対側がテーパーメネジ(Rc)で継手の簡略化が図れます。 接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
ポリプロピレン(PP) ソケット
ノーブランド¥3,298~税込¥3,628~1個ほか4日以内出荷機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。材質ポリプロピレン(PP)形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
316 レデュースポートねじ込みボールバルブ 蝶ハンドル
コンサス¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から6日以内出荷本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ蝶ハンドルタイプ用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
316 フルボアねじ込みボールバルブ 蝶ハンドル
コンサス¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から6日以内出荷2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形ハンドル形状蝶ハンドルバルブ種類ボールバルブ
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)
CKD¥6,063税込¥6,6691個当日出荷から30日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
...