絞り込み
材質
  • アルミ
  • その他(2)
  • ガラス繊維(4)
  • ゴム(4)
  • シリコン(1)
  • スチール(150)
  • ステンレス(713)
  • チタン(5)
  • 亜鉛合金(631)
  • 塩化ビニール(PVC)(13)
  • (15)
  • 樹脂(359)
  • 皮革(10)
  • 鋳鉄(43)
  • 陶磁器(1)
  • 黄銅(真鍮)(74)
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)(76)
  • エスコ(52)
  • ハーフェレ(52)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(48)
  • LAMP(スガツネ工業)(42)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(23)
  • イマオコーポレーション(22)
  • 栃木屋(8)
  • MIYOSHI(小西製作所)(6)
  • シブタニ(5)
  • ノーブランド(2)
  • ホシモト(2)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
  • エイト[建築金物](2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • MK(丸喜金属本社)(1)
  • UNION(ユニオン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(70)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドルとは、取っ手と呼ばれる機械部品のことです。手で握って操作するためのもので、自動車のハンドルやドアの取っ手など、手動で動かす道具や機械には基本的にハンドルが備え付けられています。クランクハンドルやTハンドルなど、色々な形状のハンドルが存在し、回すタイプのものに限らず、レバータイプや引くタイプなど様々。ハンドル一つで使用感が大きく変わるので、使いやすさなどを考慮し、用途に応じてベストなハンドルを選ぶことが大切です。
345件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水ダブルロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ダブルロック用抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)(18件のレビュー)
517税込569
1個
当日出荷
質量(g)40
密閉用セフティハンドル(抗菌タイプ) TAKIGEN(タキゲン)密閉用セフティハンドル(抗菌タイプ)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
4,610税込5,071
1個
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合わせを調整できます(前後約3mm)。調整できないタイプの座金もあります(FA-772-NA)。詳細はお問合せください。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉用セイフティハンドルFA-602・FA-662と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質(本体)アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本質量(g)1025表面仕上げ本体:抗菌焼付塗装(シルバー)350材質(化粧カバー)抗菌剤練込みABS樹脂タキゲンコード62862
UNFA アルミU取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UNFA アルミU取手NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプ標準タイプ寸法H(mm)37寸法A(mm)10寸法h(mm)27許容荷重(N)1000
ワンタッチハンドルキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチハンドルキャッチTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。 ハンドルの断面形状によりS型、L型、X型の3タイプが選べます。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 封印リングもオプションで取付けられます。(FA-810-C-R)
用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
2,137税込2,351
1個
当日出荷から6日以内出荷
ローレットハンドル(リーマ穴・取付穴あり) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットハンドル(リーマ穴・取付穴あり)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
リーマ穴タイプに固定のための押しねじを標準化しました。
種類ローレット材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)仕様グリップ取付穴あり、リーマ穴
KBハンドル エイト[建築金物]KBハンドルエイト[建築金物]
239税込263
1個
翌日出荷
柔らかなカーブを利かせた安全設計により、指の接触部の感触は抜群です。3.5×12タッピングビス付。
用途ツマミ、取手に使用材質アルミ出幅(mm)40
アルミ取手 栃木屋アルミ取手栃木屋(1件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプハンドル 栃木屋パイプハンドル栃木屋(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
取付ねじをカバーで覆い、グリップとブラケットにも圧入固定式を採用したため、デザインを損なうねじ等が見えません。
用途車輌・工作機械・住宅設備等材質/処理(グリップ)A6061S/梨地・アルマイト(白色)(ブラケット(L)(R))/ADC/塗装(シルバー)(カバー)ポリプロピレン/グレーRoHS指令(10物質対応)対応
密閉セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉セフティハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,386税込4,825
1個
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂付属品キー2本表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)0350タキゲンコード60924
アルミ丸棒取手(P=110) TAKIGEN(タキゲン)アルミ丸棒取手(P=110)TAKIGEN(タキゲン)
199税込219
1個
当日出荷
アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 取付けプレートを使って表面からの取付けが可能です。
用途計測機器・通信機器材質アルミニウム合金(A6063)表面仕上げアルマイト処理
アルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所) イマオコーポレーションアルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)イマオコーポレーション
4,598税込5,058
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類朝顔材質(本体)アルミ合金(AC4B)表面処理(本体)バフ研磨
ローレットハンドル(リーマ穴・取付穴なし) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットハンドル(リーマ穴・取付穴なし)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から4日以内出荷
リーマ穴タイプに固定のための押しねじを標準化しました。
種類ローレット材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)仕様グリップ取付穴なし、リーマ穴
UAF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UAF アルミ取手NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から11日以内出荷
許容荷重(N)1000
ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
2,194税込2,413
1個
当日出荷から4日以内出荷
振動に強いラッチとストライカーです。 扉面からの突起が少ない平面タイプです。 小型軽量タイプです。
用途特装車・建設機械・鉄道車両・バス・振動機器の扉
埋込みハンドル(ゲートロック) TAKIGEN(タキゲン)埋込みハンドル(ゲートロック)TAKIGEN(タキゲン)
6,522税込7,174
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイプは扉内部に埋込まれるため、扉の外観を損ないません。 ハンドルは大きく握りやすく、操作性に優れています。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)薄型平面スイングハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,611税込5,072
1個
当日出荷から6日以内出荷
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
密閉用連動ハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用連動ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
6,494税込7,143
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用付属品キー2本材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)350
収納型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)収納型ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
5,050税込5,555
1個
当日出荷から4日以内出荷
SEMIS8-0701(SESC6.7)対応(2001年度版) 取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。
用途半導体製造装置
アルミ合金製 丸棒ハンドル AM型 LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製 丸棒ハンドル AM型LAMP(スガツネ工業)
529税込582
1個
当日出荷から4日以内出荷
アルミ合金製のため軽量です。
材質アルミ合金付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
ハンドル LAMP(スガツネ工業)ハンドルLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
家具用ハンドル エッジプルハンドル 124.02タイプ 四角 ハーフェレ家具用ハンドル エッジプルハンドル 124.02タイプ 四角ハーフェレ
329税込362
1個
当日出荷から23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し寸法B(mm)42材質アルミニウム
UIC アルミキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UIC アルミキャビネット取手NBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容荷重(N)1000
アルミ取手 ジョー・プリンス竹下アルミ取手ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
309税込340
1個
6日以内出荷
用途各種キャビネット汎用材質アルミニウム(Al)仕上アルマイト処理ビスピッチ(mm)128
アルミ押出ハンドル LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドルLAMP(スガツネ工業)
638税込702特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
先端の滑り止めや埃溜り防止など、細やかな配慮をしたデザインです。滑らかで触り心地の良い質感です。
材質アルミニウム合金種類裏止めハンドル取付け方法めねじ耐荷重(N)500
アルミグリップ(丸型) シブタニアルミグリップ(丸型)シブタニ
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷
余裕のあるサイズ感に加え、アルミ製で軽量です。グリップに押出材を採用し、豊富な長さ違いに対応しています。手触りの良いエッチング+アルマイト仕上げです。ブラケットのやわらかい曲面が、手に良く馴染みます。左右兼用型です。
用途車両、機械など材質グリップ:アルミ押出材(A6061S-T6),ブラケット:アルミダイキャスト(ADC)仕上グリップ:エッチング+アルマイト,ブラケット:焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)560(57kgf)
ダブルシックルハンドル(両面ハンドル) TAKIGEN(タキゲン)ダブルシックルハンドル(両面ハンドル)TAKIGEN(タキゲン)
12,041税込13,245
1個
4日以内出荷
アクリル系樹脂焼付塗装で耐食性に優れています。 アルミニウム製で軽量です。 フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。 左右兼用型
用途舟艇用サッシ引戸・船舶用ドア材質アルミニウム合金(ADC)付属品受座・キー2本適合板厚(mm)25~30表面仕上げ防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装鍵違い
防水プッシュハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水プッシュハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から7日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-490-TAK60) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途大型キュービクル・配分電盤・インテリアドア材質アルミニウム合金(ADC)仕様プッシュボタン機構表面仕上げ焼付塗装
オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)オートロック平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 ワンタッチ機構(オープン&ロック) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は防塵シャッター付 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉材質アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板標準色ブラック表面仕上げ焼付塗装
アルミ取ッ手 L80(A6063/白アルマイト) ノーブランドアルミ取ッ手 L80(A6063/白アルマイト)ノーブランド(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質A6063
埋込取手 栃木屋埋込取手栃木屋(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押出ハンドルXLA-HA-CM型 LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドルXLA-HA-CM型LAMP(スガツネ工業)
899税込989特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
面取り形状のシャープなハンドルです。 先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理耐荷重(N)200耐荷重N(kgf)20付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)
アルミ押出ハンドルHA-SQS型 LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドルHA-SQS型LAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。 本製品とトータルコーディネートできるHA-SQB型があります。
材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理耐荷重(N)300耐荷重N(kgf)31付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)
家具用ノブ アルミニウム 135.71タイプ ハーフェレ家具用ノブ アルミニウム 135.71タイプハーフェレ
269税込296
1個
23日以内出荷
控えめなデザインのノブです。 これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途家具の扉や引出し仕上シルバーアルマイト材質アルミニウム仕様円筒、窪みグリップ付
アルミ弓形ハンドル LAMP(スガツネ工業)アルミ弓形ハンドルLAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M10x40mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコM10x40mm 雄ねじカムレバー(回転式)エスコ(1件のレビュー)
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M10×40、R:96、H:28.5、D:27、L:40、M:1.5
ワンタッチハンドルキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチハンドルキャッチTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
3,188税込3,507
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハイセキュリティ錠前TVCシリンダーを標準装備し、防犯性、耐久性を向上しました。 TVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルを上から落とし込むだけでワンタッチでキャッチします。 キャッチ厚み30mmの薄型タイプです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。 非常解除した場合、リセットする事が可能です。
用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
大型用ワンタッチハンドルキャッチ TAKIGEN(タキゲン)大型用ワンタッチハンドルキャッチTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
3,319税込3,651
1個
当日出荷から5日以内出荷
大型パイプハンドル用に開発されたワンタッチハンドルキャッチです。厚さ15mmの大型ハンドルまで適用できます。 ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチでキャッチします。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存の大型ハンドルに簡単に取付けられます。 封印リング(オプション)を取付けることができます。
用途大型のコンテナー、バン車のパイプハンドル用材質アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
FA-772用受座 TAKIGEN(タキゲン)FA-772用受座TAKIGEN(タキゲン)
2,471税込2,718
1個
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合せを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。
用途密閉用セフティハンドルFA-772用受座材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ抗菌焼付塗装(シルバー)タキゲンコード60900
ラッチ式平面ハンドル(両面タイプ) TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル(両面タイプ)TAKIGEN(タキゲン)
6,770税込7,447
1個
当日出荷から4日以内出荷
扉の内外よりハンドル操作ができます。
用途特装車・キャンピングカー・バス材質アルミニウム合金(ADC)

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドル、取手