絞り込み
材質
  • アルミ(22)
  • ガラス繊維(1)
  • スチール(8)
  • ステンレス(93)
  • 亜鉛合金(138)
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(46)
  • 皮革(3)
  • 鋳鉄(1)
  • 黄銅(真鍮)(5)
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(3)
  • ジョー・プリンス竹下(95)
  • イマオコーポレーション(83)
  • LAMP(スガツネ工業)(77)
  • 栃木屋(56)
  • ホシモト(26)
  • TRUSCO(20)
  • エスコ(19)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
  • MK(丸喜金属本社)(17)
  • シブタニ(12)
  • MIYOSHI(小西製作所)(10)
  • ニッサチェイン(4)
  • ノーブランド(4)
  • ハーフェレ(4)
  • SUGICO(スギコ)(3)
  • (2)
  • NewHikari(2)
  • タカチ電機工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
316件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍵 TAKIGEN(タキゲン)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
防水ダブルロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ダブルロック用抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)(18件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
質量(g)40
キーハンドル TAKIGEN(タキゲン)キーハンドルTAKIGEN(タキゲン)(12件のレビュー)
340税込374
1個
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)
防水ロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ロック用抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
691税込760
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げクロムめっき(MFCr)タキゲンコード00376
防水ロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ロック用抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
防水ロック用ハンドル
標準色シルバー材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)押ボタン付平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 全体にアールがついたソフトデザイン パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
密閉用セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用セフティハンドルTAKIGEN(タキゲン)(10件のレビュー)
8,434税込9,277
1個
当日出荷
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)1210表面仕上げクロムめっき(MZCr)350タキゲンコード60009
防水カラーロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水カラーロック用抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質(本体)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装
密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,782税込1,960
1個
当日出荷
付属品受座
埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付けがワンタッチ パネル表面の出っ張りが少なくじゃまになりません。 高級感のあるシボ模様仕上げ 選べる2色のボディーカラー
用途事務機器・計測機器材質ABS樹脂寸法L3(mm)3
ステンレス 丸棒取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
340税込374
1個
当日出荷
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=100 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=100TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
608税込669
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)65寸法H(mm)30寸法L1(mm)109寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)8寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード00685
ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
丸みのあるソフトなデザイン ワンタッチで開閉できます。 A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。
用途特装車・建機・鉄道車両・バス材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)適合板厚(mm)1.2~3.0
ワンタッチ埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチ埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
289税込318
1個
当日出荷
0.8~10mmまでの様々な板厚に取付けできます。 パネルに差込んでセットクリップを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
用途小型機器・小型扉材質PC:ABSアロイ
密閉型折りたたみ平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉型折りたたみ平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
5,342税込5,876
1個
当日出荷
用途特装車・キュービクル・振動機器材質亜鉛合金(ZDC)T0230
ステンレス ロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ロック用抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
355税込391
1個
当日出荷
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード00269
押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)押ボタン付平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本(030)・ビスセット・専用止め金表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)No.030
密閉用セフティハンドル(抗菌タイプ) TAKIGEN(タキゲン)密閉用セフティハンドル(抗菌タイプ)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
4,610税込5,071
1個
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合わせを調整できます(前後約3mm)。調整できないタイプの座金もあります(FA-772-NA)。詳細はお問合せください。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉用セイフティハンドルFA-602・FA-662と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質(本体)アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本質量(g)1025表面仕上げ本体:抗菌焼付塗装(シルバー)350材質(化粧カバー)抗菌剤練込みABS樹脂タキゲンコード62862
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=120) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=120)TAKIGEN(タキゲン)
737税込811
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)105寸法H(mm)40寸法L1(mm)130寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)120表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00683
取手2型(P=102) TAKIGEN(タキゲン)取手2型(P=102)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
101税込111
1個
当日出荷
耐塩・絶縁性が優れています。
用途計測機器・通信機器寸法L1(mm)122寸法L2(mm)18寸法W(mm)10寸法P(mm)102寸法L3(mm)10寸法H1(mm)30寸法H2(mm)8
ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
3,881税込4,269
1個
当日出荷
強力密閉ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)付属品受座表面仕上げ鏡面バフ研磨
強制押出し機構付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)強制押出し機構付防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
ワンタッチハンドルキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチハンドルキャッチTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。 ハンドルの断面形状によりS型、L型、X型の3タイプが選べます。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 封印リングもオプションで取付けられます。(FA-810-C-R)
用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
キャノン型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)キャノン型ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット最大適合板厚(mm)1.6表面仕上げクロムめっき(MZCr)
取手1型(P=90) TAKIGEN(タキゲン)取手1型(P=90)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
236税込260
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途計測機器・通信機器
ステンレス 回転取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 回転取手TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上使用荷重(N)196
防水カラーロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)防水カラーロックハンドル(本体)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,349税込1,484
1個
当日出荷
亜鉛合金製の表面処理は優れた耐候性をもつ熱硬化性アクリル樹脂焼付塗装です。 ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤材質本体/亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)
ロックハンドル (本体) TAKIGEN(タキゲン)ロックハンドル (本体)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
281税込309
1個
当日出荷から4日以内出荷
防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
2,137税込2,351
1個
当日出荷から6日以内出荷
密閉ハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)
3,571税込3,928
1個
当日出荷
空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。 内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売)
用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉材質亜鉛合金(ZDC)付属品受座表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
431税込474
1個
当日出荷から5日以内出荷
取手2型(P=86) TAKIGEN(タキゲン)取手2型(P=86)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
耐塩・絶縁性が優れています。
用途計測機器・通信機器
平面取手 TAKIGEN(タキゲン)平面取手TAKIGEN(タキゲン)
867税込954
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途計測機器・通信機器材質亜鉛合金(ZDC)
首長防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)首長防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
FA-602用受座 TAKIGEN(タキゲン)FA-602用受座TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,361税込2,597
1個
当日出荷
受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。 ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。 FC-708Nと組合せてご使用ください。 閉込め事故防止のため、ハンドルだけでなく、受座にも安全装置を採用した安全脱出機構 受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調節できます。
用途FA-602用受座 ウォークインタイプの冷凍冷蔵庫材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ステンレス スプリング取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリング取手TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
563税込619
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリングにより取手は常時閉じています。
用途計測機器・小型ケース材質ステンレス鋼板(SUS304)、ポリアミド(PA6)質量(g)45表面仕上げヘアライン仕上吊下荷重(N)147
リフトアップ取手 TAKIGEN(タキゲン)リフトアップ取手TAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷
ワンタッチで取付けできます。 断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。 側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など)材質ABS樹脂クリーム質量(g)16標準色クリーム(2.5Y9/1)表面仕上げ表面シボ加工
埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
429税込472特価
1個
当日出荷から7日以内出荷

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドル、取手