カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • ハンドル・取っ手・グリップ
          • ハンドル、取手
            • 平面ハンドル(82)
            • L型ハンドル(8)
            • 取手・引手(7)

ハンドル、取手 :「受座」の検索結果

ハンドルとは、取っ手と呼ばれる機械部品のことです。手で握って操作するためのもので、自動車のハンドルやドアの取っ手など、手動で動かす道具や機械には基本的にハンドルが備え付けられています。クランクハンドルやTハンドルなど、色々な形状のハンドルが存在し、回すタイプのものに限らず、レバータイプや引くタイプなど様々。ハンドル一つで使用感が大きく変わるので、使いやすさなどを考慮し、用途に応じてベストなハンドルを選ぶことが大切です。
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラー締り密閉ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ローラー締り密閉ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,723税込5,195
1個
当日出荷
ローラーの働きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。 強力密閉ができます。 左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・環境用機器材質亜鉛合金(ZDC)付属品受座表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60860
密閉用コーナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用コーナーハンドルTAKIGEN(タキゲン)
9,520税込10,472
1個
当日出荷から4日以内出荷
握手にビニールコーティングを施した耐熱タイプ(100℃まで) オーブンなど高温にも使用できます。
用途厨房用機器・医療用機器・試験機材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・受座表面仕上げクロムめっき(MZCr)0200
密閉ハンドル内開扉用スペーサ TAKIGEN(タキゲン)密閉ハンドル内開扉用スペーサTAKIGEN(タキゲン)
340税込374
1個
当日出荷
空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。 内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売)
用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉付属品受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60854
ステンレス トリガー付密閉ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス トリガー付密閉ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
強力密閉ができます。 トリガーの働きで開閉位置でロックします。また、振動による回転も防止します。 従来品FA-1110-3と取付けに互換性があります。 左右兼用型
用途振動機器の扉・密閉扉・電磁波防護扉・防音扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)付属品受座表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード60676
密閉用セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用セフティハンドルTAKIGEN(タキゲン)(10件のレビュー)
8,434税込9,277
1個
当日出荷
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)1210表面仕上げクロムめっき(MZCr)350タキゲンコード60009
密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,782税込1,960
1個
当日出荷
付属品受座
密閉用セフティハンドル(抗菌タイプ) TAKIGEN(タキゲン)密閉用セフティハンドル(抗菌タイプ)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
4,610税込5,071
1個
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合わせを調整できます(前後約3mm)。調整できないタイプの座金もあります(FA-772-NA)。詳細はお問合せください。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉用セイフティハンドルFA-602・FA-662と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質(本体)アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本質量(g)1025表面仕上げ本体:抗菌焼付塗装(シルバー)350材質(化粧カバー)抗菌剤練込みABS樹脂タキゲンコード62862
ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
3,881税込4,269
1個
当日出荷
強力密閉ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)付属品受座表面仕上げ鏡面バフ研磨
密閉ハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)
3,571税込3,928
1個
当日出荷
空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。 内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売)
用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉材質亜鉛合金(ZDC)付属品受座表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
4,534税込4,987
1個
当日出荷から4日以内出荷
強力密閉ができます。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉材質鍛造用黄銅(C3771相当)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
密閉用コーナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用コーナーハンドルTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
5,173税込5,690
1個
当日出荷
南京錠で施錠できます。 受座は締代微調整可能です。 左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)付属品受座質量(g)840表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60027
非常脱出用受座 TAKIGEN(タキゲン)非常脱出用受座TAKIGEN(タキゲン)
3,804税込4,184
1個
当日出荷から4日以内出荷
閉込め事故防止のため、ハンドルだけでなく受座にも安全装置を採用した二重安全脱出機構
用途ウォークインタイプの冷凍冷蔵庫材質台座/亜鉛合金(ZDC)、ノブ/ポリアミド66(PA66)、一般構造用圧延鋼材(SS)表面仕上げ台座/クロムめっき(MZCr)
ローラー締りハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)ローラー締りハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
密閉用パットハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)密閉用パットハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から7日以内出荷
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,386税込4,825
1個
当日出荷
強力密閉ができます。 左右兼用型
用途振動機器の扉・密閉扉・電磁波防護扉・防音扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)付属品受座表面仕上げ鏡面バフ研磨
密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
620税込682
1個
当日出荷
付属品受座
庫内安全脱出ノブ TAKIGEN(タキゲン)庫内安全脱出ノブTAKIGEN(タキゲン)
1,012税込1,113
1個
当日出荷
閉込め事故防止用脱出ノブです。 ノブを左に4~~5回廻すと受座が外れ脱出する事ができます。
材質(ボルト)ステンレス(SUS304)材質(ノブ)ポリアミド(PA66)材質(座金)ステンレス(SUS304)
FA-602用受座 TAKIGEN(タキゲン)FA-602用受座TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,361税込2,597
1個
当日出荷
受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。 ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。 FC-708Nと組合せてご使用ください。 閉込め事故防止のため、ハンドルだけでなく、受座にも安全装置を採用した安全脱出機構 受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調節できます。
用途FA-602用受座 ウォークインタイプの冷凍冷蔵庫材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
5,116税込5,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
密閉用セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用セフティハンドルTAKIGEN(タキゲン)
6,746税込7,421
1個
当日出荷
錠前による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの小型扉用材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)900表面仕上げクロムめっき(MZCr)350タキゲンコード60015
密閉用マグネットハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用マグネットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・受座表面仕上げクロムめっき(MZCr)
密閉用コーナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用コーナーハンドルTAKIGEN(タキゲン)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
最も一般的な経済タイプです。 受座は取付け位置、締代微調整可能です。 オーブンなど高温にも使用できます。 左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)830表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ステンレス 密閉用両面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用両面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
14,167税込15,584
1個
当日出荷
内側より開けられるインナーハンドル連動タイプ 調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。 左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の扉付属品受座表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
6,347税込6,982
1個
当日出荷から4日以内出荷
調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。 左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の筐体材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ワッシャー/ポリアセタール樹脂(POM)付属品受座表面仕上げ鏡面バフ研磨
ローラー締りハンドル TAKIGEN(タキゲン)ローラー締りハンドルTAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
グリップ部は樹脂製で、ソフトな手触りです。 OPEN・CLOSE時にそれぞれの状態を保持するクリック機構を内蔵 受座はFA-841-S-1(掘り込みタイプ)・FA841-S-2(面付けタイプ)の2タイプが取り付け可能
用途防音扉などの大型密閉用扉種別ローラー締りハンドル材質(本体)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ダブルシックルハンドル(両面ハンドル) TAKIGEN(タキゲン)ダブルシックルハンドル(両面ハンドル)TAKIGEN(タキゲン)
12,041税込13,245
1個
4日以内出荷
アクリル系樹脂焼付塗装で耐食性に優れています。 アルミニウム製で軽量です。 フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。 左右兼用型
用途舟艇用サッシ引戸・船舶用ドア材質アルミニウム合金(ADC)付属品受座・キー2本適合板厚(mm)25~30表面仕上げ防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装鍵違い
密閉用コーナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用コーナーハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
最も一般的な経済タイプです。 受座は取付け位置、締代微調整可能です。 オーブンなど高温にも使用できます。 左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・受座質量(g)755表面仕上げクロムめっき(MZCr)350タキゲンコード60024
密閉用コーナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用コーナーハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,385税込4,824
1個
当日出荷から5日以内出荷
受座は締代微調節可能です。
用途厨房用機器・医療用機器材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
密閉ハンドル用インナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉ハンドル用インナーハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,438税込2,682
1個
当日出荷
空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。 内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売) インナーハンドル(FA-624H-2)は左右兼用です。
用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉材質亜鉛合金(ZDC)付属品受座表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60876
ステンレス スナッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スナッチ式平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
3,598税込3,958
1個
欠品中
振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。 扉面からの突起が少ない平面タイプです。 オールステンレス製で耐食性に優れています。
用途保冷車・食品機械材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)付属品取付け板(受座は付属していません。)材質(レバー部)ステンレス鋼鋳物(SUS304)最大適合板厚(mm)3表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード04300
スナッチロック平面ハンドル(耐振用) TAKIGEN(タキゲン)スナッチロック平面ハンドル(耐振用)TAKIGEN(タキゲン)
2,981税込3,279特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
防塵シャッター付錠前を標準装備 全体にアールのついたソフトなデザイン 振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。 扉はワンタッチで開閉できます。 取付けにA-154-Bと互換性があります。
用途保冷車・冷凍冷蔵車・農耕車両
ロック付密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ロック付密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,443税込4,887
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途冷凍冷蔵車・特装車材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ダブルシックルハンドル(両面タイプ) TAKIGEN(タキゲン)ダブルシックルハンドル(両面タイプ)TAKIGEN(タキゲン)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。 左右兼用型
付属品受座・キー2本
ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
3,768税込4,145
1個
当日出荷から4日以内出荷
密閉用ハンドルFA-1114・FA-114と取付けに互換性があります(B穴位置)。 調整ナットでハンドルの回転力を調整できます。 樹脂とステンレスで耐食性に優れています。 左右兼用型
用途冷温蔵庫・密閉用の扉材質ハンドル・ベース・受座/ステンレス(SUS304)、その他:ポリアセタール(POM)付属品受座・スペーサー2枚位置(穴)A、B表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス コーナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コーナーハンドルTAKIGEN(タキゲン)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
用途特装車・冷凍冷蔵車などの小型扉用材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ワンタッチコーナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチコーナーハンドルTAKIGEN(タキゲン)
5,847税込6,432
1個
当日出荷
ボタンを引くと、ロックがワンタッチで解除され、開扉できます。 受座は取付け位置、締代微調整可能です。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(カバー)ABS樹脂付属品樹脂キャップ・キー2本・受座材質(レバー部)ABSアロイ表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:シルバーメタリック塗装200タキゲンコード60333
密閉用パットハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用パットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
密閉ハンドル高受 TAKIGEN(タキゲン)密閉ハンドル高受TAKIGEN(タキゲン)
1,576税込1,734
1個
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座との噛み合わせを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。 FA-1740S-2・FA-740S-2はFA-772S-2・FA-772S-2Rと取付け互換性があります。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂付属品キー2本表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)0350タキゲンコード60925
ローラー締りハンドル TAKIGEN(タキゲン)ローラー締りハンドルTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
6,986税込7,685
1個
当日出荷から4日以内出荷
大型扉も確実に密閉します。 受座(FA-840S-1)が取り付け可能 ハンドルにスプリングを内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉付属品ポリアミド製パッキンシート種別ローラー締りハンドル材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(ローラー部)ステンレス鋼(SUS304)材質(グリップ)AAS樹脂表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
密閉用コーナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用コーナーハンドルTAKIGEN(タキゲン)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
南京錠(C-555)が併用できます。 受座は締代微調整可能です。 左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・受座質量(g)990表面仕上げクロムめっき(MZCr)0200タキゲンコード60028

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

落し受座特集
おすすめ人気ランキング
ハンドル、取手