絞り込み
取付穴径(mm)
  • M3(24)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
取付部
  • めねじ(25)
取付長(mm)
  • 7
  • 6(26)
  • 8(51)
  • 9(53)
  • 10(85)
  • 11(18)
  • 12(74)
  • 14(58)
  • 15(59)
  • 16(53)
  • 17(43)
  • 20(113)
  • 25(106)
  • 30(57)
  • 32(50)
  • 40(98)
  • 50(101)
  • 60(29)
  • 63(32)
  • 80(47)
形状
  • L字形(19)
  • T字形(2)
  • ノブ付形(4)
材質(本体)
  • スチール(3)
  • 亜鉛ダイカスト(14)
  • 樹脂(8)
回し半径(mm)
  • 26(2)
  • 30(12)
  • 45(10)
  • 48.5(1)
  • 49(1)
26・30・45・48.5・49
種類
  • クランプレバー(23)
  • テンションレバー(2)
クランプレバー・テンションレバー
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
  • ラクテム(1)
  • 大阪魂(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・ラクテム・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(mm)から絞り込む
M3(24)
M4(1)
M5(1)
M6(1)
クランプレバー(メネジ) 大阪魂クランプレバー(メネジ)大阪魂(8件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装
LDF クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDF クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L
LEF プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEF プラクランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
569税込626
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ナイロン6
LECF ミニプラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LECF ミニプラクランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6歯数18材質(ねじ部)SUM22L(止めねじ含む)表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
LDFS クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDFS クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS304
ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
769税込846
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数18
ミニプラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)ミニプラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)
829税込912
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6
クランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
LUDF プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LUDF プラクランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
699税込769
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
形状T字形材質(本体)ナイロン6種類テンションレバー取付部めねじ
LHFS クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LHFS クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
LHF クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LHF クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
919税込1,011
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
LECFS ミニプラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LECFS ミニプラクランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6
LDCF ミニクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDCF ミニクランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
769税込846
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト
クランプレバー ステンレス 標準めねじ ラクテムクランプレバー ステンレス 標準めねじラクテム
999税込1,099
1個
5日以内出荷
工具レスでネジ締め、緩めることが可能なクランプレバーのめねじタイプです。レバーは握りやすいようアーチ形状となっており、オレンジ、ブラック、シルバーの3色より選択可能です。締め付け後にレバーの位置を調節できるため、省スペースでの使用にも有効です。レバーは亜鉛ダイカストの焼付塗装、ネジやバネはステンレス製を採用しております。
用途ボルトやネジ作業の工具レス化、作業効率アップに。材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)亜鉛ダイカスト/焼付塗装材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,498税込1,648
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,498税込1,648
1個
18日以内出荷
オレンジ種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、内部部品ステンレス製/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、内部部品ステンレス製/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,898税込2,088
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,898税込2,088
1個
18日以内出荷
オレンジ種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数18
ミニクランプレバー(めねじ) - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(めねじ) - オールステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)SCS13(SUS304相当)歯数18材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線
プラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)
849税込934
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ナイロン6
LDFS-AS クランプレバー (めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDFS-AS クランプレバー (めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)
LUDFS プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LUDFS プラクランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
形状T字形材質(本体)ナイロン6種類テンションレバー取付部めねじ
LEFS クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEFS クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ナイロン6
LDFS-NI クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDFS-NI クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
LDCFS ミニクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDCFS ミニクランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト

レバー』には他にこんなカテゴリがあります

クランプレバー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら