絞り込み
ねじの呼び
  • -(1)
  • M4(2)
  • M6(3)
  • M8(24)
  • M10(10)
取付部
  • おねじ(1)
  • その他(1)
  • めねじ(25)
  • めねじ(段付)(5)
  • センター穴(1)
  • リーマ穴(1)
  • 丸穴(2)
取付長(mm)
  • 13
  • 6(150)
  • 8(155)
  • 9(34)
  • 10(378)
  • 12(247)
  • 14(77)
  • 15(293)
  • 16(158)
  • 17(27)
  • 18(185)
  • 20(371)
  • 22(63)
  • 25(276)
  • 28(38)
  • 30(289)
  • 35(99)
  • 40(174)
  • 45(49)
  • 50(104)
材質(本体)
  • アルミ(3)
  • スチール(3)
  • ステンレス(4)
  • 樹脂(22)
  • 鋳鉄(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
材質(取付部)
  • アルミ(3)
  • スチール(3)
  • ステンレス(12)
  • 鋳鉄(2)
  • 黄銅(真鍮)(16)
ブランド
  • イマオコーポレーション(15)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(5)
  • MIYOSHI(小西製作所)(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • TRUSCO(1)
イマオコーポレーション・NBK(鍋屋バイテック会社)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・MIYOSHI(小西製作所)・LAMP(スガツネ工業)・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリルノブ(めねじ) イマオコーポレーショングリルノブ(めねじ)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から3日以内出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック
ハンドノブ イマオコーポレーションハンドノブイマオコーポレーション(3件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
ボス部には加工しやすいように5mmのセンター穴が空いています。
材質(本体)FC200材質(取付部)FC200取付部丸穴種類六角形穴径(Φmm)5表面処理(本体)クロムメッキ
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)イマオコーポレーション
759税込835
1個
当日出荷から8日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
ウイングノブ イマオコーポレーションウイングノブイマオコーポレーション
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
EAT メタルツマミ NBK(鍋屋バイテック会社)EAT メタルツマミNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
材質(本体)アルミニウム合金材質(取付部)アルミニウム合金取付部丸穴付属品六角穴付き止めねじ種類丸形表面処理(本体)アルマイト処理
ナールドノブ イマオコーポレーションナールドノブイマオコーポレーション
779税込857
1個
当日出荷から4日以内出荷
タップドブラインドノブ BTK MIYOSHI(小西製作所)タップドブラインドノブ BTKMIYOSHI(小西製作所)
639税込703
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20寸法h1(mm)0.3取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
SFK スターフィッシュノブ イマオコーポレーションSFK スターフィッシュノブイマオコーポレーション
489税込538
1個
翌日出荷から4日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
足長ローレットつまみ TRUSCO足長ローレットつまみTRUSCO
579税込637
1個
当日出荷
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。 スリワリ付でコイン締めなども可能です。
用途配分電盤、分電盤、制御機器など。材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形仕上(めねじ)鏡面バフ研磨取付部抜け止めナイロンワッシャー付材質(取付部)ステンレス(SUS303)
タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)イマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUS303種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。
十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)十字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(取付部)SCS13(SUS304相当)種類多角形
ステンレス製ハンドノブ ZS MIYOSHI(小西製作所)ステンレス製ハンドノブ ZSMIYOSHI(小西製作所)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨
セブンロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類多角形
クロスノブ CK MIYOSHI(小西製作所)クロスノブ CKMIYOSHI(小西製作所)
379税込417
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄FC200種類多角形色(本体)黒色表面処理(本体)焼付塗装材質(取付部)鋳鉄FC200
ロッキングキー(ハイトタイプ) イマオコーポレーションロッキングキー(ハイトタイプ)イマオコーポレーション
829税込912
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロッキングキーLK・LSの座面を高くした形状です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
十字ノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)十字ノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部めねじ色(本体)シルバー材質(取付部)アルミニウム合金
ナールドノブ KN MIYOSHI(小西製作所)ナールドノブ KNMIYOSHI(小西製作所)
659税込725
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max110 min-20色(本体)黒色
KEHS ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KEHS ステンレスハンドノブNBK(鍋屋バイテック会社)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類多角形色(本体)シルバー
ウイングノブ CWN イマオコーポレーションウイングノブ CWNイマオコーポレーション
439税込483
1個
翌日出荷
質量(g)12取付部めねじ材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラックねじの呼びM6×1取付長(mm)13材質(取付部)黄銅 (カドミウム低減材)
ローレットつまみ BRF型 LAMP(スガツネ工業)ローレットつまみ BRF型LAMP(スガツネ工業)
539税込593
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
樹脂ワッシャ付きで、取付相手の傷防止になります。
用途配電盤、制御機器、分電盤など
KYTS 三角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KYTS 三角ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
ELK エルゴセブンロブノブ イマオコーポレーションELK エルゴセブンロブノブイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から4日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたノブ側面の窪みが快適な握りを与え、小さな力で大きな締付力が得られます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
スリーロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)スリーロブノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
699税込769
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅取付部めねじ(ノブ)黒種類多角形
タップドブラインドノブ BTK-sus MIYOSHI(小西製作所)タップドブラインドノブ BTK-susMIYOSHI(小西製作所)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20寸法h1(mm)0.3取付部めねじ(段付)色(本体)黒色
ウイングナット イマオコーポレーションウイングナットイマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
材質(本体)SUS304種類ウイング形表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト)材質(取付部)SUS304
STK-LK スターノブ(キー仕様) イマオコーポレーションSTK-LK スターノブ(キー仕様)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
セキュリティー用のノブで、キーが無いと取外しできません。 屋外でのご使用が可能です。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
種類五角形材質(フランジ)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
KN-SOFT ナールドノブソフト イマオコーポレーションKN-SOFT ナールドノブソフトイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
当日出荷から14日以内出荷
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
材質(本体)ポリプロピレン種類丸形硬度ショアA70(TPE)色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
LK ロッキングキー(メネジ) イマオコーポレーションLK ロッキングキー(メネジ)イマオコーポレーション
799税込879特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(取付部)黄銅種類特殊形色(本体)つや消しブラック
STK-SOFT スターノブソフト イマオコーポレーションSTK-SOFT スターノブソフトイマオコーポレーション
899税込989
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリプロピレン種類五角形使用温度範囲(℃)0~80硬度ショアA70(TPE)色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
スター・グリップ、プラスティック/ブルー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、プラスティック/ブルーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
549税込604
1個
18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)青(RAL5015相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップ、プラスティック/黄 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、プラスティック/黄Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
549税込604
1個
18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)黄(RAL1016相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップ、プラスティック/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、プラスティック/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
549税込604
1個
18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップ、プラスティック/白 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、プラスティック/白Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
549税込604
1個
18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)白(RAL9019相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップ、プラスティック/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、プラスティック/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
419税込461
1個
18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)黒(RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ノブ、つまみ