絞り込み
ねじの呼び
  • -(1)
  • M3(14)
  • M4(34)
  • M5(53)
  • M6(83)
  • M8(67)
  • M10(22)
  • M12(2)
取付部
  • おねじ(24)
  • おねじ(段付)(76)
  • その他(1)
  • めねじ(30)
  • めねじ(段付)(10)
  • センター穴(1)
  • リーマ穴(3)
  • 丸穴(3)
  • 精度穴(2)
取付長(mm)
  • 16
  • 4(29)
  • 6(155)
  • 8(162)
  • 9(35)
  • 10(386)
  • 12(253)
  • 13(36)
  • 14(77)
  • 15(299)
  • 18(186)
  • 20(386)
  • 22(66)
  • 25(285)
  • 28(38)
  • 30(291)
  • 35(102)
  • 40(175)
  • 45(51)
  • 50(107)
材質(本体)
  • アルミ(7)
  • スチール(20)
  • ステンレス(27)
  • 樹脂(96)
  • 黄銅(真鍮)(2)
材質(取付部)
  • アルミ(5)
  • スチール(74)
  • ステンレス(56)
  • 樹脂(2)
  • 鋳鉄(1)
  • 黄銅(真鍮)(21)
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(45)
  • イマオコーポレーション(43)
  • MIYOSHI(小西製作所)(24)
  • エスコ(19)
  • TRUSCO(8)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(7)
  • Elesa(5)
  • 栃木屋(4)
  • 廣杉計器(2)
  • 大阪魂(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)・エスコ・TRUSCO・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・Elesa・栃木屋・廣杉計器・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セブンロブノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ (スティール製・おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から18日以内出荷
7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ) 大阪魂ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ)大阪魂(13件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理ヘアライン
ローレットノブ 平型 TRUSCOローレットノブ 平型TRUSCO(13件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形耐熱温度(℃)10
セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から3日以内出荷
7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6取付部おねじ(段付)(ノブ)つや消し黒種類多角形
フルートノブ(タップ通しタイプ) イマオコーポレーションフルートノブ(タップ通しタイプ)イマオコーポレーション(13件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ディンプルノブNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ(段付)(ノブ)つや消し黒種類丸形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理特性高品質。ヒューマンなデザイン。
ローレットノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ (スティール製・おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)(スティール)SWCH10R材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
ローレットノブ 段付 TRUSCOローレットノブ 段付TRUSCO(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌日出荷
段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形耐熱温度(℃)10
セブンロブノブ(おねじ) SLK MIYOSHI(小西製作所)セブンロブノブ(おねじ) SLKMIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KUM・KUF ローレットノブNBK(鍋屋バイテック会社)
319税込351
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類丸形
KDMS ディンプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KDMS ディンプルノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
379税込417特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7取付部おねじ(段付)種類丸形
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M6 NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M6NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
ねじの呼びM6材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
グリルノブ(おねじ) GK MIYOSHI(小西製作所)グリルノブ(おねじ) GKMIYOSHI(小西製作所)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
ハンドノブ イマオコーポレーションハンドノブイマオコーポレーション(3件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
ボス部には加工しやすいように5mmのセンター穴が空いています。
材質(本体)FC200材質(取付部)FC200取付部丸穴種類六角形穴径(Φmm)5表面処理(本体)クロムメッキ
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M8 NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M8NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ねじの呼びM8材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
グリルノブ(おねじ) イマオコーポレーショングリルノブ(おねじ)イマオコーポレーション(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000シリーズ(ツバ付・貫通全ねじ) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000シリーズ(ツバ付・貫通全ねじ)廣杉計器
3,898税込4,288
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
グリップノブナットロング TRUSCOグリップノブナットロングTRUSCO(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類丸形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
ローレットノブ(ステンレスブラック) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ(ステンレスブラック)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303種類丸形色(本体)
脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ローレットノブNBK(鍋屋バイテック会社)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)(スティール)SWCH10R材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ(段付)タイプ脱落防止タイプ種類丸形
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)イマオコーポレーション
427税込470
1個
当日出荷から8日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M5 NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M5NBK(鍋屋バイテック会社)
819税込901
1個
当日出荷
ねじの呼びM5材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
タップドブラインドノブ BTK-L MIYOSHI(小西製作所)タップドブラインドノブ BTK-LMIYOSHI(小西製作所)
439税込483
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
脱落防止ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ディンプルノブNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から4日以内出荷
脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの落下・紛失を防止します。 高品質。ヒューマンなデザイン。 外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7取付部おねじ(段付)種類丸形カバー寸法(mm)0.8以上としてください
エンプラノブ(タップ穴) PK MIYOSHI(小西製作所)エンプラノブ(タップ穴) PKMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
(ねじ部)黒色材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22
タップドブラインドノブ BTK-L-sus MIYOSHI(小西製作所)タップドブラインドノブ BTK-L-susMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)ステンレスSUS304取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20色(本体)黒色
KUDM プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUDM プラスティックミニノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
399税込439
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ種類多角形
ナールドノブ イマオコーポレーションナールドノブイマオコーポレーション
262税込288
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)ブラック
KRM ディンプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KRM ディンプルノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
349税込384
1個
当日出荷から8日以内出荷
(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)
PKN ピックドノブ イマオコーポレーションPKN ピックドノブイマオコーポレーション(4件のレビュー)
427税込470
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)フェノール樹脂取付部めねじ種類マッシュルーム形色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール TRUSCOローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタールTRUSCO(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。
材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:ポリアセタール(POM)
ロングナールドノブ(メネジタイプ) イマオコーポレーションロングナールドノブ(メネジタイプ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅(C3604B)取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック
ウイングノブ イマオコーポレーションウイングノブイマオコーポレーション
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M4 NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M4NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
ねじの呼びM4材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
ウィングスクリュー WN MIYOSHI(小西製作所)ウィングスクリュー WNMIYOSHI(小西製作所)
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色
ナールドノブ KS MIYOSHI(小西製作所)ナールドノブ KSMIYOSHI(小西製作所)
289税込318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
LS ロッキングキー(オネジ) イマオコーポレーションLS ロッキングキー(オネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
272税込299
1個
当日出荷から15日以内出荷
SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部おねじ種類特殊形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)つや消しブラック
SFK スターフィッシュノブ イマオコーポレーションSFK スターフィッシュノブイマオコーポレーション
243税込267
1個
翌日出荷から4日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M3 NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M3NBK(鍋屋バイテック会社)
529税込582
1個
当日出荷
ねじの呼びM3材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
エンプラノブ イマオコーポレーションエンプラノブイマオコーポレーション(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SUM22取付部めねじ種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜色(本体)ブラック

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ノブ、つまみ