絞り込み
ねじの呼び
  • -(7)
  • M4(1)
  • M5(3)
  • M8(1)
  • M10(3)
  • M12(42)
  • M16(3)
取付部
  • おねじ(2)
  • おねじ(段付)(3)
  • その他(2)
  • めねじ(36)
  • めねじ(段付)(8)
  • センター穴(1)
  • リーマ穴(9)
  • 丸穴(10)
  • 精度穴(5)
取付長(mm)
  • 22
  • 4(29)
  • 6(155)
  • 8(162)
  • 9(35)
  • 10(386)
  • 12(253)
  • 13(36)
  • 14(77)
  • 15(298)
  • 16(158)
  • 18(186)
  • 20(386)
  • 25(285)
  • 28(38)
  • 30(291)
  • 35(102)
  • 40(175)
  • 45(51)
  • 50(107)
材質(本体)
  • アルミ(16)
  • スチール(3)
  • ステンレス(13)
  • 樹脂(26)
  • 鋳鉄(9)
  • 黄銅(真鍮)(2)
材質(取付部)
  • アルミ(15)
  • スチール(13)
  • ステンレス(19)
  • 鋳鉄(13)
  • 黄銅(真鍮)(11)
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(22)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • イマオコーポレーション(11)
  • MIYOSHI(小西製作所)(8)
  • TAKIGEN(タキゲン)(3)
  • エスコ(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
  • 栃木屋(1)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)・TAKIGEN(タキゲン)・エスコ・LAMP(スガツネ工業)・TRUSCO・ノーブランド・栃木屋
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)イマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
KSH ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KSH ステンレスハンドノブNBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)(ステンレス)SUS304種類多角形表面処理(本体)ショットブラスト材質(取付部)(ステンレス)SUS304
タップドブラインドノブ BTK MIYOSHI(小西製作所)タップドブラインドノブ BTKMIYOSHI(小西製作所)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20寸法h1(mm)0.3取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
KTF・KTR セブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KTF・KTR セブンロブノブNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂種類多角形
足長ローレットつまみ(M5×L1=22×L2=14) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M5×L1=22×L2=14)TAKIGEN(タキゲン)
234税込257
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM5取付長(mm)22種類丸形寸法MM5
足長ローレットつまみ TRUSCO足長ローレットつまみTRUSCO
579税込637
1個
当日出荷
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。 スリワリ付でコイン締めなども可能です。
用途配分電盤、分電盤、制御機器など。材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形仕上(めねじ)鏡面バフ研磨取付部抜け止めナイロンワッシャー付材質(取付部)ステンレス(SUS303)
タップドノブ TLK MIYOSHI(小西製作所)タップドノブ TLKMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20色(本体)黒色
KAH アルミハンドルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KAH アルミハンドルノブNBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金材質(取付部)アルミニウム合金種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)研磨
ハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ハンドノブNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌日出荷
オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
材質(本体)(ステンレス)SUS304種類多角形取付部めねじ表面処理(本体)バレル研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS304
プラT字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)プラT字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(ノブ)つや消し黒材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6種類T字形取付部めねじ材質(取付部)黄銅
ステンレス製クロスノブ CK-sus,CK-L-sus MIYOSHI(小西製作所)ステンレス製クロスノブ CK-sus,CK-L-susMIYOSHI(小西製作所)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨(鏡面仕上げ)材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)十字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(取付部)SCS13(SUS304相当)種類多角形
ステンレス製ハンドノブ ZS MIYOSHI(小西製作所)ステンレス製ハンドノブ ZSMIYOSHI(小西製作所)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨
クロスノブ イマオコーポレーションクロスノブイマオコーポレーション
799税込879
1個
当日出荷
手になじむ十字型のノブです。
材質(本体)FC200材質(取付部)FC200取付部めねじ種類十字形表面処理(本体)粉体焼付塗装
セブンロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類多角形
ハンドノブ(タップ穴) Z-T MIYOSHI(小西製作所)ハンドノブ(タップ穴) Z-TMIYOSHI(小西製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)鋳鉄FC200材質(取付部)鋳鉄FC200取付部めねじ(段付)種類多角形表面処理(本体)クロムメッキ
KJM・KJF プラスティック十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KJM・KJF プラスティック十字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
719税込791
1個
翌日出荷から19日以内出荷
種類多角形
KA・KB プラ五角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KA・KB プラ五角ノブNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂(ノブ)黒種類多角形
HK-N-SUS ステンレスハンドノブ イマオコーポレーションHK-N-SUS ステンレスハンドノブイマオコーポレーション(2件のレビュー)
5,141税込5,655
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ステンレススチール(SCS13)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)ステンレススチール(SCS13)
CK-SUS ステンレスクロスノブ イマオコーポレーションCK-SUS ステンレスクロスノブイマオコーポレーション
4,298税込4,728
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨
十字ノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)十字ノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部めねじ色(本体)シルバー材質(取付部)アルミニウム合金
KK・KKT 六角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KK・KKT 六角ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)FC200材質(取付部)FC200種類多角形表面処理(本体)クロムメッキ
KEHS ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KEHS ステンレスハンドノブNBK(鍋屋バイテック会社)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類多角形色(本体)シルバー
セブンロブノブ(雌ねじ) 栃木屋セブンロブノブ(雌ねじ)栃木屋
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
握りやすい7角形のノブです。
用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA取付部めねじ種類多角形表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ファイブロブノブ FK MIYOSHI(小西製作所)ファイブロブノブ FKMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20取付部その他色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
フィックスクランプノブ FCK MIYOSHI(小西製作所)フィックスクランプノブ FCKMIYOSHI(小西製作所)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート材質(ピン)鋼材S45C色(本体)黒色材質(バネ)バネ鋼SWPB
KYTS 三角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KYTS 三角ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
ALHK アルミハンドノブ イマオコーポレーションALHK アルミハンドノブイマオコーポレーション
3,492税込3,841
1個
当日出荷から4日以内出荷
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
TAK スリーアームノブ イマオコーポレーションTAK スリーアームノブイマオコーポレーション
2,037税込2,241特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
指の止まりが良い3本アームで強力な締付けができます。
材質(本体)フェノール樹脂種類三角形表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜取付部丸穴色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)SUM22L
脱落防止ねじ DBN型 LAMP(スガツネ工業)脱落防止ねじ DBN型LAMP(スガツネ工業)
139税込153
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
パネルの取付穴に押し込むだけで、ワンタッチで取り付けできます。このため、取り付けの工程が少なく、コストダウンが図れます。取り付けに止め輪やワッシャが不要のため、現場作業での部品の紛失がなくなります。取付部が樹脂のため塗装面の傷付きを防止します。
用途配電盤、制御機器、分電盤など材質(本体)ポリアセタール取付部おねじ(段付)ブラック種類丸形最大適合板厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
クロスノブ イマオコーポレーションクロスノブイマオコーポレーション(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から翌日出荷
手になじむ十字型のノブです。
材質(本体)FC200材質(取付部)FC200取付部精度穴種類十字形
スターノブ(メネジ) イマオコーポレーションスターノブ(メネジ)イマオコーポレーション
859税込945
1個
当日出荷
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類五角形色(本体)つや消しブラック
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄樹脂塗装/メネジ付(止り穴)形状E/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄樹脂塗装/メネジ付(止り穴)形状E/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,398税込2,638
1個
18日以内出荷
形状E材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形仕上樹脂塗装取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)オレンジ(RAL2004相当)材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム) ノーブランドECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム)ノーブランド(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
表面処理クローム寸法t(mm)2ねじの種類化粧ビス種類丸形取付部おねじ材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
パーム・グリップ、DIN6335プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/ステンレス鋼A2(SUS304に類似) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,598税込1,758
1個
18日以内出荷
形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
パーム・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/メネジ付(止り穴)形状E Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/メネジ付(止り穴)形状ERoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,398税込5,938
1個
18日以内出荷
形状E材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/メネジ付(止り穴)形状E/研磨無し Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/メネジ付(止り穴)形状E/研磨無しRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,798税込3,078
1個
18日以内出荷
形状E材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無し取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/止り穴付(メネジなし)形状C/研磨無し Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/止り穴付(メネジなし)形状C/研磨無しRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,898税込3,188
1個
18日以内出荷
形状C材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無し取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/メネジ付(止り穴)形状E Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/メネジ付(止り穴)形状ERoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,298税込1,428
1個
18日以内出荷
形状E材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/止り穴付(メネジなし)形状C Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/止り穴付(メネジなし)形状CRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,298税込1,428
1個
18日以内出荷
形状C材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ノブ、つまみ