絞り込み
ねじの呼び
  • M2.6(18)
  • M3(4)
  • M4(6)
  • M5(1)
取付部
  • おねじ(6)
  • おねじ(段付)(12)
  • その他(2)
  • めねじ(9)
取付長(mm)
  • 4
  • 6(155)
  • 8(163)
  • 9(35)
  • 10(387)
  • 12(253)
  • 13(36)
  • 14(77)
  • 15(298)
  • 16(158)
  • 18(186)
  • 20(386)
  • 22(66)
  • 25(285)
  • 28(38)
  • 30(291)
  • 35(102)
  • 40(175)
  • 45(51)
  • 50(107)
材質(本体)
  • スチール(3)
  • ステンレス(6)
  • 樹脂(3)
  • 黄銅(真鍮)(20)
材質(取付部)
  • スチール(4)
  • ステンレス(6)
  • 黄銅(真鍮)(21)
ブランド
  • 廣杉計器(18)
  • TRUSCO(3)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • MIYOSHI(小西製作所)(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
廣杉計器・TRUSCO・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・TAKIGEN(タキゲン)・LAMP(スガツネ工業)・NBK(鍋屋バイテック会社)・MIYOSHI(小西製作所)・ジョー・プリンス竹下
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貫通ノブナット TRUSCO貫通ノブナットTRUSCO(24件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
材質(本体)PP種類多角形仕上(めねじ)三価クロメート取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
ローレットノブ 平型 TRUSCOローレットノブ 平型TRUSCO(13件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形耐熱温度(℃)10
KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KUM・KUF ローレットノブNBK(鍋屋バイテック会社)
239税込263
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類丸形
ステンレスローレットナット ジョー・プリンス竹下ステンレスローレットナットジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)取付部めねじ種類丸形仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
小型ローレットつまみ(M3雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M3雌ねじ)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法MM3種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法L3(mm)4取付部めねじねじの呼びM3取付長(mm)4材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
足長ローレットつまみ TRUSCO足長ローレットつまみTRUSCO
469税込516
1個
当日出荷
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。 スリワリ付でコイン締めなども可能です。
用途配分電盤、分電盤、制御機器など。材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形仕上(めねじ)鏡面バフ研磨取付部抜け止めナイロンワッシャー付材質(取付部)ステンレス(SUS303)
小型ローレットつまみ BRT-NC型 LAMP(スガツネ工業)小型ローレットつまみ BRT-NC型LAMP(スガツネ工業)
279税込307
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ローレットつまみのめねじタイプです。
用途配電盤、制御盤、分電盤など材質(本体)黄銅種類丸形仕上(本体)クロムめっき取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200Cシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200Cシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器
2,598税込2,858
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM2.6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200Aシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200Aシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器
3,288税込3,617
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM2.6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
フラット・ナールド・ナット、DIN467/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)フラット・ナールド・ナット、DIN467/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
409税込450
1個
18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
小型ローレットつまみ(M3ねじ穴) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M3ねじ穴)TAKIGEN(タキゲン)
211税込232
1個
5日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM3材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)4種類丸形寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法L3(mm)4取付部めねじねじの呼びM3表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)4タキゲンコード1641材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200CG-Nシリーズ 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200CG-Nシリーズ廣杉計器
4,398税込4,838
1袋(50個)
8日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM2.6ワッシャー外径(mm)5.5ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200CC-Nシリーズ 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200CC-Nシリーズ廣杉計器
6,898税込7,588
1袋(50個)
8日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM2.6ワッシャー外径(mm)5.5ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200CCシリーズ 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200CCシリーズ廣杉計器
6,398税込7,038
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM2.6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200C-Nシリーズ 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200C-Nシリーズ廣杉計器
2,888税込3,177
1袋(50個)
9日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM2.6ワッシャー外径(mm)5.5ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200BG-Nシリーズ 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200BG-Nシリーズ廣杉計器
5,498税込6,048
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM2.6ワッシャー外径(mm)5.5ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200BC-Nシリーズ 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200BC-Nシリーズ廣杉計器
7,998税込8,798
1袋(50個)
8日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM2.6ワッシャー外径(mm)5.5ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200BCシリーズ 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200BCシリーズ廣杉計器
7,598税込8,358
1袋(50個)
9日以内出荷
ねじの呼びM2.6材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付部おねじ(段付)種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200B-Nシリーズ 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200B-Nシリーズ廣杉計器
3,998税込4,398
1袋(50個)
8日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM2.6ワッシャー外径(mm)5.5ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200AG-Nシリーズ 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200AG-Nシリーズ廣杉計器
4,498税込4,948
1袋(50個)
8日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM2.6ワッシャー外径(mm)5.5ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200AC-Nシリーズ 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200AC-Nシリーズ廣杉計器
7,688税込8,457
1袋(50個)
8日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM2.6ワッシャー外径(mm)5.5ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200ACシリーズ 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200ACシリーズ廣杉計器
6,998税込7,698
1袋(50個)
8日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM2.6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200A-Nシリーズ 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200A-Nシリーズ廣杉計器
3,698税込4,068
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM2.6ワッシャー外径(mm)5.5ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200CGシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200CGシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器
3,998税込4,398
1袋(50個)
8日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM2.6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200Bシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200Bシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器
3,688税込4,057
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじの呼びM2.6材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付部おねじ(段付)種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200BGシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200BGシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器
4,998税込5,498
1袋(50個)
8日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM2.6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200AGシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200AGシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器
3,998税込4,398
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM2.6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ロッキングキー(めねじ) LK MIYOSHI(小西製作所)ロッキングキー(めねじ) LKMIYOSHI(小西製作所)
289税込318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ寸法h(mm)0.4色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
フラット・ナールド・ナット、DIN467/スティール、黒染、強度クラス5 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)フラット・ナールド・ナット、DIN467/スティール、黒染、強度クラス5Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
129税込142
1個
18日以内出荷
材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部めねじ強度5RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ノブ、つまみ