絞り込み
ねじの呼び
取付長(mm)
ブランド
RS PRO・廣杉計器・MIYOSHI(小西製作所)・イマオコーポレーション・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・三星産業貿易・大阪魂・TAKIGEN(タキゲン)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・LAMP(スガツネ工業)・ノーブランド・栃木屋・TRUSCO・ラクテム・Elesa・ジョー・プリンス竹下・三星社・NewHikari・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: ノブ、つまみ

2,382件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HK-SUS ハンドノブ(SUS製) イマオコーポレーション

    HK-SUS ハンドノブ(SUS製)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
  • PKN ピックドノブ イマオコーポレーション

    PKN ピックドノブ

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類マッシュルーム形取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)フェノール樹脂
  • クロスノブ イマオコーポレーション

    クロスノブ

    イマオコーポレーション
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷
    手になじむ十字型のノブです。
    材質(本体)FC200種類十字形取付部めねじ表面処理(本体)粉体焼付塗装材質(取付部)FC200
  • ステンレス鋼製つまみ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製つまみ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    中空のため軽いつまみです。
    用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • ハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ハンドノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
    材質(本体)(ステンレス)SUS304種類多角形取付部めねじ表面処理(本体)バレル研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS304
  • ロングディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロングディンプルノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    1991年度通商産業省選定グッド・デザイン商品。中小企業庁長官特別賞受賞。高品質・高精度。つや消し黒のソフトな印象。使いやすいロングサイズです。
    色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部めねじ(段付)
  • ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M5 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M5

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • ローレットねじ 段付 ステンレス NewHikari

    ローレットねじ 段付 ステンレス

    NewHikari
    ¥449~税込¥494~
    1個
    3日以内出荷
    高耐久でサビに強いステンレスSUS304製。同用途の蝶ねじ・ユリヤねじ等と比べて意匠性に優れています。ローレット加工により、扱いやすい。(まわしやすい)。スチール家具、機械装置などの調整部分に。
    仕様手で回しやすく扱いやすい段付タイプ
  • Dキャップ(マル(クロ 大阪魂

    Dキャップ(マル(クロ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(6個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • SUS ノブBT(クロ(KGB-2 大阪魂

    SUS ノブBT(クロ(KGB-2

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • グリルノブ おねじタイプ Elesa

    グリルノブ おねじタイプ

    Elesa
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    ノブの外周をダイヤモンドカットしてあるため、スリップせず快適なグリップ感覚です。
    材質ノブ:ポリプロピレン(PP)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEWフィットノブ(クロ 大阪魂

    NEWフィットノブ(クロ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法E(mm)10
  • エクセルつまみ LAMP(スガツネ工業)

    エクセルつまみ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
    材質(本体)アルミ合金/ステンレス調アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノブスターキャップ M10 オレンジ ノーブランド

    ノブスターキャップ M10 オレンジ

    ノーブランド
    ¥27税込¥30
    1個
    欠品中
    色オレンジ種類多角形ねじの呼びM10
  • ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム) ノーブランド

    ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形寸法t(mm)2ねじの種類化粧ビス表面処理クローム取付部おねじ材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
  • ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) ノーブランド

    ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)

    ノーブランド
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類段付ローレットビス表面処理クロームメッキ取付部おねじ(段付)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
  • ヘアキャッチャMCFN用ノブナット ショウエイ

    ヘアキャッチャMCFN用ノブナット

    ショウエイ
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    ヘアキャッチャMCFNシリーズ用のノブナットです。
    種別MCFN-15用規格M8材質(ねじ部)SUS304対応機種MCFN-1530/MCF-1530/MCFN-1540/MCF-1540/MCFN-1550/MCF-1550材質(ノブ)ABS樹脂
  • ノブサターン OHSATO(大里)

    ノブサターン

    OHSATO(大里)
    ¥209~税込¥230~
    1パック(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ノブサターンは【手で簡単に締められるナットが欲しい】というお客様の声から生まれた、六角ナット専用ノブハンドルです。通常の六角ナットを横からはめ込むだけで簡単にノブナットを作ることができます。専用工具は不要で、現場でも手軽に組み立てることができ、取り外せば再び通常の六角ナットとして使用することができます。既存ノブでは扱いの少ないM10/M12/M16の大きめサイズをラインナップしています。
    色黒材質(本体)ナイロン種類特殊形
  • スター・グリップオネジ付、プラスティック/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スター・グリップオネジ付、プラスティック/黒

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    18日以内出荷
    材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)黒(RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
  • ロングヘッド・ナールド・ボルト、DIN464/スティール、黒染、強度クラス5.8 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ロングヘッド・ナールド・ボルト、DIN464/スティール、黒染、強度クラス5.8

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部おねじ(段付)強度5.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
  • プッシュノブ(プッシュツマミ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    プッシュノブ(プッシュツマミ)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ツマミが出っぱらないので家具の表面がすっきりします。又安全性も高くなります。 家具だけでなく色々な所に使えます。10万回の耐久テストに合格。
    付属品固定ビス・固定板
  • ステンレスノブファスナー(M8タップ穴) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレスノブファスナー(M8タップ穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
    用途食品機械・医療機器材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)418種類多角形寸法L1(mm)26寸法D1(Φmm)40寸法D2(Φmm)13寸法L2(mm)14寸法P(mm)1.25寸法L3(mm)15寸法d(Φmm)-取付部めねじねじの呼びM8表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)15寸法M8タキゲンコード4570材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
  • ファスナー (すり割りタイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    ファスナー (すり割りタイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    3日以内出荷
    右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。 回転をスムーズにします。
    用途小型筐体の扉や蓋 C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。付属品E形止め輪(C-61-1C)材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)種類特殊形材質(スプリング)ピアノ線(SWP-B)、アルミニウム(A1080P)表面仕上げ本体:クロムめっき(MFCr)、スプリング:クロムめっき(MFCr)タキゲンコード20297
  • 十字穴付ローレットつまみ(M4×L1=8) TAKIGEN(タキゲン)

    十字穴付ローレットつまみ(M4×L1=8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥420税込¥462
    1個
    当日出荷
    プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)12.5種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)8寸法MM4タキゲンコード4241材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • 小型ローレットつまみ(首下20×M4全ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(首下20×M4全ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥436税込¥480
    1個
    当日出荷
    首下全ねじの小型ローレットつまみ
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)15種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)20寸法MM4タキゲンコード920材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
  • 大型ローレットつまみ(首下L28・M8) TAKIGEN(タキゲン)

    大型ローレットつまみ(首下L28・M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥581税込¥639
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    用途配分電盤・制御機器材質(本体)ユリア樹脂(UF)種類丸形取付部おねじねじの呼びM8表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)取付長(mm)23寸法MM8材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)
  • ローレットつまみ(M3×L1=6.5)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)

    ローレットつまみ(M3×L1=6.5)全ネジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)6種類丸形寸法L1(mm)6.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)8取付部おねじねじの呼びM3取付長(mm)6.5寸法MM3
  • 足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=8) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)19種類丸形寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)3寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)15寸法MM4
  • 足長ローレットつまみ(M5×L1=35×L2=20) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M5×L1=35×L2=20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)26種類丸形寸法L1(mm)35寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.1寸法L2(mm)20寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)35寸法MM5
  • 足長ローレットつまみ(M6×L1=50×L2=35) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M6×L1=50×L2=35)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)24種類丸形寸法L1(mm)50寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)35寸法L3(mm)9寸法D3(Φmm)4.8取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM6取付長(mm)50寸法MM6
  • 足長ローレットつまみ(M6×L1=26×L2=16) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M6×L1=26×L2=16)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥278~税込¥306~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM6取付長(mm)26寸法MM6
  • 足長ローレットつまみ(M8×L1=34×L2=19) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M8×L1=34×L2=19)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥316~税込¥348~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM8取付長(mm)34寸法MM8
  • 小型ローレットつまみ(M4雄ねじL=20) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M4雄ねじL=20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ABS樹脂質量(g)5種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)9寸法L2(mm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)20寸法MM4材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • 小型ローレットつまみ(M6雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M6雌ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形寸法L1(mm)12寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L3(mm)8取付部めねじねじの呼びM6取付長(mm)8寸法MM6材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • M4x 4mm ローレットナット(ステンレス製) エスコ

    M4x 4mm ローレットナット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥470税込¥517
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948BW-61材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ)ねじM4寸法A(mm)3.5寸法D(mm)16寸法Lf(mm)4
  • M10x10mm ローレットナット(スチール製) エスコ

    M10x10mm ローレットナット(スチール製)

    エスコ
    ¥700税込¥770
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948BW-55材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)ねじM10寸法A(mm)8寸法D(mm)36寸法Lf(mm)10
  • M5x10mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコ

    M5x10mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

    エスコ
    ¥98~税込¥108~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    エスコ品番EA948BB-83材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)4寸法D(Φmm)20取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)スチール
  • ローレットノブ(雄ねじ) 栃木屋

    ローレットノブ(雄ねじ)

    栃木屋
    ¥579~税込¥637~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ハードな使用に耐える金属製のノブです。
    用途工作機器・治工具・OA機器等種類丸形取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラ薄型ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラ薄型ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部めねじ取付長(mm)9材質(取付部)黄銅
  • セブンロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    種類多角形

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ノブ、つまみ