絞り込み
取付長(mm)
ブランド
イマオコーポレーション・NBK(鍋屋バイテック会社)・Elesa・MIYOSHI(小西製作所)・kipp
「ねじの呼び」から絞り込む

フルートノブ(タップ通しタイプ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷外周のくぼみが操作性を向上させます。材質(本体)ポリアミド種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
KWM/KWF ピュアタッチクランプノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥729~税込¥802~1個翌々日出荷から5日以内出荷色(ノブ)黒材質(本体)ポリプロピレン+プラスティックラバー二重成型種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
KKM・KKF ミニノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥429~税込¥472~1個翌々日出荷から5日以内出荷色(ノブ)黒材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ材質(取付部)スティール
グリルノブ おねじタイプ
Elesa¥679~税込¥747~1個当日出荷ノブの外周をダイヤモンドカットしてあるため、スリップせず快適なグリップ感覚です。材質ノブ:ポリプロピレン(PP)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
フルートノブ FTK
MIYOSHI(小西製作所)¥269~税込¥296~1個3日以内出荷から4日以内出荷色(ねじ部)黒色材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22
KIPMS プラスティックミニノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥629~税込¥692~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
KXM クランプノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷材質(止めねじ)SUM22L、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6色(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒、(ねじ部)黒、(止めねじ)黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(止めねじ)四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
フルートノブ(オネジ)
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷材質(本体)ポリアミド種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
ナールドノブ おねじタイプ
Elesa¥289~税込¥318~1個当日出荷外周ローレットが操作性を向上させます。材質ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチール耐熱温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
フルートノブ おねじタイプ
Elesa¥299税込¥3291個当日出荷外周のくぼみが操作性を向上させます。トラスコ品番106-0236材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチールねじ長さ(mm)16ねじ寸法M6×1.00耐熱温度(℃)130外径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)16
ロッキングキー おねじタイプ
Elesa¥279~税込¥307~1個当日出荷指先にフィットする操作性に優れたノブです。T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)130RoHS指令(10物質対応)対応
スターノブ おねじタイプ
Elesa¥329~税込¥362~1個当日出荷ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質ノブ:ポリプロピレン(PP)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
フルートノブ(オネジ) FTK FTK16-10
イマオコーポレーション¥259税込¥2851個欠品中・SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。L10H13質量(g)6タイプフェノール樹脂製D16S5D111d19材質(ねじ部)スチールMM5×0.8ねじの呼びM5
フルートノブ FTK-T
MIYOSHI(小西製作所)¥279~税込¥307~1個3日以内出荷材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
セルフメイク フルートノブ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から5日以内出荷市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類丸形材質(キャップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部丸穴色(キャップ)グレー色(本体)つや消しブラック
KPM/KPF ピュアタッチクランプノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥839~税込¥923~1個3日以内出荷から5日以内出荷色(ノブ)黒、(プラスティックラバー)つや消し黒材質(本体)ポリプロピレン+プラスティックラバー二重成型種類特殊形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
D38 ダイアルインジケーターノブ
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます(逆回転は目盛りが戻ります) 使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。 水や塵埃のかかる場所でのご使用は避けてください。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。材質文字盤:アルミニウム(A1050P)材質(本体)アルミニウム質量(g)100使用温度範囲(℃)-20~60目盛本数(本)9色(本体)シルバー材質(窓)アクリル樹脂
DRK ダイアルラウンドノブ
イマオコーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷本製品にはインジケータは含まれておりません。 適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)アルミ合金(ADC12)キャップキャップなし色(本体)シルバーグレー表面処理(本体)焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
DHK ダイアルハンドノブ
イマオコーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷本製品にはインジケータは含まれておりません。 適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。仕様ハンドル材質(本体)アルミ合金(ADC12)キャップキャップなし色(本体)シルバーグレー表面処理(本体)焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
フルートノブ(タップ止りタイプ)
イマオコーポレーション¥259~税込¥285~1個当日出荷から翌々日出荷外周のくぼみが操作性を向上させます。材質(本体)ポリアミド種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
フルートグリルノブ(マイナス溝付) FGK-FS
イマオコーポレーション¥299~税込¥329~1個5日以内出荷ノブ面の溝は、6.5mm幅のマイナスドライバーを使用するのに適しています。 RoHS指令適合製品です。使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L亜鉛メッキ
タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ
Elesa¥549税込¥6041個当日出荷汚れの目詰まりがないフラット形状です。トラスコ品番104-8619材質ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチールねじ長さ(mm)35ねじ寸法M6×1耐熱温度(℃)110外径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)23
スリーロブノブ おねじタイプ
Elesa¥389~税込¥428~1個当日出荷ツートンデザインが装置の見映えを良くするノブです。材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
タップド ロブ ノブ(貫通タップ穴タイプ)
Elesa¥1,498税込¥1,6481個当日出荷貫通タップ穴タイプのノブです。トラスコ品番106-0422材質ノブ:フェノール樹脂、めねじ:黄銅ねじ寸法M12×1.75耐熱温度(℃)110外径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)38ねじ深さ(mm)26
ナールドサムノブ おねじタイプ・ステンレス
イマオコーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。材質ノブ:ステンレス(SUS303)、おねじ:ステンレス(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
ナールドサムノブ おねじタイプ・スチール
イマオコーポレーション¥839税込¥9231個当日出荷外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。トラスコ品番104-9887材質ノブ:スチール、おねじ:スチールねじ長さ(mm)20ねじ寸法M8×1.25外径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)18
ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKM63N
イマオコーポレーション¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。R19A50.5B48H45タイプフェノール樹脂製F11D63.5C10.5寸法H(mm)フランジ付き:57.5フランジフランジ付きE16D126寸法d(mm)(H7)12d16寸法Lf(mm)30寸法D3(mm)フランジ付き:77.5MM6×1ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RK52N
イマオコーポレーション¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。R15.5A38.5B37.5H38.5タイプフェノール樹脂製F9D52C12フランジフランジなしE14D122寸法d(mm)(H7)10寸法Lf(mm)22.5MM5×0.8ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKM48N
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。R14A34.5B33H35.5タイプフェノール樹脂製F8D48C8.5寸法H(mm)フランジ付き:42.5フランジフランジ付きE14D122寸法d(mm)(H7)8d13寸法Lf(mm)22.5寸法D3(mm)フランジ付き:55MM5×0.8ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF63N
イマオコーポレーション¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。R19A50.5B48H45タイプフェノール樹脂製F11D63.5C10.5寸法H(mm)フランジ付き:57.5フランジフランジ付きE16D126寸法d(mm)(H7)12寸法Lf(mm)30寸法D3(mm)フランジ付き:77.5MM6×1ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF52N
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。R15.5A38.5B37.5H38.5タイプフェノール樹脂製F9D52C12寸法H(mm)フランジ付き:46.5フランジフランジ付きE14D122寸法d(mm)(H7)10寸法Lf(mm)22.5寸法D3(mm)フランジ付き:62.5MM5×0.8ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RK42N
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。A31B29.5H32.5タイプフェノール樹脂製F7D42C11.5フランジフランジなしE10D118寸法d(mm)(H7)8寸法Lf(mm)17.5MM5×0.8ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF32N
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。A21.5B19.5H26.5タイプフェノール樹脂製F5.5D32C6.5寸法H(mm)フランジ付き:32.5フランジフランジ付きE9D115寸法d(mm)(H7)6寸法Lf(mm)16寸法D3(mm)フランジ付き:38MM4×0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RK48N
イマオコーポレーション¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。R14A34.5B33H35.5タイプフェノール樹脂製F8D48C8.5フランジフランジなしE14D122寸法d(mm)(H7)8寸法Lf(mm)22.5MM5×0.8ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKM52N
イマオコーポレーション¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。R15.5A38.5B37.5H38.5タイプフェノール樹脂製F9D52C12寸法H(mm)フランジ付き:46.5フランジフランジ付きE14D122寸法d(mm)(H7)10d14寸法Lf(mm)22.5寸法D3(mm)フランジ付き:62.5MM5×0.8ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKP42N
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。A31B29.5H32.5タイプフェノール樹脂製F7D42C11.5寸法H(mm)フランジ付き:39フランジフランジ付きE10D118寸法d(mm)(H7)8寸法Lf(mm)17.5寸法D3(mm)フランジ付き:50MM5×0.8ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応