FA現場のお役立ち情報
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • ウィングスクリューステンレス WS-sus MIYOSHI(小西製作所)

    ウィングスクリューステンレス WS-sus

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
  • キャンディノブボルト (M4) 三星産業貿易

    キャンディノブボルト (M4)

    三星産業貿易(2件のレビュー)
    339税込373
    1袋(5個)
    当日出荷
    キャンディの形をしたノブです。
    材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形ねじピッチ0.7外径(Φmm)24取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM4ノブ高さ(mm)10材質(取付部)(おねじ)スチール
  • ウィングスクリュー WS MIYOSHI(小西製作所)

    ウィングスクリュー WS

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
  • ウイングノブ イマオコーポレーション

    ウイングノブ

    イマオコーポレーション
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
  • キャンディノブボルト (M5) 三星産業貿易

    キャンディノブボルト (M5)

    三星産業貿易(2件のレビュー)
    489税込538
    1袋(5個)
    当日出荷
    キャンディの形をしたノブです。
    材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形ねじピッチ0.8外径(Φmm)32取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5ノブ高さ(mm)17材質(取付部)SUS
  • LS ロッキングキー(オネジ) イマオコーポレーション

    LS ロッキングキー(オネジ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ色(本体)つや消しブラック
  • プラT字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラT字ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    (ノブ)つや消し黒材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6種類T字形取付部めねじ材質(取付部)黄銅
  • ウィングスクリュー WN MIYOSHI(小西製作所)

    ウィングスクリュー WN

    MIYOSHI(小西製作所)
    279税込307
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • キャンディノブボルト おねじタイプ(M6) 三星産業貿易

    キャンディノブボルト おねじタイプ(M6)

    三星産業貿易(2件のレビュー)
    479税込527
    1袋(5個)
    当日出荷
    キャンディの形をしたノブです。豊富なカラーバリエーションです。
    材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形ねじピッチ1外径(Φmm)32取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6ノブ高さ(mm)17材質(取付部)SUS
  • S型樹脂ノブ ノーブランド

    S型樹脂ノブ

    ノーブランド
    239税込263
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    回しやすいS字タイプです。色々な用途にご使用ください。
    材質(本体)フェノール樹脂種類特殊形取付部おねじ材質(取付部)SS400
  • KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    409税込450
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
  • ステンレスウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスウィングノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類T字形表面処理(本体)ショットブラスト材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
  • ロッキングキー(ハイトタイプ) イマオコーポレーション

    ロッキングキー(ハイトタイプ)

    イマオコーポレーション
    319税込351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロッキングキーLK・LSの座面を高くした形状です。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
  • EWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ) イマオコーポレーション

    EWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ)

    イマオコーポレーション
    429税込472
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
    材質(本体)ポリアミド種類ウイング形取付部めねじ
  • ノブサターン OHSATO(大里)

    ノブサターン

    OHSATO(大里)
    209税込230
    1パック(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ノブサターンは【手で簡単に締められるナットが欲しい】というお客様の声から生まれた、六角ナット専用ノブハンドルです。通常の六角ナットを横からはめ込むだけで簡単にノブナットを作ることができます。専用工具は不要で、現場でも手軽に組み立てることができ、取り外せば再び通常の六角ナットとして使用することができます。既存ノブでは扱いの少ないM10/M12/M16の大きめサイズをラインナップしています。
    材質(本体)ナイロン種類特殊形
  • ロッキングキー LS MIYOSHI(小西製作所)

    ロッキングキー LS

    MIYOSHI(小西製作所)
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
  • ウイングナット イマオコーポレーション

    ウイングナット

    イマオコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
    材質(本体)SUS304種類ウイング形表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト)材質(取付部)SUS304
  • KUWF プラスティックウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KUWF プラスティックウィングノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    389税込428
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ材質(取付部)スティール
  • LK ロッキングキー(メネジ) イマオコーポレーション

    LK ロッキングキー(メネジ)

    イマオコーポレーション
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅
  • サムノブ T型黒 (デルリン500)(パック品) ノーブランド

    サムノブ T型黒 (デルリン500)(パック品)

    ノーブランド
    519税込571
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)デルリン500種類T字形取付部めねじ
  • 脱落防止ウイングノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    脱落防止ウイングノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    脱落防止タイプのウイングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 耐蝕性にすぐれたステンレス製。 力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
    材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)ねじ規格並目
  • 脱落防止ステンレスウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    脱落防止ステンレスウィングノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    脱落防止タイプのウィングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 つかみやすく操作しやすい形状。
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラストねじ規格並目
  • T バー ノブ イマオコーポレーション

    T バー ノブ

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • ロッキングキー(めねじ) LK MIYOSHI(小西製作所)

    ロッキングキー(めねじ) LK

    MIYOSHI(小西製作所)
    289税込318
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ寸法h(mm)0.4色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • KVMS/KVFS ステンレスバーノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KVMS/KVFS ステンレスバーノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    819税込901
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)焼結合金(ステンレス)種類T字形材質(取付部)(ステンレス)SUS304
  • KBM・KBF プラスティックバーノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KBM・KBF プラスティックバーノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    (ノブ)つや消し黒材質(本体)ABS種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
  • EWN エルゴウイングナット(オネジ) イマオコーポレーション

    EWN エルゴウイングナット(オネジ)

    イマオコーポレーション
    529税込582
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
    材質(本体)ポリアミド種類ウイング形取付部おねじキャップキャップ付き
  • ステンレスウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスウィングノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。
    材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラストねじ規格並目
  • ウィングノブ 栃木屋

    ウィングノブ

    栃木屋
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    材質(シリンダー)ZDC/SUS、(Key)NSP/PA材質(本体)ZDC種類蝶形部品名称ハウジング、ハンドル、シリンダー、取付ナット、キー表面処理(取付部)3価クロメート、(キー)黒色取付部ワンタッチ形RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)S
  • プラスティックウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティックウィングノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    439税込483
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    (ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類蝶形取付部めねじ取付長(mm)18材質(取付部)黄銅
  • スラストパッド(Tバーノブ用) イマオコーポレーション

    スラストパッド(Tバーノブ用)

    イマオコーポレーション
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SUM22L硬度HRC52~58材質(スナップリング)SUS301表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • クランプ ノブ(ウイング型) イマオコーポレーション

    クランプ ノブ(ウイング型)

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類ウイング形材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUS303
  • キャンディノブボルト M4×30 黒 三星産業貿易

    キャンディノブボルト M4×30 黒

    三星産業貿易
    6,898税込7,588
    1セット(100個)
    欠品中
    キャンディーの形をしたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0273材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM4取付長(mm)30材質(取付部)SUS
  • キャンディノブボルト M4×10 黒 三星産業貿易

    キャンディノブボルト M4×10 黒

    三星産業貿易
    5,798税込6,378
    1セット(100個)
    当日出荷
    キャンディーの形をしたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0270材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)SUS
  • ステンレス製ウイングノブ SW MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレス製ウイングノブ SW

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ステンレスSUS304(SUS304相当)種類ウィング表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)ステンレスSUS304(SUS304相当)
  • KUWFS プラスティックウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KUWFS プラスティックウィングノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部めねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • ロッキングキー(メネジタイプ) イマオコーポレーション

    ロッキングキー(メネジタイプ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅
  • ウイングノブ OKW

    ウイングノブ

    OKW
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    コンビネーションノブOKTシリーズ。豊富なアクセサリーを組み合わせる事ができ、様々な用途に対応するツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)
    用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等幅(mm)20外装処理/ブラック高さ(mm)15.5材質(本体)ABS質量(g)56種類方向指示線なし奥行(mm)20直径(Φ)16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×15.5×20穴径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルゴウイングナット(オネジ) EWN・EWN-SUS EWN70A-30-RE イマオコーポレーション

    エルゴウイングナット(オネジ) EWN・EWN-SUS EWN70A-30-RE

    イマオコーポレーション
    639税込703
    1個
    5日以内出荷
    ・人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。・キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。・キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
    L30H36質量(g)47タイプフェノール樹脂製D70S8G10D120キャップキャップ付き(つや消しレッド)MM10×1.5ねじの呼びM10材質(取付部)スチール
ウイングノブ