絞り込み
取付長(mm)
ブランド
NBK(鍋屋バイテック会社)・大阪魂・MIYOSHI(小西製作所)・イマオコーポレーション・栃木屋
「ねじの呼び」から絞り込む

セブンロブノブ (スティール製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus
MIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)ステンレスSUS304取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。材質(本体)ナイロン6取付部おねじ(段付)色(ノブ)つや消し黒種類多角形
セブンロブノブ (スティール製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。取付部めねじ種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
KSGMS セブンロブノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥729~税込¥802~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7取付部おねじ(段付)種類多角形
セブンロブノブ(おねじ) SLK
MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
セブンロブノブ(めねじ貫通) SLK-NT
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)鋼材SUM22L取付部めねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
グラブスクリューノブ GSN
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個3日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
セブンロブノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から18日以内出荷品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーンねじ規格並目色(本体)BK
セブンロブノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から18日以内出荷材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部おねじ(段付)材質(ピン)(ステンレス)SUS301色(本体)シルバー材質(取付部)(ステンレス)SUS303
セブンロブノブ - パッドつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥729~税込¥802~1個3日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
セブンロブノブ(めねじ) SLK-T
MIYOSHI(小西製作所)¥209~税込¥230~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)鋼材SUM22L取付部めねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
セブンロブノブ (スティール製・おねじ) M12
NBK(鍋屋バイテック会社)¥759税込¥8351個当日出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。ねじの呼びM12材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部おねじ(段付)色(ノブ)つや消し黒種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
セブンロブノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥359~税込¥395~1個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 おねじタイプのセブンロブノブ[[KSM]][[KSM-PF]][[KSMS]]があります。ねじ規格並目色(本体)BK材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS303
セブンロブノブ(雌ねじ)
栃木屋¥419~税込¥461~1個4日以内出荷から5日以内出荷握りやすい7角形のノブです。用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA取付部めねじ種類多角形表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
セブンロブノブ(リーマ穴)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部リーマ穴色(本体)シルバー材質(取付部)アルミニウム合金
HK-N-SUS ステンレスハンドノブ
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷から9日以内出荷材質(本体)ステンレススチール(SCS13)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)ステンレススチール(SCS13)
3カ-W セブンノブBT(D32
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等長さ(mm)16寸法H(mm)21寸法d(mm)15寸法D(Φmm)32寸法H1(mm)10ねじ径MM6
クイックスターノブ QSK
MIYOSHI(小西製作所)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)鋼材SUM22L取付部その他種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
ELK エルゴセブンロブノブ
イマオコーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷人間工学に基づいて設計されたノブ側面の窪みが快適な握りを与え、小さな力で大きな締付力が得られます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
3カ-W セブンノブBT(D50
大阪魂¥1,285税込¥1,4141個翌々日出荷<特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等長さ(mm)55寸法H(mm)32寸法d(mm)23寸法D(Φmm)50寸法H1(mm)18ねじ径MM10
316LセブンノブBT(D50
大阪魂¥1,820税込¥2,0021個翌々日出荷<特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等長さ(mm)40寸法H(mm)32寸法d(mm)23寸法D(Φmm)50寸法H1(mm)18ねじ径MM10
316LセブンノブBT(D25
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等長さ(mm)15寸法H(mm)16寸法d(mm)13寸法D(Φmm)25寸法H1(mm)8ねじ径MM5
3カ-W セブンノブBT(D63
大阪魂¥1,658~税込¥1,824~1個翌々日出荷<特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等寸法H(mm)39寸法d(mm)27寸法D(Φmm)63寸法H1(mm)22ねじ径MM12
3カ-W セブンノブBT(D25
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等寸法H(mm)16寸法d(mm)13寸法D(Φmm)25寸法H1(mm)8ねじ径MM5
3カ-W セブンノブBT(D40
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷<特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等寸法H(mm)25寸法d(mm)18寸法D(Φmm)40寸法H1(mm)13ねじ径MM8
3カ-W ソフトグリップボルト
大阪魂¥667~税込¥734~1個翌々日出荷プラスチックのインナーにプラスチックラバーを二重成型 ソフトな感触 雄ねじタイプと雌ねじタイプの両方を品揃え用途介護機器、福祉機器、医療機器、健康機器など
ステンレスハンドノブ - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,398~税込¥9,238~1個5日以内出荷から18日以内出荷ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KEHS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KEHS-A4-HP-HD]]----研磨ねじ規格並目
ステンレスハンドノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷から18日以内出荷耐蝕性にすぐれたステンレス製。 ノブ部とねじ部は削り出しによる一体構造です。ねじ部の固定に接着剤やピン止めを使用していません。 凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。ねじ規格並目材質(本体)SUS303/ショットブラスト
セブンロブノブ(めねじ) - 脱落防止タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から18日以内出荷品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーンねじ規格並目色(本体)BK
セブンロブノブ(雄ねじ)
栃木屋¥359~税込¥395~1個4日以内出荷から18日以内出荷握りやすい7角形のノブです。用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA取付部おねじ(段付)種類多角形部品名称ノブ、ネジ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
KSQ クイックセブンロブノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ材質(取付部)(スティール)SUM22L
鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥829~税込¥912~1個18日以内出荷・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 ・耐久性いすぐれたフェノール樹脂製。 ・ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥289~税込¥318~1個18日以内出荷・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 ・ノブの材質はナイロン6とフェノール樹脂を標準化。 ・めねじタイプのセブンロブノブ「KSF」「KSFS」「KSF-K」「KSF-PF」「PSFS-PF」があります。
鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥839~税込¥923~1個18日以内出荷・耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。 ・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 ・金属ハブが露出しているため、追加工や固定用ピンの使用が容易です。 ・商品記号により、タイプおよびねじ部の材質は選択できます。 KTF-PF:めねじ・スティール製 / KTFS-PF:めねじ・ステンレス製 / KTR-PF:リーマ穴・スティール製
鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥839~税込¥923~1個18日以内出荷・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 ・耐久性いすぐれたフェノール樹脂製。 ・ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥289税込¥3181個18日以内出荷・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 ・ノブの材質はナイロン6とフェノール樹脂を標準化。 ・めねじタイプのセブンロブノブ「KSF」「KSFS」「KSF-K」「KSF-PF」「PSFS-PF」があります。
鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098税込¥1,2081個18日以内出荷・耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。 ・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 ・金属ハブが露出しているため、追加工や固定用ピンの使用が容易です。 ・商品記号により、タイプおよびねじ部の材質は選択できます。 。KTF-PF:めねじ・スティール製 / KTFS-PF:めねじ・ステンレス製 / KTR-PF:リーマ穴・スティール製