カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
取付長(mm)
ブランド
- RS PRO(401)
- 廣杉計器(337)
- イマオコーポレーション(218)
- エスコ(198)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(179)
- 三星産業貿易(170)
- 大阪魂(149)
- TAKIGEN(タキゲン)(117)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(88)
- MIYOSHI(小西製作所)(80)
- LAMP(スガツネ工業)(31)
- ノーブランド(26)
- 栃木屋(24)
- TRUSCO(21)
- ラクテム(14)
- Elesa(13)
- ジョー・プリンス竹下(10)
- 三星社(10)
- NewHikari(8)
- ブランドをもっと見る
RS PRO・廣杉計器・イマオコーポレーション・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・三星産業貿易・大阪魂・TAKIGEN(タキゲン)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・MIYOSHI(小西製作所)・LAMP(スガツネ工業)・ノーブランド・栃木屋・TRUSCO・ラクテム・Elesa・ジョー・プリンス竹下・三星社・NewHikari・ブランドをもっと見る
商品豆知識

フィットノブ(本体:白色)
三星産業貿易(7件のレビュー)¥479~税込¥527~1袋(5個)当日出荷耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。 コインなどでまわすだけの簡単着脱です。適合六角ナット1種材質(本体)ASA樹脂種類五角形寸法E(mm)10材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(本体)白
TAK-N スリーアームノブ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:黄銅
TRUSCO¥739~税込¥813~1個当日出荷から翌々日出荷先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:黄銅
セブンロブノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から18日以内出荷品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン材質(本体)ナイロン6(つや消し黒)ねじ規格並目取付部おねじ色(本体)BK
ノブハンドル
TRUSCO¥219~税込¥241~1個当日出荷六角ナット(一種)をノブハンドルに入れるだけで手回しナットとして使えます。 専用工具は不要ですので現場でも手軽に組み立て可能です。材質/仕上ナイロン66色黒
大型ローレットつまみ(首下L38・M8)
TAKIGEN(タキゲン)¥591税込¥6501個当日出荷から4日以内出荷緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。用途配分電盤・制御機器材質(本体)ユリア樹脂(UF)種類丸形取付部おねじねじの呼びM8表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)取付長(mm)33寸法MM8材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)
ローレットつまみ(M3×L1=10.5)全ネジ
TAKIGEN(タキゲン)¥199~税込¥219~1個当日出荷用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)7種類丸形寸法L1(mm)10.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)8取付部おねじねじの呼びM3取付長(mm)10.5寸法MM3
ローレットつまみ(M5×L1=12.5)全ネジ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)15種類丸形寸法L1(mm)12.5寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)12.5寸法MM5
ローレットつまみ(M6×L1=12)全ネジ
TAKIGEN(タキゲン)¥319~税込¥351~1個当日出荷用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)25種類丸形寸法L1(mm)12寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)12寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)12寸法MM6
塩化ビニルローレットビス
TAKIGEN(タキゲン)¥57~税込¥63~1個当日出荷塩化ビニル樹脂(鉛レス)を使用し耐薬品性に優れています。 表面はシボ加工を施しています。 指で回しやすい形状です。用途半導体製造装置・FPD製造装置材質(本体)塩化ビニル樹脂(鉛レス)種類丸形取付部おねじ(段付)標準色アイボリー取付長(mm)20材質(取付部)塩化ビニル樹脂(鉛レス)
足長ローレットつまみ
TRUSCO¥469~税込¥516~1個当日出荷から翌々日出荷ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。 スリワリ付でコイン締めなども可能です。用途配分電盤、分電盤、制御機器など。材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形仕上(めねじ)鏡面バフ研磨取付部抜け止めナイロンワッシャー付材質(取付部)ステンレス(SUS303)
ウィングスクリュー WN
MIYOSHI(小西製作所)¥279~税込¥307~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
タップドノブ TLK
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
スモールノブ SKF
MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷材質(本体)ポリプロピレン樹脂質量(g)20種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部めねじ色(本体)黒色ねじの呼びM8取付長(mm)6寸法MM8×P1.25材質(取付部)鋼材SUM435
KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥479~税込¥527~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
LS ロッキングキー(オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ色(本体)つや消しブラック
GH グリルノブ(回転グリップ付き)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から9日以内出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。 握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。 RoHS指令適合製品です。
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)
イマオコーポレーション¥529~税込¥582~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
脱落防止ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥529~税込¥582~1個3日以内出荷から6日以内出荷脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 フラットタイプ。材質(本体)SUS304ねじ規格並目色(本体)CR
小型ローレットつまみ(M4ねじ穴)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥266税込¥2931個当日出荷首下全ねじの小型ローレットつまみ用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)11種類丸形寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10寸法L3(mm)6取付部めねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)6寸法MM4タキゲンコード1640材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
足長ローレットつまみ(M5×L1=20×L2=10)
TAKIGEN(タキゲン)¥279~税込¥307~1個当日出荷用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)23種類丸形寸法L1(mm)20寸法D2(Φmm)4.1寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)20寸法MM5
足長ローレットつまみ(M4×L1=10×L2=6)
TAKIGEN(タキゲン)¥209~税込¥230~1個当日出荷用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)7種類丸形寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)6寸法L3(mm)8寸法D3(Φmm)3取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM4取付長(mm)10寸法MM4
20x24mm/M4 つまみ(ステンレス製)
エスコ¥950税込¥1,0451個当日出荷付属品取付ねじ(トラスネジ4×28)エスコ品番EA951CA-53高さ(mm)24材質(本体)SUS304種類特殊形取付部めねじねじの呼びM4表面処理(本体)ヘアラインつまみ径(Φmm)20材質(取付部)SUS304
ステンレス製ハンドノブ ZS
MIYOSHI(小西製作所)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
ナールドナット(めねじ) ZKN
MIYOSHI(小西製作所)¥269~税込¥296~1個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
マッシュルームノブ(おねじ) MK
MIYOSHI(小西製作所)¥559~税込¥615~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
グリルノブ(めねじ) GKF
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
タップドブラインドノブ BTK
MIYOSHI(小西製作所)¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20寸法h1(mm)0.3取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
S型樹脂ノブ
ノーブランド¥239~税込¥263~1個4日以内出荷から16日以内出荷回しやすいS字タイプです。色々な用途にご使用ください。材質(本体)フェノール樹脂種類特殊形取付部おねじ材質(取付部)SS400
ロッキングキー(ハイトタイプ)
イマオコーポレーション¥319~税込¥351~1個当日出荷から5日以内出荷ロッキングキーLK・LSの座面を高くした形状です。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
KWM/KWF ピュアタッチクランプノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥729~税込¥802~1個翌々日出荷から5日以内出荷色(ノブ)黒材質(本体)ポリプロピレン+プラスティックラバー二重成型種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥409~税込¥450~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
キャンディノブボルト おねじタイプ(M6)
三星産業貿易(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1袋(5個)当日出荷キャンディの形をしたノブです。豊富なカラーバリエーションです。材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形ねじピッチ1外径(Φmm)32取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6ノブ高さ(mm)17材質(取付部)SUS