絞り込み
ねじの呼び
取付長(mm)
ブランド
RS PRO・廣杉計器・イマオコーポレーション・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・三星産業貿易・大阪魂・TAKIGEN(タキゲン)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・MIYOSHI(小西製作所)・LAMP(スガツネ工業)・ノーブランド・栃木屋・TRUSCO・ラクテム・Elesa・ジョー・プリンス竹下・三星社・NewHikari・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: ノブ、つまみ

2,134件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    トルクコントロールノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
    材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)ねじ規格並目色(本体)BK
  • トルクコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    トルクコントロールノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
    材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)ねじ規格並目色(本体)BK
  • トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,998税込10,998
    1個
    18日以内出荷
    トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。 指のかかりがよく、力をかけやすい形状です。
    材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)ねじ規格並目色(本体)BK
  • 脱落防止ウイングノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    脱落防止ウイングノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    脱落防止タイプのウイングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 耐蝕性にすぐれたステンレス製。 力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
    材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)ねじ規格並目
  • 脱落防止ステンレスウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    脱落防止ステンレスウィングノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    脱落防止タイプのウィングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 つかみやすく操作しやすい形状。
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラストねじ規格並目
  • ハンド ノブ SUS製 イマオコーポレーション

    ハンド ノブ SUS製

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)電解研磨材質(オネジ)SUS303
  • ダイアル ラウンド ノブ イマオコーポレーション

    ダイアル ラウンド ノブ

    イマオコーポレーション
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(ノブ)アルミ合金(ADC12)表面処理(ノブ)焼付塗装色(ノブ)シルバーグレー
  • プラスティックミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティックミニノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    549税込604
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    (ノブ)黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)SUSXM7
  • 小型ローレットつまみ(M6ねじ穴) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M6ねじ穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    394税込433
    1個
    当日出荷
    首下全ねじの小型ローレットつまみ
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)20種類丸形寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)13寸法L3(mm)8取付部めねじねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)8寸法MM6タキゲンコード1907材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
  • 小型ローレットつまみ(首下25×M6全ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(首下25×M6全ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    578税込636
    1個
    当日出荷
    首下全ねじの小型ローレットつまみ
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)32種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)13取付部おねじねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)25寸法MM6タキゲンコード923材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
  • スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M5) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    662税込728
    1個
    当日出荷
    スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
    用途配分電盤・制御盤材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)13種類丸形取付部おねじねじの呼びM5表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨タキゲンコード3192材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M3) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
    用途配分電盤・制御盤材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)7種類丸形取付部おねじねじの呼びM3表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨寸法MM3タキゲンコード3156材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • ローレットつまみ(M3×L1=6.5)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)

    ローレットつまみ(M3×L1=6.5)全ネジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)6種類丸形寸法L1(mm)6.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)8取付部おねじねじの呼びM3取付長(mm)6.5寸法MM3
  • ローレットつまみ(M5×L1=7.5)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)

    ローレットつまみ(M5×L1=7.5)全ネジ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)14種類丸形寸法L1(mm)7.5寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)7.5寸法MM5
  • 足長ローレットつまみ(M4×L1=20×L2=10) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M4×L1=20×L2=10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)19種類丸形寸法L1(mm)20寸法D2(Φmm)3寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)20寸法MM4
  • 足長ローレットつまみ(M4×L1=30×L2=15) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M4×L1=30×L2=15)

    TAKIGEN(タキゲン)
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)21種類丸形寸法L1(mm)30寸法D2(Φmm)3寸法L2(mm)15寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)30寸法MM4
  • 足長ローレットつまみ(M6×L1=45×L2=25) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M6×L1=45×L2=25)

    TAKIGEN(タキゲン)
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)32種類丸形寸法L1(mm)45寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)4.8寸法L2(mm)25寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)45寸法MM6
  • 足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=10) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)8種類丸形寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)10寸法L3(mm)8寸法D3(Φmm)3取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM4取付長(mm)15寸法MM4
  • 足長ローレットつまみ(M5×L1=22×L2=14) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M5×L1=22×L2=14)

    TAKIGEN(タキゲン)
    244税込268
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM5取付長(mm)22寸法MM5
  • 小型ローレットつまみ(M8雄ねじL=25) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M8雄ねじL=25)

    TAKIGEN(タキゲン)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ABS樹脂質量(g)21種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)13寸法L2(mm)12取付部おねじ(段付)標準色ブラックねじの呼びM8表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)25寸法MM8タキゲンコード1446材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • 小型ローレットつまみ(M3雄ねじL=20) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M3雄ねじL=20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    材質(本体)ABS樹脂質量(g)2種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)6.4寸法L2(mm)8取付部おねじ(段付)表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)20材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • 小型ローレットつまみ(M3雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M3雌ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法L3(mm)4取付部めねじねじの呼びM3取付長(mm)4寸法MM3材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • 15x20mm/M4 つまみ(ステンレス製) エスコ

    15x20mm/M4 つまみ(ステンレス製)

    エスコ
    775税込853
    1個
    当日出荷
    付属品取付ねじ(トラスネジ4×28)エスコ品番EA951CA-51高さ(mm)20材質(本体)SUS304種類特殊形取付部めねじねじの呼びM4表面処理(本体)ヘアラインつまみ径(Φmm)15材質(取付部)SUS304
  • M5x 5mm ローレットナット(ステンレス製) エスコ

    M5x 5mm ローレットナット(ステンレス製)

    エスコ
    555税込611
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BW-62材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ)ねじM5寸法A(mm)4寸法D(mm)20寸法Lf(mm)5
  • M6x 6mm ローレットナット(スチール製) エスコ

    M6x 6mm ローレットナット(スチール製)

    エスコ
    415税込457
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948BW-53材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)ねじM6寸法A(mm)5寸法D(mm)24寸法Lf(mm)6
  • M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    910税込1,001
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA948BB-42A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)5寸法D(Φmm)24取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス
  • M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    425税込468
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA948BB-35A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)3.5寸法D(Φmm)16取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス
  • ミニノブ(雌ねじ) 栃木屋

    ミニノブ(雌ねじ)

    栃木屋
    779税込857
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
    用途工作機械・治工具・OA機器等材質(本体)フェノール樹脂種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(取付部)Ni取付部めねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)B
  • セブンロブノブ(雌ねじ) 栃木屋

    セブンロブノブ(雌ねじ)

    栃木屋
    419税込461
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    握りやすい7角形のノブです。
    用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA種類多角形取付部めねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットノブ - パッドつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットノブ - パッドつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類丸形取付部おねじ
  • セブンロブノブ(リーマ穴) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ(リーマ穴)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部リーマ穴色(本体)シルバー材質(取付部)アルミニウム合金
  • セブンロブノブ - パッドつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ - パッドつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    729税込802
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
  • スリーロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    スリーロブノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    (ノブ)黒材質(本体)フェノール樹脂種類多角形取付部めねじ材質(取付部)黄銅
  • ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスハンドノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS304種類丸形寸法s(mm)4.5材質(取付部)(ステンレス)SUS304
  • T バー ノブ イマオコーポレーション

    T バー ノブ

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300ACシリーズ 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300ACシリーズ

    廣杉計器
    7,398税込8,138
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
  • ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Tシリーズ(ツバ付・袋型) 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Tシリーズ(ツバ付・袋型)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    2,888税込3,177
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
  • ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPU-400W,B,Rシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPU-400W,B,Rシリーズ(M=4 ピッチ0.7)

    廣杉計器
    639税込703
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)ポリカーボネート(PC)種類丸形取付部おねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス
  • キャンディノブボルト M4×10 黒 三星産業貿易

    キャンディノブボルト M4×10 黒

    三星産業貿易
    5,798税込6,378
    1セット(100個)
    当日出荷
    キャンディーの形をしたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0270材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)SUS
  • スターノブ(めねじ貫通) STK-NT MIYOSHI(小西製作所)

    スターノブ(めねじ貫通) STK-NT

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ノブ、つまみ