カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M4
- 1/4(2)
- 5/16(1)
- 3/8(2)
- 1/2(1)
- 14mm(1)
- 16mm(1)
- -(13)
- M2.6(63)
- M3(263)
- M5(558)
- M6(686)
- M8(523)
- M10(389)
- M12(209)
- M16(57)
- M20(7)
- M24(1)
- W1/4(3)
取付部
- おねじ(77)
- おねじ(段付)(70)
- その他(3)
- めねじ(75)
- めねじ(段付)(15)
- センター穴(4)
- 丸穴(1)
- 圧入形(1)
取付長(mm)
- 4(6)
- 5(6)
- 6(55)
- 7(9)
- 8(55)
- 9(6)
- 9.5(7)
- 10(116)
- 12(55)
- 14(11)
- 15(62)
- 16(35)
- 18(37)
- 20(66)
- 23(5)
- 25(45)
- 28(5)
- 30(38)
- 35(9)
- 40(6)
- 取付長(mm)をもっと見る
材質(本体)
- アルミ(9)
- スチール(22)
- ステンレス(70)
- 樹脂(89)
- 黄銅(真鍮)(70)
材質(取付部)
- その他(3)
- アルミ(8)
- スチール(51)
- ステンレス(92)
- 樹脂(4)
- 黄銅(真鍮)(92)
ブランド
- 廣杉計器(165)
- 大阪魂(40)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(38)
- イマオコーポレーション(30)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(28)
- エスコ(22)
- TAKIGEN(タキゲン)(18)
- MIYOSHI(小西製作所)(16)
- ノーブランド(14)
- 栃木屋(12)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- ラクテム(7)
- 三星産業貿易(6)
- TRUSCO(5)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- SCULPS(2)
- Elesa(1)
- シブタニ(1)
廣杉計器・大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・エスコ・TAKIGEN(タキゲン)・MIYOSHI(小西製作所)・ノーブランド・栃木屋・LAMP(スガツネ工業)・ラクテム・三星産業貿易・TRUSCO・ジョー・プリンス竹下・SCULPS・Elesa・シブタニ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(232)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
商品豆知識

ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ)
大阪魂(13件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理ヘアライン
ローレットノブ 平型
TRUSCO(13件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。種類丸形耐熱温度(℃)10
樹脂つまみ(ナールドノブ)
ノーブランド(8件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷汎用性の高い樹脂つまみです。材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SS400取付部おねじ種類丸形表面処理三価クロメート(ネジ部)
ECO-BS 平頭ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケルメッキ)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類平頭ローレットビス表面処理ニッケルメッキ
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)
大阪魂(14件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理ニッケルメッキ穴の形状すりわり
ローレットナット(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)
大阪魂(13件のレビュー)¥529税込¥5821パック(5個)当日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部めねじ種類丸形表面処理ニッケル
ローレットノブ(ステンレス製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部めねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
ツマミ付ネジ(ショートタイプ)
栃木屋(3件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から4日以内出荷従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。用途計測機器・分電盤等材質(本体)BSBM材質(取付部)BSBM取付部おねじ材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA種類丸形表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色表面処理(本体)CrRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットノブ (スティール製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)(スティール)SWCH10R材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
ローレットノブ 段付
TRUSCO(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。種類丸形耐熱温度(℃)10
セブンロブノブ (スティール製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。取付部めねじ種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品)
大阪魂(14件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(2個)当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ(段付)種類丸形ねじの種類段付ローレットビス表面処理クロームメッキ
ローレットつまみノブ ロング
ノーブランド(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。材質(本体)SUS304種類丸形寸法F(mm)2寸法E(mm)2寸法B(mm)1.8寸法I(mm)0.8取付部おねじ(段付)材質(ワッシャー)PP材質(取付部)SUS304
TKN-SL-SUS ナールドサムノブ
イマオコーポレーション(8件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部めねじ種類丸形色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスローレットツマミ
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 すりわり付のローレットツマミです。 ナイロンワッシャが付属しています。用途制御盤扉、点検口扉材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)取付部おねじ(段付)種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスツマミ付ネジ
栃木屋(8件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から4日以内出荷従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。用途計測機器・分電盤等材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部おねじ材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA種類丸形表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色表面処理(本体)-RoHS指令(10物質対応)対応
KDMS ディンプルノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7取付部おねじ(段付)種類丸形
ローレットつまみノブ ショート
ノーブランド(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。材質(本体)SUS304種類丸形寸法F(mm)2寸法E(mm)2寸法B(mm)1.8寸法I(mm)0.8寸法J(mm)-取付部おねじ(段付)寸法K(mm)-材質(ワッシャー)PP材質(取付部)SUS304
ステンレスローレットナット
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種キャビネット汎用材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)取付部めねじ種類丸形仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
EAT メタルツマミ
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷材質(本体)アルミニウム合金材質(取付部)アルミニウム合金取付部丸穴付属品六角穴付き止めねじ種類丸形表面処理(本体)アルマイト処理
ローレットノブ(スティール製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(スティール)SUM22L材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部めねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール
TRUSCO(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:ポリアセタール(POM)
脱落防止ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥419税込¥4611個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)(スティール)SWCH10R材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ(段付)タイプ脱落防止タイプ種類丸形
キャンディノブボルト (M4)
三星産業貿易(2件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(5個)当日出荷キャンディの形をしたノブです。外径(Φmm)24材質(取付部)(おねじ)スチール材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形ねじピッチ0.7取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM4ノブ高さ(mm)10
脱落防止ディンプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から5日以内出荷脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの落下・紛失を防止します。 高品質。ヒューマンなデザイン。 外周のくぼみが操作性を高めています。材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7取付部おねじ(段付)種類丸形カバー寸法(mm)0.8以上としてください
ローレットつまみ(M4×L1=8)全ネジ
TAKIGEN(タキゲン)¥249~税込¥274~1個当日出荷用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM4付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)13種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)8
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000シリーズ(ツバ付・貫通全ねじ)
廣杉計器¥2,198~税込¥2,418~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ナールドノブ KS
MIYOSHI(小西製作所)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
KUDM プラスティックミニノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥399税込¥4391個3日以内出荷から10日以内出荷材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ種類多角形