ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
足長ローレットつまみTRUSCO当日出荷
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
スリワリ付でコイン締めなども可能です。
用途配分電盤、分電盤、制御機器など。材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形仕上(めねじ)鏡面バフ研磨取付部抜け止めナイロンワッシャー付材質(取付部)ステンレス(SUS303)
KQC クイッククランプノブNBK(鍋屋バイテック会社)当日出荷から7日以内出荷
取付部めねじ種類丸形色(本体)黒表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
クランプノブNBK(鍋屋バイテック会社)当日出荷から3日以内出荷
ロングディンプルノブNBK(鍋屋バイテック会社)当日出荷から4日以内出荷
1991年度通商産業省選定グッド・デザイン商品。中小企業庁長官特別賞受賞。高品質・高精度。つや消し黒のソフトな印象。使いやすいロングサイズです。
材質(本体)ナイロン6取付部めねじ(段付)色(ノブ)つや消し黒種類丸形
セブンロブノブ(雌ねじ)栃木屋4日以内出荷から5日以内出荷
握りやすい7角形のノブです。
用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA取付部めねじ種類多角形表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
KK ステンレスナールドノブイマオコーポレーション当日出荷から翌日出荷
本製品にローレット加工は施されておりません。
材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部めねじ種類丸形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨
KXFS クランプノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部めねじ(段付)材質(止めねじ)SUS303、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6色(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒種類多角形
安全アジャストスターノブイマオコーポレーション3日以内出荷から4日以内出荷
ノブを押下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類五角形材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)ブラック色(本体)つや消しブラック
『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります