カテゴリ
絞り込み
材質
- アルミ(69)
- スチール(208)
- ステンレス(246)
- 亜鉛合金(29)
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 樹脂(23)
- 黄銅(真鍮)(21)
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- LAMP(スガツネ工業)(262)
- ジョー・プリンス竹下(129)
- ホシモト(123)
- 栃木屋(104)
- RS PRO(70)
- TRUSCO(48)
- イマオコーポレーション(46)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- ノーブランド(13)
- シブタニ(13)
- SUGICO(スギコ)(10)
- ハイロジック(10)
- エスコ(7)
- 光(7)
- TOSTEM(LIXIL)(7)
- 新日軽(LIXIL)(7)
- NewHikari(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ステンレス平型蝶番 穴あき
TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
規格型平蝶番 穴あき
TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)¥145~税込¥160~1個当日出荷港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器材質ステンレス鋼板(SUS304)幅(mm)32板厚(mm)1.5表面仕上げ鏡面バフ研磨
ヒンジ(L40×W30×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥96税込¥1061個当日出荷穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。用途小型プラスチック扉質量(g)1.5材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)
超小型平型蝶番(L10×W10.6×t0.5)穴あき
TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)¥71税込¥781個当日出荷超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。 ピンはSUSを使用しています。用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)0.5表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11901
ステンレスシャフトロックピン
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥766税込¥8431個当日出荷アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。 可動部の簡易的な固定に最適です。 繰返し使用できます。用途特装車材質ステンレス質量(g)31タキゲンコード24711
重量用抜差蝶番(穴あき)
TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)¥675~税込¥743~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
マリンヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)(13件のレビュー)¥467~税込¥514~1個当日出荷から6日以内出荷表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)
ステンレス重量用平型蝶番(L75×W70×t3)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:57寸法L(mm)75寸法t(mm)3寸法D(Φmm)6寸法W(mm)70適合扉高さ(mm)600扉寸法(縦×横)(mm)600×300適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)57
ステンレス スプリング付蝶番
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥485~税込¥534~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 B-1046の強力ばね圧型です。用途船舶・車両・食品機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス スプリング付蝶番(L=25)
TAKIGEN(タキゲン)¥122税込¥1341個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)10寸法L(mm)25寸法t(mm)1.2耐荷重(kg)2(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)5.8寸法W(mm)32寸法P1(mm)20寸法P2(mm)14表面仕上げ光沢バレル研磨商品タイプ穴あきタキゲンコード10640
ステンレス マリンヒンジ(L50×W44×t2)
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥495税込¥5451個当日出荷耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)45耐荷重(kg)11材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)11タキゲンコード12428
規格型平蝶番 穴なし
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥90~税込¥99~1個当日出荷から4日以内出荷港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)幅(mm)32板厚(mm)1.6表面仕上げ生地
ステンレス抜差蝶番(L40×W30×t1.5)穴あき
TAKIGEN(タキゲン)¥242税込¥2661個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)21耐荷重(kg)7(縦2ヶ使用時)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス重量用平型蝶番(L50×W50×t3)
TAKIGEN(タキゲン)¥699~税込¥769~1個当日出荷重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法L(mm)50寸法t(mm)3耐荷重(kg)(適合扉)38寸法D(Φmm)6寸法W(mm)50適合扉高さ(mm)400適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)38
ステンレス スプリング付蝶番(L=38)
TAKIGEN(タキゲン)¥158税込¥1741個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)19寸法L(mm)38寸法t(mm)1.5耐荷重(kg)4(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法W(mm)32寸法P1(mm)20寸法P2(mm)26表面仕上げ光沢バレル研磨商品タイプ穴あきタキゲンコード10639
重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0)穴あき
TAKIGEN(タキゲン)¥978~税込¥1,076~1個当日出荷寸法L1(mm)100寸法t(mm)4寸法D1(Φmm)8寸法L2(mm)90寸法W(mm)82寸法N(mm)8
ステンレス平型蝶番(L50×W35×t1.5)穴なし
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)30寸法L(mm)50寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.3寸法W(mm)35寸法N1(mm)4適合扉高さ(mm)800寸法N2(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げ鏡面バフ研磨適合扉幅(mm)400適合扉質量(kg)8タキゲンコード10682
ステンレス平型蝶番(L75×W50×t2)穴なし
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)(扉)16質量(g)85寸法L(mm)75寸法t(mm)2寸法D1(mm)4.5寸法D2(mm)8.8寸法W(mm)50寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10684
ステンレス平型蝶番(L65×W50×t2)穴なし
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)(扉)15質量(g)70寸法L(mm)65寸法t(mm)2寸法D1(mm)4.5寸法D2(mm)8.8寸法W(mm)50寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10683
規格型平蝶番 穴なし
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥160~税込¥176~1個当日出荷から4日以内出荷港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器材質ステンレス鋼板(SUS304)幅(mm)32板厚(mm)1.5表面仕上げ鏡面バフ研磨
コーナーヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥3,655~税込¥4,021~1個当日出荷開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内、自動閉扉 それ以上は水平回転(FB-611・FB-611-H) 開扉60°以内自動閉扉、開扉90°にて扉を保持。(FB-611-S) 開扉90°から120°の間では自動的に90°の位置に戻ります。(FB-611-S) 閉扉時は抜差しできない盗難防止機能付(FB-611-H、FB-611-S) 左右兼用型用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上適合扉質量(kg)(縦2ヶ使用時参考)30
ステンレス マリンヒンジ(穴アキ)(L50×W54×t2)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)52材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)11タキゲンコード11625
ステンレス スプリング付蝶番(L=51)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)30寸法L(mm)51寸法t(mm)1.5耐荷重(kg)6(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法W(mm)38寸法P1(mm)25寸法P2(mm)32表面仕上げ光沢バレル研磨商品タイプ穴あきタキゲンコード10638
ステンレス キャビネットヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥424~税込¥466~1個ほか当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器表面仕上げ光沢バレル研磨
ヒンジ(L30×W20×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥79税込¥871個当日出荷穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。用途小型プラスチック扉質量(g)1材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)
ステンレス 角型抜差蝶番(L75×W38×t2.0)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥484税込¥5321個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)15(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)65寸法L1(mm)75寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)8.3寸法L2(mm)73寸法W(mm)38寸法P1(mm)24寸法P2(mm)30穴の有無あき表面仕上げ鏡面バフ研磨
平型蝶番(L38×W26×t0.8)穴アキ
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥36税込¥401個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)9寸法L(mm)38寸法t(mm)0.8耐荷重(kg)3寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.5寸法W(mm)26寸法d1(Φmm)3.4寸法d2(Φmm)4.5寸法N1(mm)4寸法P1(mm)28寸法P2(mm)4.5適合扉高さ(mm)400寸法N2(mm)3表面仕上げ生地適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)3タキゲンコード10241
ステンレス平型蝶番(L40×W35×t1.5)穴なし
TAKIGEN(タキゲン)¥229税込¥2521個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)25寸法L(mm)40寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.3寸法W(mm)35寸法N1(mm)4適合扉高さ(mm)600寸法N2(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ鏡面バフ研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)7.1タキゲンコード10681
ステンレス スプリング付蝶番(全長=38)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥260税込¥2861個当日出荷閉じる方向に反力が働きます。 従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途小型扉・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)16表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13273定格トルク(cN・m)17.3
ステンレス 重量用 サッシ蝶番
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 平型・平行型/穴あき・穴なしがあります。用途サッシ・制御盤・各種機器扉材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)125表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス スプリング付蝶番
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥653~税込¥718~1個当日出荷ばねの耐久性が優れているので、頻度の多い使用に適しています。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両などの操作盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研摩
ステンレス 平型蝶番(L38×W26.5×t0.8)
TAKIGEN(タキゲン)¥101税込¥1111個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:4.5質量(g)8寸法L(mm)38寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.1寸法D2(Φmm)3.9寸法W(mm)26.5寸法N(mm)3寸法d1(Φmm)3.8寸法d2(Φmm)5寸法P1(mm)27寸法P2(mm)16扉寸法(縦×横)(mm)500×250表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10661
平型蝶番(L51×W30×t0.8)穴アキ
TAKIGEN(タキゲン)¥39税込¥431個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:5.1質量(g)13寸法L(mm)51寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.5寸法W(mm)30寸法d1(Φmm)3.7寸法d2(Φmm)5.1寸法N1(mm)4寸法P1(mm)39寸法P2(mm)5.5適合扉高さ(mm)400寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げ生地適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)5.1タキゲンコード10242
ステンレス 角型抜差蝶番(L64×W36×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥374税込¥4111個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)10(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)40寸法L1(mm)64寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)7.3寸法L2(mm)63寸法W(mm)36寸法P1(mm)24寸法P2(mm)24穴の有無あき表面仕上げ鏡面バフ研磨
超重量用厚口両抜旗蝶番(L=154)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥3,145税込¥3,4601個当日出荷左右兼用型用途超大型重量扉・門扉材質一般構造用圧延鋼材(SS400)耐荷重(kg)120(縦2ヶ使用時)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10082
...