絞り込み
引張荷重(N)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 栃木屋(111)
- TAKIGEN(タキゲン)(92)
- ジョー・プリンス竹下(55)
- LAMP(スガツネ工業)(42)
- RS PRO(31)
- エスコ(30)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- SUGICO(スギコ)(16)
- TRUSCO(15)
- BEAVER(ビーバー)(12)
- シブタニ(9)
- ハイロジック(7)
- WAKI(和気産業)(3)
- SOUTHCO(2)
- ACE(エース)(1)
- ホシモト(1)
- 末広金具(SUEHIRO)(1)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ステンレス鍵付角型パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥999税込¥1,0991個当日出荷用途計測機器・アタッシュケース・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)45表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード24635
ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢研磨仕上
セミ型蓋止(中)
栃木屋¥669税込¥7361個欠品中開放状態でもレバーがふらつきません。用途計測機器・分電盤・制御盤等質量(g)11許容荷重(N[kgf])78.5(8)材質/処理(キーパー・レバー・ベース)BSP/Ni(アーム・シャフト)BSW/Ni(リーフスプリング)PBP/NiRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスクリップパッチン
ジョー・プリンス竹下¥469~税込¥516~1個5日以内出荷クリップ式で振動に強いです。用途工作機械、制御盤扉、消火器ボックス、梱包機器、風力機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨
パッチン錠(横ズレ防止タイプ・スチール製)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(4個)当日出荷標準タイプのパッチン錠です。トラスコ品番395-3388材質冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ幅(mm)26寸法(mm)受け穴:3.2取付穴(mm)3.2縦(mm)39
ステンレス鋼製受座フック
LAMP(スガツネ工業)¥939税込¥1,0331個当日出荷ファスナー用の受座フックです。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)30仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 掛金(アーム全長L1=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷付属品木ねじ材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304) リング/亜鉛合金(ZDC)質量(g)120表面仕上げ掛金/光沢仕上 リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20968
パチン錠(ステンレス)
シブタニ¥219税込¥2411個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途建築設備、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上ステンレス(SUS304)/光沢バレル研磨製品質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)65(7kgf)
ステンレスクリップパッチン
ジョー・プリンス竹下¥459~税込¥505~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種ボックス、機械等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフック型パッチン
ジョー・プリンス竹下¥949税込¥1,0441個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)+ステンレス鋼板(SUS-420)質量(g)43仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスクリップパッチン
ジョー・プリンス竹下¥1,069税込¥1,1761個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)42仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])100 [10.2]
ステンレス 掛金(アーム全長L1=50)
TAKIGEN(タキゲン)¥499税込¥5491個当日出荷ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。用途道具箱・簡易扉付属品木ねじ材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20971
鍵穴付キャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)¥969税込¥1,0661個当日出荷南京錠で施錠ができます。 アーム部はステンレスを使用しており、錆にくく、締付け強度が優れています。用途中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)90材質(アーム)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)(締代1mm)196材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体・受け:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20450
パッチン錠
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1セット(2個)当日出荷南京錠で施錠出来ます。スプリングの作用で締め付けができます。寸法(mm)5.2(本体取付穴・受け穴)穴径(Φmm)(鍵穴)10
コーナーキャッチクリップ(ばねタイプ・ステンレス製)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック当日出荷筺体のコーナーに取り付けができます。トラスコ品番778-7201材質ステンレス(SUS304)質量(g)56取付穴(mm)(本体)4.5
キャッチクリップ(セット品)
栃木屋¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷スプリングによる締付力があるアームキャッチです。あらゆる機器に幅広く使われています。用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛・信号機・その他RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスファスナー
栃木屋(1件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。スプリングは内蔵されているため、すっきりしたデザインです。用途計測機器・各種ケース材質SUS304、(シャフト)SUSXM7締付力(N[kgf])約58.8[6]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)19
パッチン錠 鍵穴付バネタイプ・スチール製
TRUSCO(3件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(2個)当日出荷トラスコ品番384-0018材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)75表面処理ユニクロムメッキ仕上げ取付穴寸法(mm)3.2穴径(mm)(鍵穴)5
防塵マグネットキャッチ
栃木屋¥499~税込¥549~1個当日出荷マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため、粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器材質/処理(ハウジング・カバー)POM(マグネット)ネオジウム/Ni(バックプレート・キーパー)SUS430
T型サインファスナー(ハトメGT)
栃木屋¥139~税込¥153~1個当日出荷から4日以内出荷サインファスナー用のハトメです。用途計測機器・分電盤・工作・機械・建設機械・車輌等材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスセミパチン錠(セット品)
栃木屋¥259~税込¥285~1セット7日以内出荷開放状態でもレバーが振らつかないステンレス製のアームキャッチです。南京錠用の穴がある、施錠可能なタイプもご用意しております。ステンレス製の為、耐食性に優れています。用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械 等材質ステンレスタイプオールステンレス、パチン錠RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチクリップ
栃木屋¥339税込¥3731個当日出荷から4日以内出荷スプリングによる締付力があるアームキャッチです。あらゆる機器に幅広く使われています。用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛・信号機・その他材質鉄タイプキャッチクリップ締付力(N[kgf])147(15)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ステンレス鋼製小型ファスナー
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷掛代が調節できる、ねじ式掛金の便利なファスナーです。小型サイズながら許容荷重が大きいです。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)12.7質量(g)32許容荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 跳ね上げ式パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥879税込¥9671個当日出荷板ばねの作用により、ロック・ロック解除の操作時にクリック感があります。 スプリングの作用により、本体掛金部が受け座にかかっていないと跳ね上がります。(目視による閉め忘れ防止機能)用途小型分電盤・計測機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード24348
ステンレス 三方締パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥1,238~税込¥1,362~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 受け金具の中にデッドボルトが入り込むので三方向の締付けが可能です。用途特装車・建設機械・エンジンカバー材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)294表面仕上げバレル研磨
樹脂蓋止
栃木屋¥679税込¥7471個当日出荷樹脂製により軽量です。ストッパーにより、誤操作や、不意の開放を防げます。開ける際も閉じる際もワンタッチ操作です。用途一般産業機械・計測機器・ボックス等材質PC、SUSXM7、SUS304-WPB質量(g)20部品名称ベース、カバー、解除レバー、キーパー、シャフト(A)、シャフト(B)、スプリング表面処理黒色許容荷重(N[kgf])70[7.1]RoHS指令(10物質対応)対応
角型USパチン
栃木屋¥259税込¥2851個当日出荷シンプルなアームキャッチです。用途計測機器・工作機械等材質SPCC、SWRM質量(g)26部品名称キーパー、アーム、レバー、ベース表面処理3価クロメート許容荷重(N[kgf])200[20.4]RoHS指令(10物質対応)対応
『キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
- ドアキャッチ