絞り込み
引張荷重(N)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 栃木屋(111)
- TAKIGEN(タキゲン)(92)
- ジョー・プリンス竹下(55)
- LAMP(スガツネ工業)(42)
- エスコ(30)
- RS PRO(30)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- SUGICO(スギコ)(16)
- TRUSCO(15)
- BEAVER(ビーバー)(12)
- シブタニ(9)
- ハイロジック(7)
- WAKI(和気産業)(3)
- SOUTHCO(2)
- ACE(エース)(1)
- ホシモト(1)
- 末広金具(SUEHIRO)(1)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ステンレス 角型パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥771税込¥8481個当日出荷用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤材質ステンレス(SUS304)質量(g)23引張荷重(N)49表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21457
大型丸落し(丸棒全長L150)
TAKIGEN(タキゲン)¥409税込¥4501個当日出荷用途門扉・屋外用キュービクル材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)330寸法L(mm)150表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20592
D8-RR リセプタクルーリベットプレート
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から5日以内出荷フレームの任意の位置に取りつけできます。 フレームに確実に固定できます。 Φ3のリベットを使用して取りつけてください。材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/防錆コーティング
ステンレスキャッチクリップ(大)
栃木屋(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ばね作用により締付効果があります。ステンレス製の為、耐食性・耐薬品性に優れています。用途計測機器・工作機械等質量(g)100.5締付力(N[kgf])約157(16)材質/処理(ベース・レバー・アーム・スプリング・シャフト・キーパー)SUS304/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
鉄小型セミパッチン
ジョー・プリンス竹下¥139税込¥1531個当日出荷ROHS対応品です。用途各種小型ボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ推奨ねじ本体:M3皿小ネジ、受け:M3皿小ネジ小頭許容荷重(N[kgf])60(6.1)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 掛金(アーム全長L1=65)
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。用途道具箱・簡易扉付属品木ねじ材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20970
ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型
LAMP(スガツネ工業)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨許容荷重(N[kgf])147[15]RoHS指令(10物質対応)対応
薄型マグネットキャッチ
栃木屋(9件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷ネオジウム磁石を使用し、薄型で高い吸着力が得られます。取付面が吸着面と平行で取付が容易です。用途計測機器・OA機器・家具・家電等質量(g)9.5使用温度範囲(℃)0~60吸着力(N[kgf])約53.9[5.5]材質/処理(ベース)SPCC/Ni(マグネット)ネオジウム/NiRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 大型丸落し(丸棒L100)
TAKIGEN(タキゲン)¥942税込¥1,0361個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途門扉・屋外用キュービクル材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)126表面仕上げ本体:電解研磨タキゲンコード21463
プッシュボルト
TAKIGEN(タキゲン)¥1,362税込¥1,4981個当日出荷施錠・解錠がワンタッチでできます。用途通信機器・事務機器・ドア材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)95表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)タキゲンコード21556
マグネットキャッチ
栃木屋(12件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷取付面が2方向選べるようになっています。用途配電盤・分電盤・工作機械等材質/処理(ハウジング)ZDC/Ni(梨地)(ベース)ZDC/Ni(ヨーク)SPCC/Zn(マグネット)フェライト(キーパー)SPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス角型パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥769税込¥8461個当日出荷受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。用途計測機器・アタッシュケース・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)30表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード24636
D8-RC リセプタクルークリップオン
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から5日以内出荷フレームに横からはめ込むリセプタクル。 丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/防錆コーティング
パッチン錠 鍵穴付バネタイプ・ステンレス製
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(2個)当日出荷トラスコ品番384-0026材質ステンレス(SUS304)質量(g)81表面処理ブライト仕上げ取付穴寸法(mm)3.2穴径(mm)(鍵穴)5
T型サインファスナー(ヘッドT7)
栃木屋(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から8日以内出荷表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等寸法D21°材質/処理HSK16M/CrRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスコーナー型セミパッチン
ジョー・プリンス竹下¥279税込¥3071個当日出荷・つるが曲がっているので角部に取り付けできます。用途各種小型ボックス、機械等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨使用例各種小型ボックス、機械等RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 大型キャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。用途ダストボックス・コンテナ付属品受座材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)882表面仕上げバレル研磨
ステンレスクリップパッチン 鍵穴付
ジョー・プリンス竹下¥529~税込¥582~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 クリップ式で振動に強いです。 南京錠で施錠できます。用途各種ボックス、機械等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス コーナーパチン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷狭い空間でも手軽に操作できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途工作機械・ME機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)80引張荷重(N)(締代0.5mm)127表面仕上げバレル研磨タキゲンコード20862
T型サインファスナー(スプリングST-8)
栃木屋(6件のレビュー)¥249税込¥2741個欠品中サインファスナー用のスプリングです。用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等仕様使用ヘッド/T8質量(g)1.7寸法H(mm)6寸法E(mm)6寸法J(mm)1.6寸法G(mm)28寸法F(Φmm)2.6寸法D22°材質/処理SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 大型丸落し(丸棒L150)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,247税込¥1,3721個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途門扉・屋外用キュービクル材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)260寸法L(mm)15表面仕上げ本体:光沢バレル研磨タキゲンコード20966
ステンレス 鍵付パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥832税込¥9151個当日出荷鍵は360°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途計測機器・船用機器・医療機器付属品キー2本材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)60表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21460
ロック付ステンレスキャッチクリップ
栃木屋(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ロック機構により、振動等で外れる心配がありません。用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器等質量(g)75締付力(N[kgf])約138(14)材質/処理(レバー・ベース・アーム・スライド・キーパー)SUS304/バレル研磨(ストッパーピン)SUS303/-(シャフトA)SUS/バレル研磨(シャフトB・スプリング)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 大型キャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,768~税込¥4,145~1個当日出荷大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。 筺体のコーナーに取付けができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途プラント・コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
スプリングパチン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥191~税込¥210~1個当日出荷から5日以内出荷ばねが強力で振動機器に最適用途車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
防塵薄型マグネットキャッチ
栃木屋(3件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型の為、省スペース化が可能です。用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器質量(g)5吸着力(N[kgf])約3.9[0.4]以上材質/処理(ハウジング・カバー)POM(マグネット)ネオジウム/Ni(バックプレート・キーパー)SUS430RoHS指令(10物質対応)対応
『キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
- ドアキャッチ