絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

プッシュラッチ
LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。付属品ストライク十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13材質(本体)ABS樹脂(アーム)ポリアセタール(可動ストライク)ポリアミド材質(本体)ABS樹脂質量(g)24種類プッシュ型取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)78(8)保持力(N)78
ナイラッチ
TAKIGEN(タキゲン)(12件のレビュー)¥299税込¥3291袋(10個)当日出荷から5日以内出荷固定側パネルと移動側パネルを合せ、プランジャー頭部を押込めば固定します。用途計測機器のパネル止め材質プランジャー/ポリアミド(PA)、グロメット/ポリカーボネイト(PC)色ブラック質量(g)ナイラッチ1セット/平均1.32、ナイラッチプランジャーの重量/平均0.82
マグネラッチ ML-80型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)質量(g)22仕上(ヨーク、受座)有色クロメート処理吸着力(N[kgf])15.7[1.6]RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットラッチ ML-30S
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(2本)十字穴付皿木ねじ3.1×13(1本)材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)質量(g)22.5仕上(ヨーク、受座)ニッケルめっき吸着力(N[kgf])11.8[1.2]
ミニラッチS
栃木屋(17件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。用途音響機器・家電等仕様保持力N(kgf)/約19.6(2)(※但し、常温下で本体に対して水平方向の初回強度)質量(g)1.3使用温度範囲(℃)-30~80材質/処理(ケース・キーパー)POM/黒色(ラッチ)PA/黒色(ガイドレバー・スプリング)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
ナイラッチ プランジャー
栃木屋(3件のレビュー)¥20税込¥221個当日出荷から9日以内出荷樹脂製のグロメットとプランジャーです。 蓋やパネル等の取り付けが容易に行えます。用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等材質PARoHS指令(10物質対応)対応
インサート用キー 204-01型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から4日以内出荷スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。 。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠) 。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。 。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。 。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。 。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。材質亜鉛合金仕上素地
カムロックファスナー<小型ボタンタイプ>255F型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。材質(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック(止め輪)鋼/ブラック塗装質量(g)6タイプ樹脂タイプ引張強度N(kgf)147[15]許容荷重(N)147RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススライドラッチ セット品
栃木屋(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。用途通信機器・医療機器・工作機器等質量(g)62.2商品構成本体+キーパー材質/処理(ケース・プッシュボタン・キーパー)SUS304/バレル研磨(ロックボタン)SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応
マグネラッチ MC-25型
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(4本)十字穴付丸皿木ねじ3.1×13(1本)材質(取付ベース、本体、ラッチ)ポリプロピレン(PP)、(受座)鋼(SPCC)ストローク(mm)10.5材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)10種類マグネットプッシュ型吸着力(N)4.9仕上(受座)ニッケルめっき取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)4.9(0.5)RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ PR4PK-B
LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。材質(ケース)ポリアセタール(スライドキャッチ)ポリアミド色ブラック材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)0.7種類プッシュ型適合板厚(mm)2取付け方法埋込タイプ保持力N(kgf)12[1.2]RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)12
ステンレススライドラッチ
栃木屋(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。用途通信機器・医療機器・工作機器等質量(g)51.5商品構成本体のみ材質/処理(ケース・プッシュボタン)SUS304/バレル研磨(ロックボタン)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススライドラッチ
栃木屋(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷操作性、安全性を求めた設計となっています。特に振動を有する機器に最適です。用途特装車輌・門扉・その他質量(g)198材質/処理(本体カバー・受けカバー)SUS304/光沢バレル研磨(本体ベース・受けバース)SUS304/-(ツマミ)SUS303/光沢バレル研磨(ロッド)SUS303/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/-RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ PR20P
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。付属品受座材質(本体)ABS樹脂質量(g)16.3種類プッシュ型取付け方法面付タイプ材質(ヨーク)鋼/GBめっき材質(受座)鋼/クロームめっき材質(スライドパーツ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
カムロックファスナー<小型ボタンタイプ>155F型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。材質(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき(止め輪)鋼/ステンレスバシペード(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理(ナット)鋼/クリヤクロメート処理質量(g)6タイプ金属タイプ引張強度N(kgf)147[15]
カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>252F型
LAMP(スガツネ工業)¥699~税込¥769~1個当日出荷から3日以内出荷ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。材質(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック(止め輪)鋼/ブラック塗装質量(g)6タイプ樹脂タイプ引張強度N(kgf)147[15]許容荷重(N)147
ステレスストロングラッチ
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。用途重要機器、設備管理等仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットフック MJ-30
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷シャープなデザインのマグネットフックです。マグネットをシリコーンゴムで覆っているため、吸着面に傷をつけません。フック部の先端を手前に引き下げると、吸着力が強く外しにくい場合でも比較的簡単に外せるデザインです。材質アルミ合金、ABS樹脂色シルバー、ホワイト質量(g)28種類標準奥行(mm)30.9取付け方法マグネット材質(フック)アルミニウム合金付加機能なし耐荷重(N)9.8吊下荷重N(kgf)9.8[1]RoHS指令(10物質対応)対応
カムロックファスナー<大型フラッシュタイプ>251F型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を指で押すだけのワンタッチ操作です。ロック状態では、プラグの頭部は板の表面に飛び出しません。カムでロックしているため振動で外れにくい構造です。材質(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック(止め輪)鋼/黒染めタイプ樹脂タイプ引張強度N(kgf)245[25]許容荷重(N)245
インサート用キー 204-04型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から4日以内出荷スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。材質ポリアミド色ブラック
ランプ印 真鍮 TS玉締り
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)黄銅(真鍮)種類ボール型材質(ボール)鋼球仕上素地取付け方法埋込タイプ材質(受座)黄銅(真鍮)
ステンレスプッシュラッチ
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷用途各種キャビネット汎用、防災設備付属品M2.5なべ木ネジ×6本、M2.5皿木ネジ×2本材質ステンレス鋼板(SUS-304)+軟鋼線材(SWRM)仕上ヘアーライン仕上+ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ
栃木屋¥959~税込¥1,055~1個当日出荷扉のロック・解錠が容易にできるラッチです。用途工作機器・計測機器等質量(g)34.7材質/処理(フック)SMS1025/バレル研磨(ケース・プッシュボタン)BPS/Ni(ベース)BS/Ni(リベット)SUS304/-(プッシュナット)SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアジャストファスナー 鍵穴付
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 締めしろの調整ができます。 南京錠で施錠できます。用途各種ボックス、機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
タッチラッチ MC-28
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。付属品ストライク十字穴付なべ木ねじ2.7×13十字穴付皿木ねじ2.4×10材質ABS樹脂色ブラック質量(g)15種類プッシュ型取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)29[3]RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)29
カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>152F型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。材質(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき(止め輪)鋼/ステンレスバシペード(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理(ナット)鋼/クリヤクロメート処理質量(g)6タイプ金属タイプ引張強度N(kgf)147[15]許容荷重(N)147
ステンレス鋼製プッシュラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ワンタッチで施錠・解錠ができ、操作が簡単です。トラスコ品番481-1313材質/仕上(本体、受座)ステンレス鋼(SUS304)、(押し棒)ステンレス鋼(SUS303)/ヘアーライン材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)55仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシールビス(バインド)
栃木屋¥33~税込¥36~1個当日出荷から4日以内出荷シールドリングが漏れを防止します。用途計測器類・医療機器・食品機械類等材質SUSXM7、NBR部品名称ビス部、シールドリング表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
カムロックファスナー 252FT型 小型フラットタイプ 樹脂製/省スペース仕様
LAMP(スガツネ工業)¥729~税込¥802~1個3日以内出荷から5日以内出荷従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。許容荷重(N[kgf])147(15)RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストファスナー 鍵穴付
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から6日以内出荷締めしろの調整ができます。 南京錠で施錠できます。用途各種ボックス、機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
レバーラッチ AL-02 両開き扉用
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷両開き扉用のラッチです。片側の扉を開けた時、もう一方の扉も開いてしまうのを防ぎます。天板、底板のどちらにも少ないスペースで取り付けできます。扉を開ける時は、レバーを指で倒します。ロックするときは、扉を閉めるだけでレバー操作は不要です。インセット、アウトセットどちらのキャビネットにも使用できます。材質亜鉛合金質量(g)28.5仕上ニッケルめっき推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ3×16
プッシュラッチ LC-48型
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。扉の表面から取付ねじは見えません。ラッチボルトは難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材(UL94V-0適合グレード)を使用しています。固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉付属品十字穴付なべWセムスねじ M4×10(ステンレス鋼)材質(本体、ハンドル)ステンレス鋼(SUS304)、(ラッチ)PBT樹脂(ガラス強化)、(固定金具)ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)35材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(本体、ハンドル)バレル研磨、(ラッチ)ホワイト、(固定金具)バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1