絞り込み
最大長(mm)
  • 261
  • 181(7)
  • 246(10)
  • 279(6)
  • 281(6)
  • 285(8)
  • 325(5)
  • 330(6)
  • 360(5)
  • 365(6)
  • 386(14)
  • 412(6)
  • 472(5)
  • 485(5)
  • 525(8)
  • 526(8)
  • 627(5)
  • 666(6)
  • 670(5)
  • 750(5)
ストローク(mm)
  • 84(1)
  • 90(6)
最小長(mm)
  • 171(6)
  • 177(1)
ブランド
  • ユーエイキャスター(3)
  • ナベヤ(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • HANIL PRECISION(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大長(mm)から絞り込む
181(7)
246(10)
285(8)
330(6)
365(6)
386(14)
412(6)
525(8)
526(8)
666(6)
最大長(mm)をもっと見る
  • ガススプリング HANIL PRECISION

    ガススプリング

    HANIL PRECISION(27件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
  • ガスダンパー TAKIGEN(タキゲン)

    ガスダンパー

    TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
    用途各種機器のカバー・蓋・扉仕様封入ガス:窒素ガス(N2)材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)使用温度(℃)-30~+80表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
  • ガススプリング ナベヤ

    ガススプリング

    ナベヤ(30件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
    寸法E(mm)8.6
  • ガススプリング YBGタイプ ユーエイキャスター

    ガススプリング YBGタイプ

    ユーエイキャスター
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
    用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などにシリンダー径(Φmm)15
  • ガススプリング(YBGシリーズ) ユーエイキャスター

    ガススプリング(YBGシリーズ)

    ユーエイキャスター
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
    用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。椅子、テーブルの昇降に。排煙窓開閉などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング YAGタイプ ユーエイキャスター

    ガススプリング YAGタイプ

    ユーエイキャスター
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
    用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:オールガス取付方向60°シリンダー径(Φmm)12径(Φmm)4(ロット)

ガススプリング』には他にこんなカテゴリがあります

ガススプリング本体