絞り込み
ブランド
  • サイマコーポレーション(20)
  • 大阪魂(16)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • 日産ネジ(4)
  • 廣杉計器(2)
  • ボサード(1)
ねじの呼び
  • M4
  • 3.5mm(1)
  • 4.2mm(1)
  • 4.8mm(1)
  • M2(8)
  • M2.5(3)
  • M2.6(5)
  • M3(47)
  • M3.5(1)
  • M4.2(1)
  • M4.8(1)
  • M5(44)
  • M6(41)
  • M8(26)
  • M10(12)
  • M12(5)
  • UNC No.6(1)
長さ(mm)
  • 5(3)
  • 6(24)
  • 8(34)
  • 10(36)
  • 12(33)
  • 14(2)
  • 15(11)
  • 16(28)
  • 18(2)
  • 20(23)
  • 25(20)
  • 30(13)
  • 35(2)
  • 40(2)
頭部形状
頭部形状
なべ(3)
頭部形状
トラス(2)
頭部形状
ボタン(8)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
低頭(18)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
頭部形状
極低頭(3)
頭部形状
(7)
頭部形状
超極低頭(10)
取付穴形状
取付穴形状
ツーホール(1)
取付穴形状
トライウイング(2)
取付穴形状
ピン5ロブ(1)
取付穴形状
ピン6ロブ(7)
取付穴形状
ピン六角穴(3)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(26)
材質
  • アルミ(5)
  • ステンレスすべて(25)
  • A2(5)
  • SUS304(17)
  • SUSXM7(1)
  • 樹脂すべて(2)
  • レニー(RENY)(2)
  • 鉄すべて(12)
  • SCM435(8)
  • SWCH(1)
アルミ・ステンレス・樹脂・鉄
表面処理
  • 3価ホワイト(2)
  • カラー(4)
  • クロニッケル(1)
  • ニッケル(3)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(2)
  • 黒ニッケル(1)
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(8)
3価ホワイト・カラー・クロニッケル・ニッケル・パシペート・ユニクロ・黒ニッケル・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ穴寸法
  • No.2(1)
  • T8(10)
  • T20(12)
  • T25(2)
No.2・T8・T20・T25
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(36)
0.7(36山)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
いたずら防止ねじ(ヘックスローブ・ピン付他)とは悪戯目的で公共施設の設備や電子機器などを分解したり、盗難目的で商品を分解されるのを防ぐ目的で使用されるねじ。使用範囲は広く電化製品や公園などの椅子やベンチ、自宅のドアノブやお店の看板、駅構内など公共施設の設備などさまざまな場所で使用されている商品です。ツーホールやトライウィング皿、NSローヘッドなどねじ穴部分に工夫の凝らされたものが多く、ステンレスや鉄などの素材が使われています。
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M2(8)
M2.5(3)
M2.6(5)
M3(47)
M4
M5(44)
M6(41)
M8(26)
M10(12)
M12(5)
TRX皿小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRX皿小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
409税込450
1パック(34個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状TRX
ピン・ボタン6-ロブボルト (ステンレス) サイマコーポレーションピン・ボタン6-ロブボルト (ステンレス)サイマコーポレーション(22件のレビュー)
799税込879
1パック(22本)ほか
当日出荷から34日以内出荷
星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
TRXタンパープルーフ皿小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRXタンパープルーフ皿小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(23件のレビュー)
409税込450特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状タンパープルーフ
TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタンTRX小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタンTRX小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション(11件のレビュー)
489税込538特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部形状ボタン穴の形状ピン・ボタンTRX
TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
159税込175特価
1パック(17個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2 サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2サイマコーポレーション(36件のレビュー)
699税込769
1パック(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理パシペート頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2RoHS指令(10物質対応)対応
極薄NSローヘッド (SCM435/三価ホワイト) 日産ネジ極薄NSローヘッド (SCM435/三価ホワイト)日産ネジ(2件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理三価ホワイト頭部形状極薄ローヘッド
TRXナベ小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRXナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
409税込450
1パック(34個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状TRX
樹脂ネジ(レニー極低頭ボルト) RYHS-0000ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(レニー極低頭ボルト) RYHS-0000ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト廣杉計器(7件のレビュー)
599税込659特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブ穴付ボルト (ステンレス) 大阪魂ヘックスローブ穴付ボルト (ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
479税込527特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 大阪魂ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
389税込428特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜穴の形状ヘックスローブ穴
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/3価ホワイト)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
表面処理3価ホワイト頭部形状ボタン穴の形状ヘックスローブ穴
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(黒) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(黒)サイマコーポレーション(2件のレビュー)
839税込923
1パック(3本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト黒材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
5-ロブ 梅花(ばいか) サイマコーポレーション5-ロブ 梅花(ばいか)サイマコーポレーション(3件のレビュー)
669税込736
1パック(21個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(20個)
当日出荷から4日以内出荷
種別全ねじ材質SUSXM7頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴
SSTS ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSTS ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
939税込1,033
1パック(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/ユニクロ)(パック品) 大阪魂ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/ユニクロ)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状ボタン穴の形状ヘックスローブ穴
SET ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SET ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
379税込417
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SWCH頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴
TRXトラス小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRXトラス小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状TRX
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  鉄黒Niメッキ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ 鉄黒Niメッキサイマコーポレーション(2件のレビュー)
719税込791
1パック(30個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。頭部形状超極低頭材質表面処理黒ニッケル表面硬度HV400min穴の形状6ロブ材質/処理鉄/銅下+黒ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
NSローヘッド パワーエイト (8.8相当) 日産ネジNSローヘッド パワーエイト (8.8相当)日産ネジ(2件のレビュー)
58税込64
1本
当日出荷から10日以内出荷
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現極薄頭部形状で軽量化が可能クリアランスがない箇所や、デザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適頭部強度8.8相当 軸部強度は12.9以上
用途クリアランスがない締結箇所や、強度が必要な締結箇所に
TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタン六角穴ねじ (ステンレス) サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタン六角穴ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション(7件のレビュー)
299税込329
1パック(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
TRF/いたずら防止用ねじ ピン サラ 6-ロブボルト  ステン黒染め サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ピン サラ 6-ロブボルト ステン黒染めサイマコーポレーション(2件のレビュー)
979税込1,077
1パック(10本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
頭部形状材質ステンレス穴の形状6ロブ(ピン付)表面処理ステン黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじ ピン ボタン 六角穴ボルト  ステン黒染め サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ピン ボタン 六角穴ボルト ステン黒染めサイマコーポレーション(7件のレビュー)
979税込1,077
1パック(10本)ほか
当日出荷から14日以内出荷
通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
頭部形状ボタン材質ステンレス穴の形状六角穴(ピン付)表面処理ステン黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミサイマコーポレーション(2件のレビュー)
719税込791
1パック(8本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状超極低頭材質アルミニウム穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
799税込879特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(青) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(青)サイマコーポレーション(1件のレビュー)
839税込923
1パック(3本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
材質アルミニウム表面処理カラーアルマイト青頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(赤) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(赤)サイマコーポレーション(3件のレビュー)
669税込736特価
1パック(3本)ほか
当日出荷から15日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト赤材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
ピン・六角ボタン小ねじ(ステンレス)(パック品) 大阪魂ピン・六角ボタン小ねじ(ステンレス)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション(2件のレビュー)
779税込857
1パック(7本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
2つ穴がデザイン的に好まれるタイプで装飾用としても使用できます。
頭部形状ナベ穴の形状ツー・ホール
TRX丸皿小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRX丸皿小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(17個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  鉄Niメッキ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ 鉄Niメッキサイマコーポレーション(2件のレビュー)
669税込736
1パック(30個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質表面処理ニッケル頭部形状超極低頭表面硬度HV400min穴の形状6ロブ材質/処理鉄/銅下+ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
SLT ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLT ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
519税込571
1パック(20個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(緑) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(緑)サイマコーポレーション(1件のレビュー)
839税込923
1パック(3本)ほか
3日以内出荷から13日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト緑材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
いたずら防止ねじ