絞り込み
寸法(縦×横×深さ)(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: ボックス/カバー

タカチ電機ケース オーダー加工サービス
1,377件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンセントボックス 横向き 南電機

    コンセントボックス 横向き

    南電機
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • コンセントボックス 上向き 南電機

    コンセントボックス 上向き

    南電機
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • コンセントボックス 南電機

    コンセントボックス

    南電機
    829税込912
    1個
    3日以内出荷
  • 水切カバー200A300A 東京富士商会

    水切カバー200A300A

    東京富士商会
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    高密度ポリチレン樹脂を使用。耐久性に優れたカーボンブラック着色。耐電圧15KV以上。蓄力コネクター2個使用箇所に適用いただけます。
    種類200A・300A寸法A(mm)190寸法t(mm)2寸法F(mm)97寸法D(mm)50寸法E(mm)24寸法B(mm)90寸法C(mm)54寸法G(Φmm)8適合コネクタ蓄力コネクター5・6号
  • 水切カバー 100A 東京富士商会

    水切カバー 100A

    東京富士商会
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    高密度ポリチレン樹脂を使用。耐久性に優れたカーボンブラック着色。耐電圧15KV以上。蓄力コネクター2個使用箇所に適用いただけます。
    種類100A寸法A(mm)160寸法t(mm)2寸法F(mm)89寸法D(mm)42寸法E(mm)20寸法B(mm)67寸法C(mm)31寸法G(Φmm)8適合コネクタ蓄力コネクター3・4号
  • 耐張用カバー A-1 難燃性 東京富士商会

    耐張用カバー A-1 難燃性

    東京富士商会
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
  • 高圧ボルコンカバー 東京富士商会

    高圧ボルコンカバー

    東京富士商会
    2,698税込2,968
    1個(10個)
    3日以内出荷
    低圧および高圧配電用銅絶縁電線のボルト形(バイス形)コネクタ接続部に使用するものです。
    材質高圧用 ポリエチレン呼称22号
  • 蓄力コンカバー 東京富士商会

    蓄力コンカバー

    東京富士商会
    829税込912
    1個ほか
    3日以内出荷
  • 蓄力カバー 高圧 1~3号用 東京富士商会

    蓄力カバー 高圧 1~3号用

    東京富士商会
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    低密度ポリチレン樹脂を使用。カーボンブラック着色で耐久性は抜群。耐電圧15KV以上。取付けが簡単で作業性優秀。蓄力コネクターの他、C型圧縮スリーブアルミ圧縮スリーブに使用可能。蓄力コネクター2個使用箇所にご使用いただけます。
    寸法A(mm)280寸法t(mm)2寸法B(mm)104寸法C(mm)37適合電線(mm2)(AL)32以下、(Cu)38以下適合コネクタ蓄力コネクター1~3号(Cu)
  • 蓄力カバー 高圧 5~6号用 東京富士商会

    蓄力カバー 高圧 5~6号用

    東京富士商会
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    低密度ポリチレン樹脂を使用。カーボンブラック着色で耐久性は抜群。耐電圧15KV以上。取付けが簡単で作業性優秀。蓄力コネクターの他、C型圧縮スリーブアルミ圧縮スリーブに使用可能。蓄力コネクター2個使用箇所にご使用いただけます。
    寸法A(mm)330寸法t(mm)2寸法B(mm)154寸法C(mm)52適合電線(mm2)(Cu)100・125、(AL)120~200適合コネクタ蓄力コネクター5・6号(Cu)
  • 組立式フードボックス(取出し無しタイプ) ネグロス電工

    組立式フードボックス(取出し無しタイプ)

    ネグロス電工
    89,980税込98,978
    1台
    20日以内出荷
    本体を加工することで、壁面立上がりケーブルラックや配管からの引込みなど、様々な施工に対応できます。本体加工前に取り付けできるため、早期の雨じまいに対応できます。上蓋を分割することで、漏水の心配なく、上蓋2を外し容易にメンテナンスが行えます。組立式のため、一人での取り付け作業が可能なうえ、屋上への運搬も楽に行えます。又、前蓋、上蓋はケーブル通線後でも施工できますので、ケーブル通線作業がやり易くなります。ケーブルを固定する支持材を別途取り付けることにより、ケーブル通線作業が楽に行えます。貫通スリーブの使用ができないセメント材パネルやALC又、ブロックの壁に対して、簡易的四角コーキングができます。
    仕様SD表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • ジャンクションボックス(三方出) ネグロス電工

    ジャンクションボックス(三方出)

    ネグロス電工
    7,198税込7,918
    1個
    10日以内出荷
    仕様SD種別標準表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • ジャンクションボックス(L形二方出) ネグロス電工

    ジャンクションボックス(L形二方出)

    ネグロス電工
    6,498税込7,148
    1個
    10日以内出荷
    仕様SD種別標準表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • ジャンクションボックス(四方出) ネグロス電工

    ジャンクションボックス(四方出)

    ネグロス電工
    7,798税込8,578
    1個
    10日以内出荷
    仕様SD種別標準表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • ジャンクションボックス(二方出) ネグロス電工

    ジャンクションボックス(二方出)

    ネグロス電工
    6,498税込7,148
    1個
    10日以内出荷
    仕様SD種別標準表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • ジャンクションボックス(一方出) ネグロス電工

    ジャンクションボックス(一方出)

    ネグロス電工
    5,898税込6,488
    1個
    10日以内出荷
    仕様SD種別標準表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 電源切替ボックス Panasonic(パナソニック)

    電源切替ボックス

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
  • 結露防止シート[SMボックス用] 両面粘着仕様 日動電工

    結露防止シート[SMボックス用] 両面粘着仕様

    日動電工
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。接着剤不要で壁面へ取付けできます。
    材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート熱伝導率(W/mk)0.031
  • 結露防止シート[SMボックス用] 片面テープ付き 日動電工

    結露防止シート[SMボックス用] 片面テープ付き

    日動電工
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。
    材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート熱伝導率(W/mk)0.031
  • ハーフPCボックス用バックプレート 日動電工

    ハーフPCボックス用バックプレート

    日動電工
    229税込252
    1個ほか
    60日以内出荷
    ハーフPCボックスにワンタッチで取付けできます。
    材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
  • 断熱ボード[SMボックス用] 日動電工

    断熱ボード[SMボックス用]

    日動電工
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    テープ付で壁面・ボックスに仮留めできます。
    熱伝導率(W/mk)0.02断熱材ネオマフォーム(厚さ16mm)
  • 塗代カバーCSW用[ねじ式] 日動電工

    塗代カバーCSW用[ねじ式]

    日動電工
    459税込505
    1個
    60日以内出荷
    ねじ留めできるバーボックスCSW用の塗代カバーです。4~6個用は傾き修正も簡単に行えます。
    材質硬質塩化ビニル種類6個用
  • Bボックス 日動電工

    Bボックス

    日動電工
    259税込285
    1個
    60日以内出荷
    スマートなデザインのブレーカーボックスです。防水性能(IPX3)があります。耐衝撃性・自己消火性樹脂を使用しています。
    付属品ブッシング(2個)材質本体/硬質塩化ビニル、窓/ポリカーボネート、ブッシング/塩化ビニル系エラストマー種類Bボックス用ブッシング
  • ハーフPCボックス 日動電工

    ハーフPCボックス

    日動電工
    1,398税込1,538
    1個
    60日以内出荷
    PC工場でのコンクリート打設の厚みでお選びください。
    材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
  • プルボックススピード型 日動電工

    プルボックススピード型

    日動電工
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    ねじ1点留めでフタが固定できるプルボックスです。高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
    付属品脱落防止なべM4×15(150角×1本)、脱落防止なべM4×15(200角×1本)材質硬質塩化ビニルグレー種類防水パッキン付 200角寸法W1(mm)201寸法W2(mm)215
  • 断熱ボード付配ボックス薄型[Cシリーズ] 日動電工

    断熱ボード付配ボックス薄型[Cシリーズ]

    日動電工
    339税込373
    1個
    60日以内出荷
    配ボックス薄型Cシリーズの背面に断熱ボードを取付けた製品です。壁に添わせられ、結露を防ぎます。
    材質硬質塩化ビニル、断熱ボード:ネオマフォーム(厚さ16mm)熱伝導率(W/mk)0.02
  • 断熱ボード付配ボックス台付型[Cシリーズ] 日動電工

    断熱ボード付配ボックス台付型[Cシリーズ]

    日動電工
    339税込373
    1個
    60日以内出荷
    配ボックス台付型Cシリーズの背面に断熱ボードを取付けた製品です。壁に添わせられ、結露を防ぎます。
    材質硬質塩化ビニル、断熱ボード:ネオマフォーム(厚さ16mm)熱伝導率(W/mk)0.02
  • 配ボックス 台付型 磁石付[Bシリーズ] 日動電工

    配ボックス 台付型 磁石付[Bシリーズ]

    日動電工
    2,998税込3,298
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    配ボックス 台付型[Bシリーズ]にボックス探知用磁石を取付けた商品です。2、3個用はマグネッコ(品番:MGL)、1個用はねじ締め時に倒せる構造の新型磁石を取付けています。
    付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本) 2条タッピン3.9×28(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×7本)材質硬質塩化ビニル
  • 真壁用スイッチボックス(Wボックス) 日動電工

    真壁用スイッチボックス(Wボックス)

    日動電工
    549税込604
    1個
    60日以内出荷
    方出のサイズを14・16・22から自由に選べます。
    材質硬質塩化ビニル
  • 結露防止カバー付バーボックス CSW 日動電工

    結露防止カバー付バーボックス CSW

    日動電工
    1,298税込1,428
    1個
    60日以内出荷
    バーボックスCSWに結露防止カバー(断熱材)を取付けた製品です。
    付属品なべM4×10 (4本)材質ボックス/耐衝撃性硬質塩化ビニル 断熱材/30倍発泡ポリエチレン粘着シート
  • 結露防止カバー付バーボックス 4OB 日動電工

    結露防止カバー付バーボックス 4OB

    日動電工
    859税込945
    1個
    60日以内出荷
    バーボックス4OBに結露防止カバー(断熱材)を取付けた製品です。
    付属品なべM4×10 (中形×2本)(大形×4本)材質ボックス/耐衝撃性硬質塩化ビニル 断熱材/30倍発泡ポリエチレン粘着シート種類大深形
  • 露出用スイッチボックス2個用 日動電工

    露出用スイッチボックス2個用

    日動電工
    789税込868
    1個
    3日以内出荷
    2個用の露出用のスイッチボックスです。高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
    付属品皿M4×12(4本)材質硬質塩化ビニルホワイト種類1方出 28
  • SUS水切り防水プルボックス 三桂製作所

    SUS水切り防水プルボックス

    三桂製作所
    7,498税込8,248
    1個
    10日以内出荷
    防水構造によりカブセ防水形、水切り防水形、平防水形の三種類があります。ステンレス鋼板の厚さは、1.5 mmです。造営材に取付けるための足付きのものと足無し(標準品)のものがあります。アース用端子の有るものと、無いもの(標準品)の二種類があります。アース端子は、台形のもの(国土交通省仕様)とボルト形(M6)があります。寸法は、下表の横A× 縦B× 深C で50 mm単位が標準です。「国土交通省仕様」のラベルが必要な場合は、ラベルをボックスに貼り付けます。国土交通省仕様は、台形アース端子を取付けていることが条件です。「国土交通省仕様アースなし」のラベルは、アース端子なしで、その他の仕様は、すべて国土交通省の仕様に準拠して製作していることがラベル付の条件です。蓋を本体より取り外したとき、蓋の小ねじが落下しない仕様にしております。
    規格国交省仕様製法板金環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP65表面仕上げ2B
  • SUS平防水プルボックス 三桂製作所

    SUS平防水プルボックス

    三桂製作所
    4,998税込5,498
    1個
    10日以内出荷
    防水構造によりカブセ防水形、水切り防水形、平防水形の三種類があります。ステンレス鋼板の厚さは、1.5 mmです。造営材に取付けるための足付きのものと足無し(標準品)のものがあります。アース用端子の有るものと、無いもの(標準品)の二種類があります。アース端子は、台形のもの(国土交通省仕様)とボルト形(M6)があります。寸法は、下表の横A× 縦B× 深C で50 mm単位が標準です。「国土交通省仕様」のラベルが必要な場合は、ラベルをボックスに貼り付けます。国土交通省仕様は、台形アース端子を取付けていることが条件です。「国土交通省仕様アースなし」のラベルは、アース端子なしで、その他の仕様は、すべて国土交通省の仕様に準拠して製作していることがラベル付の条件です。蓋を本体より取り外したとき、蓋の小ねじが落下しない仕様にしております。
    規格国交省仕様製法板金環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP65表面仕上げ2B
  • 露出丸ボックス直通2方出 三桂製作所

    露出丸ボックス直通2方出

    三桂製作所
    9,198税込10,118
    1個
    10日以内出荷
    材質SUS304製法ロストワックス環境RoHS10物質対応特性カバーIP65
  • 露出丸ボックス 3方出 三桂製作所

    露出丸ボックス 3方出

    三桂製作所
    9,598税込10,558
    1個
    10日以内出荷
    材質SUS304製法ロストワックス環境RoHS10物質対応特性カバーIP65
  • 露出丸ボックス直角2方出 三桂製作所

    露出丸ボックス直角2方出

    三桂製作所
    9,198税込10,118
    1個
    10日以内出荷
    材質SUS304製法ロストワックス環境RoHS10物質対応特性カバーIP65
  • ねじ無露出丸BOX直角2方出 三桂製作所

    ねじ無露出丸BOX直角2方出

    三桂製作所
    9,598税込10,558
    1個
    10日以内出荷
    材質SUS304H36.5ΦD67製法ロストワックスL423ΦA27.2質量(g/個)380環境RoHS10物質対応特性IP65接続対象【サンパイプ】LN20/LE20
  • ねじ無露出丸ボックス 3方出 三桂製作所

    ねじ無露出丸ボックス 3方出

    三桂製作所
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    材質SUS304製法ロストワックス環境RoHS10物質対応特性IP65
  • ねじ無露出丸BOX直通2方出 三桂製作所

    ねじ無露出丸BOX直通2方出

    三桂製作所
    9,598税込10,558
    1個
    10日以内出荷
    材質SUS304製法ロストワックス環境RoHS10物質対応特性IP65

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

ボックス/カバー