絞り込み
寸法(縦×横×深さ)(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: ボックス/カバー

タカチ電機ケース オーダー加工サービス
1,377件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塗代カバーCSW用[ねじ式] 日動電工

    塗代カバーCSW用[ねじ式]

    日動電工
    92税込101
    1個
    4日以内出荷
    簡単に傾きの修正ができるCSW用塗代カバー。 ボックスが傾いた場合でも簡単に修正可能です(4~6個用)。
    材質硬質塩化ビニル
  • ネジッタイ2条ねじ付連結式 日動電工

    ネジッタイ2条ねじ付連結式

    日動電工
    1,398税込1,538
    1袋(5組)
    4日以内出荷
    連結式で持ち運び簡単。 連結式でビニタイが絡まらないので作業がスピーディーに行えます。 バインド線通し穴があり、腰袋に引掛けることができます。 ねじ先端が飛び出していないので安全です。 軽量間仕切・木間仕切兼用です。
    適合2条ねじ3.5×22(10本)材質ポリエチレン
  • 電力量計取付板(化粧カバー付)ND2L型 日動電工

    電力量計取付板(化粧カバー付)ND2L型

    日動電工
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    太陽光発電の売買メーターに最適な大形のボックスです。 曲線で構成したユニバーサルなデザインです。 住宅の外壁にピッタリです。 2個用は太陽光発電の売買メーターに最適です。 自己消火性樹脂を使用しています。
    材質硬質塩化ビニルホワイト
  • 塗代カバー8CB用[ワンタッチ式] 日動電工

    塗代カバー8CB用[ワンタッチ式]

    日動電工
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチ式だからスピード施工が可能です。 八角コンクリートボックスにワンタッチで取付けられます。
  • 塗代カバー119(大形)用[ワンタッチ式] 日動電工

    塗代カバー119(大形)用[ワンタッチ式]

    日動電工
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチで大形ボックスに取付けられます。 ワンタッチ式だから、ねじ留めも不要です。 ガムテープ貼り不要。
  • 塗代カバー119(大形)用[ねじ式] 日動電工

    塗代カバー119(大形)用[ねじ式]

    日動電工
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    ノロ防止膜がないので、後付けの際に最適です。
  • 塗代カバー102(中形)用[ワンタッチ式] 日動電工

    塗代カバー102(中形)用[ワンタッチ式]

    日動電工
    128税込141
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチで中形ボックスに取付けられます。 ワンタッチ式だから、ねじ留めも不要です。 ガムテープ貼り不要。
  • 塗代カバー102(中形)用[ねじ式] 日動電工

    塗代カバー102(中形)用[ねじ式]

    日動電工
    128税込141
    1個
    4日以内出荷
    ノロ防止膜がないので、後付けの際に最適です。
  • マグネッコ(ボックス探知用磁石) 日動電工

    マグネッコ(ボックス探知用磁石)

    日動電工
    658税込724
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    配ボックスに取付けてご使用ください。 ボード取付け後、ボックスの位置を知らせる磁石です。
  • 間仕切用固定金具E型本体のみ36用ショートタイプ 日動電工

    間仕切用固定金具E型本体のみ36用ショートタイプ

    日動電工
    3,798税込4,178
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    間柱間隔150mmでも使用できるショートタイプです。 150mmの間柱間隔でも使用できます。 (間隔が150mmの場合、配ボックス1個用・2個用のみ使用可能です) ボックス前面よりねじ不要でワンタッチ取付けできます。 金具の穴を使用し、バインド線などで直接ケーブル留めも可能です。 間柱からのメモリ付きです。 40mmの間柱に深さ36mmのボックスが取付けできます。
    材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル種類配ボックス用
  • 間仕切用固定金具E型本体のみ36用ミドルタイプ 日動電工

    間仕切用固定金具E型本体のみ36用ミドルタイプ

    日動電工
    4,998税込5,498
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    ねじを使わずにボックスを取付けできるミドルタイプの固定金具です。 ボックス前面よりねじ不要でワンタッチ取付けできます。 金具の穴を使用し、バインド線などで直接ケーブル留めも可能です。 間柱からのメモリ付きです。 40mmの間柱に深さ36mmのボックスが取付けできます。
    材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル種類配ボックス用
  • 間仕切用固定金具E型本体のみ36用スライドタイプH 日動電工

    間仕切用固定金具E型本体のみ36用スライドタイプH

    日動電工
    4,598税込5,058
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    40幅の軽量・木間仕切に深さ36mmのボックスを取付ける際の専用金具です。 配ボックスおよび真壁用スイッチボックスSM36THを軽量・木間仕切(40幅)に取付けるための専用金具です。 ボックス前面よりねじ1本で取付けできます。
    付属品トラスタッピン4.0×6(1本)材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル種類配ボックス用適合ボックス配ボックス・SM36TH
  • 間仕切用固定金具E型本体のみ 日動電工

    間仕切用固定金具E型本体のみ

    日動電工
    3,998税込4,398
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    ボックスを軽量・木間仕切へ取付けるための金具です。 ボックス前面よりねじ1本で取付けできます。 ボックス、カバーの仕上がり寸法に合わせて商品を選定ください。 (例)47用の場合:ボックス44mm+カバー3mm=47mm
    付属品トラスタッピン4.0×12(スライド27用・36用×1本)、皿M5×12(27用・36用×2本)、袋ナットM5(27用・36用×2個)、ドリルねじ4.0×10(27用・36用×2本)材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル
  • 間仕切用固定金具E型スライドタイプ 日動電工

    間仕切用固定金具E型スライドタイプ

    日動電工
    5,198税込5,718
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    軽量間仕切の開口部に簡単取付けOK。軽量間仕切にパチンと 留まり、ボックス前面からねじ1本で留まります。 ワンサイズでさまざまな軽量間仕切の幅に対応できます。 ボックス、カバーの仕上がり寸法に合わせて商品を選定ください。 (例)47用の場合:ボックス44mm+カバー3mm=47mm ねじ1本でボックス前面からの取付け可能。 折り返せばブレないバックアップ機能付き。
    付属品トラスタッピン4.0×20(1本)、4.0×12(1本)材質固定部/ポリプロピレン、スライド部/硬質塩化ビニル、金具部/亜鉛めっき鋼板
  • 間仕切用固定金具E型 日動電工

    間仕切用固定金具E型

    日動電工
    5,298税込5,828
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    M4ねじ1本で軽量間仕切の開口面に取付けできます。 ワンサイズでさまざまな幅の軽量間仕切に対応できます。 ボックス、カバーの仕上がり寸法に合わせて商品を選定ください。 (例)47用の場合:ボックス44mm+カバー3mm=47mm
    付属品皿M5×12(2本)、袋ナットM5(2個)、なべM4×25(1本)材質亜鉛めっき鋼板
  • 平カバーCSW用[ワンタッチ式]ボックス上乗せ式 日動電工

    平カバーCSW用[ワンタッチ式]ボックス上乗せ式

    日動電工
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
    取付けはワンタッチ!便利なCSW用平カバーです。 ねじ留め不要。ツメにあわせて嵌め込むだけで取付け完了。
    材質硬質塩化ビニル
  • 平カバー3個用[ねじ式]ボックス内収納タイプ 日動電工

    平カバー3個用[ねじ式]ボックス内収納タイプ

    日動電工
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    ボックス内にすっきりと収まります。
    材質硬質塩化ビニル種類3個用
  • 平カバー119(大形)用[ねじ式]ボックス内収納タイプ 日動電工

    平カバー119(大形)用[ねじ式]ボックス内収納タイプ

    日動電工
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    ボックス内にすっきりと収まります。
  • 平カバー102(中形)用[ワンタッチ式]ボックス上乗せ式 日動電工

    平カバー102(中形)用[ワンタッチ式]ボックス上乗せ式

    日動電工
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
    スピード施工ができるワンタッチ式の平カバーです。 1個用、2個用に対応できます。 左右ノック部をペンチ等で取り除けば2個用としてご使用いただけます (2個用としてご使用の場合、器具はタッピンねじで固定してください)。
    材質硬質塩化ビニル種類1・2個兼用型
  • 平カバー102(中形)用[ねじ式]ボックス内収納タイプ 日動電工

    平カバー102(中形)用[ねじ式]ボックス内収納タイプ

    日動電工
    118税込130
    1個
    4日以内出荷
    ボックス内にすっきりと収まります。
  • 平カバー102(中形)用[ねじ式]ボックス上乗せ式 日動電工

    平カバー102(中形)用[ねじ式]ボックス上乗せ式

    日動電工
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
    ボックス内にすっきりと収まります。
    材質硬質塩化ビニル種類2個用
  • 直角金物S 日動電工

    直角金物S

    日動電工
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    補強アーム取付不要な直角金物です。 電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 電力計取付板がほとんど取付け可能です。 耐食性に優れたZAMを使用しています。
    適合(取付板)ND2K・W1O2・NDM・ND2MS・ND2LS・NDL材質ZAM(高耐食溶融めっき鋼板)
  • 直角金物L 日動電工

    直角金物L

    日動電工
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 ND2型、O-2型に使用します。
    付属品皿M5×20(補強アーム×1本)、六角ナットM5(補強アーム×1個)、平座金M5(補強アーム×1個)適合(取付板)ND2K・W1O2・NDM・ND2MS・NS2LS・NDL種類直角金物L表面処理溶融亜鉛めっき
  • バーボックスCSW 日動電工

    バーボックスCSW

    日動電工
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    4mmバーで簡単に取付けられ、しっかり固定できるボックスです。 4mmバー(埋込用・間仕切用)の取付け穴・溝付きです。 セパレート付き(1個用を除く)。 平カバーはワンタッチで取付けできます。 すき間なし成形ノック。ノロの浸入を防ぎます。
    付属品なべM4×10(1個用×2本)(2~6個用×4本)材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
  • CDステップル 日動電工

    CDステップル

    日動電工
    2,698税込2,968
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    造営材へのCD管支持に使用します。 本体内部のリブでズレを防ぎます。 スクリュー釘なので抜けにくくなっています。
  • カチコネ曲がりCD用(30°) 日動電工

    カチコネ曲がりCD用(30°)

    日動電工
    669税込736
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    カチッと差し込むだけで一発取付けができ、特殊な配管に便利です。 従来品の約1/3の時間でボックスに取付けができます。 ブッシングレスのため、ボックスの中が広く使えます。 鉄筋を避けての配管、低い位置への配管などに便利です。
    材質ABS
  • カチコネCD、PF用 日動電工

    カチコネCD、PF用

    日動電工
    829税込912
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    カチッと差し込み、クルッと回転させるだけで取付けOK! 解除も簡単です。 従来品の約1/3の時間でボックスに取付けができ、解除も簡単です。 ブッシングレスのため、ボックスの中が広く使えます。 後付け、サイズ変更が簡単に行えます。
    材質ABS
  • ボックス継枠8CB用 日動電工

    ボックス継枠8CB用

    日動電工
    149税込164
    1枚
    4日以内出荷
    ねじを使わず、ひねるだけで取付けできる ワンタッチ式8CB用継枠。 ワンタッチ取付けでねじ留め不要。 10mmタイプと25mmタイプをご用意しています。 塗代カバーもワンタッチ取付けができます。
    材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
  • ボックス継枠4CB用 日動電工

    ボックス継枠4CB用

    日動電工
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    ツメに嵌め込むだけで装着完了。簡単便利な4CB用継枠。 ワンタッチ取付けでねじ留め不要。 25mmタイプと35mmタイプをご用意しています。 塗代カバーもワンタッチ取付けができます。
    材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
  • ボックス継枠バーボックス用[つめ付タイプ] 日動電工

    ボックス継枠バーボックス用[つめ付タイプ]

    日動電工
    1,798税込1,978
    1セット(24枚)
    4日以内出荷
    バーボックスにワンタッチで仮留めできます。 ねじ留め不要でボックスに仮留めができます。 連結して継ぎ足し可能です。
    材質硬質塩化ビニル
  • Bボックス 日動電工

    Bボックス

    日動電工
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    スマートなデザインのブレーカーボックスです。 防水性能(IPX3)があります。 カギをつけられる穴があります。 耐衝撃性・自己消火性樹脂を使用しております。 壁面に取付けの際は20mm以上のビスをご使用ください。
    付属品ブッシング(2個)材質本体/硬質塩化ビニル、窓/ポリカーボネート、ブッシング/塩化ビニル系エラストマー
  • 八角コンクリートボックス【ワンタッチ式】 日動電工

    八角コンクリートボックス【ワンタッチ式】

    日動電工
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    後付けも可能なワンタッチ式のコンクリートボックスです。 ねじ留め不要。クルッと回すだけで取付けできます。 ノロの浸入を防ぐ、すきまなしの成形ノック。 ノックはドライバーで簡単に開孔できます。
    付属品なべタッピン3.5×12(1本)、なべM4×15(2本)材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
  • 結露防止カバー付バーボックス4OB 日動電工

    結露防止カバー付バーボックス4OB

    日動電工
    428税込471
    1個
    4日以内出荷
    4mmバーが使用可能。断熱材で結露を防ぎます。 結露が予想される現場に。 バーボックス4OB(JIS品)に結露防止カバー(断熱材)を取付けた商品です。 結露防止カバー(断熱材)を付けたままでノックが割れます。
    付属品なべM4×10(中形×2本)(大形×4本)材質ボックス/耐衝撃性硬質塩化ビニル、断熱材/30倍発泡ポリエチレン粘着シート
  • バーボックス4OB 日動電工

    バーボックス4OB

    日動電工(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    4mmバーで簡単に取付けられ、しっかり固定できるボックスです。 4mmバー(埋込用・間仕切用)の取付け穴・溝付きです。 底面スタッド付き。 すき間なし成形ノック。ノロの浸入を防ぎます。 薄型でもCD・PFS22用コネクタが取付けができます。 大浅・大深形ならカチコネの3連取付けができます。
    付属品なべM4×10(中形×2本)(大形×4本)材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
  • 四角コンクリートボックス【ワンタッチ式】 日動電工

    四角コンクリートボックス【ワンタッチ式】

    日動電工
    619税込681
    1個
    4日以内出荷
    バックプレートはワンタッチ式!ねじ留めは不要です。 ノロの浸入を防ぐ、すき間なしの成形ノック。 CD管、PFS管22コネクタの最大3個取付が出来ます。
    付属品なべM4×15(中形×4本)(大形×8本)材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
  • 露出スイッチボックス 1コ用2方出(鋳鉄) Panasonic(パナソニック)

    露出スイッチボックス 1コ用2方出(鋳鉄)

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    配管の中間部に使用し、埋め込みスイッチまたはコンセント取付用に使用します。 めっき付着量は300g/m2以上です。
    付属品皿小ねじ(M4×10)2本材質/仕上鋳鉄/溶接亜鉛メッキ材質(ねじ部)ステンレス
  • ねじなしTC露出スイッチボックス角型(薄鋼用) 外山電気

    ねじなしTC露出スイッチボックス角型(薄鋼用)

    外山電気
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質鋳鉄製表面処理電気亜鉛めっき
  • ねじなし TC丸形露出ボックス(厚鋼用) 外山電気

    ねじなし TC丸形露出ボックス(厚鋼用)

    外山電気
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質鋳鉄製表面処理溶融亜鉛めっき
  • ブラックスイッチボックス平カバー 外山電気

    ブラックスイッチボックス平カバー

    外山電気
    19,980税込21,978
    1箱(100個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質鋼板製表面処理黒色カチオン電着塗装
  • ブラックスイッチボックス カバーなし 外山電気

    ブラックスイッチボックス カバーなし

    外山電気
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    材質鋼板製寸法H(mm)44規格JIS C 8340表面処理黒色カチオン電着塗装

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

ボックス/カバー