絞り込み
寸法(縦×横×深さ)(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: ボックス/カバー

タカチ電機ケース オーダー加工サービス
1,377件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TACレックス 端末防水材料 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACレックス 端末防水材料

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    浸水のおそれのあるハンドホール、立ち上がり部分のTACレックス端部に使用します。
  • 露出SWBOXノック付 古河電工(古河電気工業)

    露出SWBOXノック付

    古河電工(古河電気工業)
    9,498税込10,448
    1箱(20個)ほか
    3日以内出荷
    屋外の露出配管工事をらくらくに!樹脂製で錆びない
    寸法L(mm)119寸法H(mm)50ノック穴直径(mm)Φ27
  • ユニバーサルBOX 古河電工(古河電気工業)

    ユニバーサルBOX

    古河電工(古河電気工業)
    6,498税込7,148
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    ナット仮留め機構付き!壁面や梁部での直角曲げに対応
  • 配ボックス 耳付型 日動電工

    配ボックス 耳付型

    日動電工
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    前面から配管できるボックスです。 CD管・PFS管16・22をコネクタを使わず直接配管ができます
    付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)材質硬質塩化ビニル種類3個用側面ノック数16・22兼用ノック×8個・16専用ノック×1個
  • ビッグサイズ テープノーズル 未来工業

    ビッグサイズ テープノーズル

    未来工業
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    ケーブルの引き出し口として使用します。面ファスナー付ですからケーブルの取り付けが簡単です。
    用途OAフロア(未来工業・碁VAN)でのケーブル引き出し口にセット内容ノーズル 1個・面ファスナー 1枚(タイルカーペット用)材質ABS
  • テープノーズル 未来工業

    テープノーズル

    未来工業
    989税込1,088
    1個
    翌日出荷
    ケーブルの引き出し口として使用します。面ファスナー付ですからケーブルの取り付けが簡単です。
    用途タイルカーペット下のOAフロアなどから配線が出る場合、ケーブルを引き出す際に使用します。セット内容ノーズル 1個・面ファスナー 1枚(タイルカーペット用)材質ABS
  • 3連テープノーズル 未来工業

    3連テープノーズル

    未来工業
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    ケーブルの引き出しに使用します。面ファスナーですから取り出しが容易です。3連ですので入力・出力ケーブルが一か所から取り出せます。
    用途タイルカーペット下のOAフロアなどから配線が出る場合、ケーブルを引き出す際に使用します。セット内容ノーズル 1個・面ファスナー 1枚(タイルカーペット用)材質ABSミルキーホワイト
  • 耐圧防爆雌コネクタ 島田電機

    耐圧防爆雌コネクタ

    島田電機
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    表面処理ニッケルメッキ
  • 耐圧防爆4方出BOXドーム型 島田電機

    耐圧防爆4方出BOXドーム型

    島田電機
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ
  • 耐圧防爆3方出BOX 島田電機

    耐圧防爆3方出BOX

    島田電機
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    材質鋳鉄規格d2表面処理溶融亜鉛メッキ
  • 耐圧防爆3方出BOXドーム型 島田電機

    耐圧防爆3方出BOXドーム型

    島田電機
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    材質鋳鉄規格d2表面処理溶融亜鉛メッキ
  • 安全増防爆フレキ 島田電機

    安全増防爆フレキ

    島田電機
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
    材質コネクタ・フレキ:鋼、被覆:塩ビ質量(kg)4.4ねじPF 2寸法S(mm)23寸法D(mm)51表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)86寸法C(mm)89寸法S2(mm)25
  • 防滴カバーND4型用 日動電工

    防滴カバーND4型用

    日動電工
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    ND4化粧カバー付も登場 専用付属品もリニューアル ND4 型専用の防滴カバーです。 ND4 型には施工後にワンタッチで取付けできます。 自己消火性樹脂を使用しています。
    材質硬質塩化ビニル
  • 3連テープノーズルS(穴開きプレートS付) 未来工業

    3連テープノーズルS(穴開きプレートS付)

    未来工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    ケーブルの引き出し口として使用します。面ファスナー付ですからケーブルの取り付けが簡単です。
    用途OAフロア(未来工業・碁VAN)でのケーブル引き出し口にセット内容ノーズル 1個・面ファスナー 1枚(タイルカーペット用)、穴開きプレートS1組(タックピンねじ付)材質ABS製ミルキーホワイト
  • 屋外電力用仮設ボックス テンパール工業

    屋外電力用仮設ボックス

    テンパール工業
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷
    主幹漏電遮断機、分岐安全ブレーカ、コンセントを組込済みですぐに使える! 工事現場やイベント会場などの電源供給用に最適! 軽いので持ち運びにも便利! 防水コンセント付(TP134BW4)は、扉を開けなくてもコンセントに接続できるので便利です!!
    付属品端子カバー、施工・取扱説明書ほか(ボックス)オレンジ材質(ボックス)プラスチック製
  • 塗装中型四角スイッチ1コ用片寄り平カバー Panasonic(パナソニック)

    塗装中型四角スイッチ1コ用片寄り平カバー

    Panasonic(パナソニック)
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.08高さ(mm)1.6種類平カバー仕上カチオン電着塗装仕上げ
  • 塗装中型四角コンクリートボックス Panasonic(パナソニック)

    塗装中型四角コンクリートボックス

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)102質量(kg)1.2寸法H(mm)100板厚(mm)2仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG16(C19)×1・G22(C25)×1
  • 塗装大型四角コンクリートボックス Panasonic(パナソニック)

    塗装大型四角コンクリートボックス

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    板厚(mm)2仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG16(C19)×1・G22(C25)×1
  • 塗装大角スイッチ1コ用片寄13ミリカバー Panasonic(パナソニック)

    塗装大角スイッチ1コ用片寄13ミリカバー

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)122幅(mm)122質量(kg)0.14高さ(mm)13種類13ミリカバー仕上カチオン電着塗装仕上げ
  • 塗装アウトレットボックス大浅型19三ツ穴 Panasonic(パナソニック)

    塗装アウトレットボックス大浅型19三ツ穴

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)119質量(kg)0.4種類大浅型寸法H(mm)44板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG16(C19)×3
  • 塗装アウトレットボックス 中深型メガネ Panasonic(パナソニック)

    塗装アウトレットボックス 中深型メガネ

    Panasonic(パナソニック)
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)102質量(kg)0.35種類中深型寸法H(mm)54板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG22(C25)×2
  • 塗装5コ用スイッチボックス カバー別 Panasonic(パナソニック)

    塗装5コ用スイッチボックス カバー別

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)274×117×54質量(kg)0.88種類5コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG28(C31)×1・G22(C25)×2・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
  • 塗装4コ用スイッチボックス カバー別 Panasonic(パナソニック)

    塗装4コ用スイッチボックス カバー別

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)228×117×54質量(kg)0.8種類4コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
  • 塗装2コ用スイッチボックス カバー別 Panasonic(パナソニック)

    塗装2コ用スイッチボックス カバー別

    Panasonic(パナソニック)
    979税込1,077
    1個
    欠品中
    寸法(mm)136×117×44質量(kg)0.43種類2コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
  • 塗装2コ用スイッチボックス カバーなし Panasonic(パナソニック)

    塗装2コ用スイッチボックス カバーなし

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)83.5×102×35質量(kg)0.21種類2コ用板厚(mm)1.2仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG16(C19)×2またはG16(C19)×1
  • 塗装1コ用耳付スイッチボックスカバーなし Panasonic(パナソニック)

    塗装1コ用耳付スイッチボックスカバーなし

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)102×54×35質量(kg)0.17種類1コ用板厚(mm)1.2仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG16(C19)×1
  • 中型四角アウトレットボックス 深型メガネ Panasonic(パナソニック)

    中型四角アウトレットボックス 深型メガネ

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)102質量(kg)0.35種類中深型寸法H(mm)54板厚(mm)1.6仕上鋼板製電気亜鉛めっき側面ノックアウトG22(C25)×2
  • 絶縁セパレータ 浅型 Panasonic(パナソニック)

    絶縁セパレータ 浅型

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。
    種類浅型寸法H(mm)25
  • 絶縁セパレータ 深型 Panasonic(パナソニック)

    絶縁セパレータ 深型

    Panasonic(パナソニック)
    449税込494
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。
    種類深型寸法H(mm)42
  • 住宅用スイッチボックス標準型2コ用木ねじ2本付 Panasonic(パナソニック)

    住宅用スイッチボックス標準型2コ用木ねじ2本付

    Panasonic(パナソニック)
    4,698税込5,168
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
    仕様T16-CD16用 木ねじ2本付長さ(mm)120幅(mm)36高さ(mm)114種類2コ用
  • 住宅用スイッチボックス標準型2コ用セパ付木ねじ Panasonic(パナソニック)

    住宅用スイッチボックス標準型2コ用セパ付木ねじ

    Panasonic(パナソニック)
    5,398税込5,938
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
    仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付長さ(mm)120幅(mm)36高さ(mm)114種類2コ用
  • 住宅用スイッチボックス標準型2コ用 Panasonic(パナソニック)

    住宅用スイッチボックス標準型2コ用

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
    仕様T16-CD16用 木ねじなし長さ(mm)120幅(mm)36高さ(mm)114種類2コ用
  • 住宅用スイッチボックス標準型1コ用 木ねじ付 Panasonic(パナソニック)

    住宅用スイッチボックス標準型1コ用 木ねじ付

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1セット(100個)
    3日以内出荷
    配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
    仕様T16-CD16用 木ねじ1本付長さ(mm)65幅(mm)36高さ(mm)102種類1コ用
  • 住宅用スイッチボックス標準F付2コ用 Panasonic(パナソニック)

    住宅用スイッチボックス標準F付2コ用

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    配線器具の取り付けに使用します。フランジ部を利用して、木ねじ以外にステップルでも固定できます。探知用アルミ箔付きです。
    仕様T16-CD16用 木ねじなし長さ(mm)120幅(mm)36高さ(mm)114種類2コ用
  • 住宅用スイッチボックス標準F付1コ用 木ねじ付 Panasonic(パナソニック)

    住宅用スイッチボックス標準F付1コ用 木ねじ付

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1セット(100個)
    3日以内出荷
    配線器具の取り付けに使用します。フランジ部を利用して、木ねじ以外にステップルでも固定できます。探知用アルミ箔付きです。
    仕様T16-CD16用 木ねじ1本付長さ(mm)65幅(mm)36高さ(mm)102種類1コ用
  • 住宅用スイッチボックス浅型2コ用セパ付木ねじ付 Panasonic(パナソニック)

    住宅用スイッチボックス浅型2コ用セパ付木ねじ付

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
    仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付長さ(mm)120幅(mm)28高さ(mm)114種類2コ用
  • 住宅用スイッチボックス浅型2コ用 Panasonic(パナソニック)

    住宅用スイッチボックス浅型2コ用

    Panasonic(パナソニック)
    4,698税込5,168
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
    仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじなし長さ(mm)120幅(mm)28高さ(mm)114種類2コ用
  • 住宅用スイッチボックス浅型1コ用 木ねじ付 Panasonic(パナソニック)

    住宅用スイッチボックス浅型1コ用 木ねじ付

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1セット(100個)
    3日以内出荷
    配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
    仕様T16-CD16用 木ねじ1本付長さ(mm)65幅(mm)28高さ(mm)102種類1コ用
  • 住宅用スイッチボックス浅型1コ用 Panasonic(パナソニック)

    住宅用スイッチボックス浅型1コ用

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1セット(100個)
    3日以内出荷
    配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
    仕様T16-CD16用 木ねじなし長さ(mm)65幅(mm)28高さ(mm)102種類1コ用
  • 住宅用スイッチボックス深型2コ用セパ付木ねじ付 Panasonic(パナソニック)

    住宅用スイッチボックス深型2コ用セパ付木ねじ付

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1セット(20個)
    3日以内出荷
    配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
    仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付長さ(mm)120幅(mm)45高さ(mm)114種類2コ用

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

ボックス/カバー