絞り込み
寸法(縦×横×深さ)(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: ボックス/カバー

タカチ電機ケース オーダー加工サービス
1,377件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐火クロスカバーIKX INABA(因幡電機産業)

    耐火クロスカバーIKX

    INABA(因幡電機産業)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    先付け施工・後付け施工どちらにも対応できる。パテ埋め不要。増し打ち用ボイド管不要。施工にばらつきなし!製品(スリーブ・カバー)に耐火材が組付けられているため。パテの充填厚管理が不要で目視で施工確認が可能です。国土交通大臣認定取得。建築基準法にて要求されている1 時間耐火性能に合格しています。
  • 電話保安器用ポリ台 未来工業

    電話保安器用ポリ台

    未来工業
    1,388税込1,527
    1個
    翌日出荷
    保安器(6号・6号2回線・6号6回線・CATV)・6号保安器電話線フック・DV線引込用フック・引込口がスッキリまとめられます。プラスチック製ですから割れ、腐食等に強く、いつまでもキレイです。引込口は台を回転させれば、左右どちらからでも引き込めます。引込口のカバーが取り外せますから、電話線の引込みが非常にラクです。引込口裏には防水パッキンが付いていますので、雨水の浸入が防げます。
    用途保安器取付・ケーブル引込用台座です適合保安器:6号/6号2回線/6号6回線/CATVブラック材質(本体)ABS
  • セキュリティネジ 未来工業

    セキュリティネジ

    未来工業
    949税込1,044
    1袋
    翌日出荷
    防犯カメラ取付四角ボックス用のセキュリティねじセットです。盗難やいたずらを防止します。
    用途防犯カメラ取付四角ボックス専用ねじセットです。適合PV4B-2010Fシリーズシルバー
  • プラスチック製エンクロージャー ワイドミュラー

    プラスチック製エンクロージャー

    ワイドミュラー
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    フタはステンレス製プラスネジで固定されています。モールドされたガスケットは高い保護性能があります。背面の固定穴より直接固定します。非常に頑丈で耐候性があり、7ジュールまでの衝撃に耐えられます。特に危険なエリアに設置されるようなアプリケーション向けデザインです。
    用途各種プラント、輸送インフラ、工作機械などのさまざまな産業に。材質グラスファイバー強化ポリエステルグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防爆用アダプタ Panasonic(パナソニック)

    防爆用アダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    659税込725
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ防爆用種類アダプタ入数(個)1
  • 耐圧防爆型ジャンクションボックス 底抜型 Panasonic(パナソニック)

    耐圧防爆型ジャンクションボックス 底抜型

    Panasonic(パナソニック)
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途電線の接続および分岐用として使用します。仕様防爆構造d2G4種別耐圧防爆型ジャンクションボックス材質亜鉛アルミ複合被膜処理入数(個)1
  • 器具ブロック Panasonic(パナソニック)

    器具ブロック

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    インナーコンセントボックスと器具ブロックを組み合わせて、負荷に応じたインナーコンセントを組み立てることができます。
    用途一般配線用
  • マルチメディアポート用ボックスセット Panasonic(パナソニック)

    マルチメディアポート用ボックスセット

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    マルチメディアポートシリーズ構成機器。木板にはパナソニック構成部材以外も取付可能です
    仕様ユニットスペース:11モジュール材質PS樹脂オフホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)201×425×9有効高さ(mm)53有効深さ(mm)53
  • 壁面直付型電力用接続ボックス Panasonic(パナソニック)

    壁面直付型電力用接続ボックス

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    アンダーカーペット配線システム パナトラック
    用途壁スイッチボックス用仕様端子台付・埋込ダブルコンセント取付可能ケーブル電力ケーブル:3芯1条用、1回路
  • パナトラック 床直付型接続ボックス Panasonic(パナソニック)

    パナトラック 床直付型接続ボックス

    Panasonic(パナソニック)
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    アンダーカーペット配線システム パナトラック。一般の電線管・フロアダクト・セルラダクトが施設されている床面から、いつでもパナトラックケーブルに接続できます
  • パナトラック 電力用接続ボックス Panasonic(パナソニック)

    パナトラック 電力用接続ボックス

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    アンダーカーペット配線システム パナトラック。薄型で壁面にスッキリ納まります
    仕様端子台・漏電ブレーカ付取付壁面直付、埋込兼用型
  • フリーアクセスフロア用ワイヤリング機器取付用プレート Panasonic(パナソニック)

    フリーアクセスフロア用ワイヤリング機器取付用プレート

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    各社フリーアクセスフロア用ワイヤリング機器取付用のプレートです
    用途床用配線器具
  • インナーコンセント用通線チップ Panasonic(パナソニック)

    インナーコンセント用通線チップ

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセント用の通線チップです
    用途床用配線器具材質ポリカーボネート製チップタイプ通線チップ:S型・角1型・角2型・角3型用
  • ジョイントボックス・モジュラジャック用取付台 支柱固定型 Panasonic(パナソニック)

    ジョイントボックス・モジュラジャック用取付台 支柱固定型

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    一般配線用アウトレット・配線部材。支柱の脚間に取り付けて、ジョイントボックス、情報モジュラジャック(露出型)を固定します。アンカー打設の必要がなく、簡単に固定できます
    用途床用配線器具付属品M4長さ27mmネジ×2本、固定金具×2個付材質鋼板製
  • ハーネスジョイントボックス用取付台 Panasonic(パナソニック)

    ハーネスジョイントボックス用取付台

    Panasonic(パナソニック)
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    一般配線用アウトレット・配線部材。ジョイントボックスを床に固定する場合に使用します
    用途床用配線器具材質鋼板製高さ(mm)15適合ボックスWJ8383G、WJ8303GK、WJ5293G・R・V、WJ5495G・R・V
  • EV・PHEV充電屋外コンセント用露出ボックス (6kW充電用ケーブル収納型) Panasonic(パナソニック)

    EV・PHEV充電屋外コンセント用露出ボックス (6kW充電用ケーブル収納型)

    Panasonic(パナソニック)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    3kWからの将来的な6kW充電設備への変更に対応できる端子台付き先行配線ボックス。
    ダークグレー適合器具WK4311/WK4322/WK4411/WK4422/WK4602K/WK4632/WK4662/WK4672/WK4702
  • [防雨型]防犯カメラ取付ボックス エスコ

    [防雨型]防犯カメラ取付ボックス

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    EA947HB-246をポールに取付ける際に使用します。
    材質SUS寸法(mm)115×110×20質量(g)164適合ポール径(Φmm)76.3(視柱上部)
  • コンセントボックス LAMP(スガツネ工業)

    コンセントボックス

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    テーブルにコンセント類を収納するためのボックスです。 天板裏側から面付け可能です。 オプション品の取付ベース DMB4-Bと組み合わせることで、4口のコンセントプレートDMF4-EP型、DMF4-ES型、プレート取付枠DMF4-Bの取り付けが可能です。
    材質質量(kg)1.8マットブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)34.5×34.5×9.97
  • コンセントボックス用オプション 取付ベース LAMP(スガツネ工業)

    コンセントボックス用オプション 取付ベース

    LAMP(スガツネ工業)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    コンセントプレートDMF4-EP型、DMF4-ES型、プレート取付枠DMF4-Bの取付が可能です。 用途に応じて単品でのご使用も可能です。 取付方法は取説をご確認ください。
    材質質量(kg)0.343マットブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)24×8×8
  • スターデルタ起動盤 SD-37KW-BS-ORB セフティー電気用品

    スターデルタ起動盤 SD-37KW-BS-ORB

    セフティー電気用品
    389,800税込428,780
    1個
    5日以内出荷
    電動機に関連する分電盤。
    用途モーター容量37kWに対応したスターデルタ起動盤 別作対応可能質量(kg)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)605×730×222モーター容量(kW)37主回路MCB3P250A+MC×3
  • 日本間ボックス 泉精器製作所

    日本間ボックス

    泉精器製作所
    8,298税込9,128
    1セット(10個)
    3日以内出荷
  • 仮設電灯動力分電盤 セフティー電気用品

    仮設電灯動力分電盤

    セフティー電気用品
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    省スペーズで施工性に優れたハイブリット型盤
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×755×200塗装色2.5YR6/14材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 仮設分岐盤 セフティー電気用品

    仮設分岐盤

    セフティー電気用品
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    負荷への専用回路を設けることで結線・電路の遮断がより安全で容易となります。 漏電遮断器を用いることで回路毎の漏電検知が可能となり、漏電時の原因の特定及び復旧がスムーズです。
    用途工事現場の電源用でメインブレーカーを設けず、接続できる回路を増やす為に設けるのが分岐盤(屋外仕様)です。材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 仮設主幹盤 セフティー電気用品

    仮設主幹盤

    セフティー電気用品
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    ブレーカーウマ上げ構造、MLFC(WL1)難燃性ポリフレックス電線
    用途キュービクル等からの幹線を受けてケープルを保護するために塗装色2.5YR6/13材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮音カバー 日動電工

    遮音カバー

    日動電工
    19,980税込21,978
    1セット(10個)ほか
    4日以内出荷
  • PFジョイナー 日動電工

    PFジョイナー

    日動電工
    1,598税込1,758
    1セット(20個)ほか
    4日以内出荷
    材質硬質塩化ビニル
  • 露出用丸型ボックス 引掛式(ワンタッチ) 伊藤電気製作所

    露出用丸型ボックス 引掛式(ワンタッチ)

    伊藤電気製作所
    459税込505
    1個
    5日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水切防水蓋プールボックス 伊藤電気製作所

    水切防水蓋プールボックス

    伊藤電気製作所
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。勾配がないため配管工事が容易・確実に出来ます。水切防水型はカブセ防水型とちがい、カバーとボックス本体の外面が一致しておりますので、壁面にも密着させて確実に取り付ける事が出来ます。
    規格JETRoHS指令(10物質対応)対応
  • 長方形スイッチボックス ハブ無 底部絶縁スリーブ付 伊藤電気製作所

    長方形スイッチボックス ハブ無 底部絶縁スリーブ付

    伊藤電気製作所
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    規格JET品種絶縁スリーブ付ハブなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 長方形スイッチボックス 2個用 伊藤電気製作所

    長方形スイッチボックス 2個用

    伊藤電気製作所
    789税込868
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長方形スイッチボックス 1個用 伊藤電気製作所

    長方形スイッチボックス 1個用

    伊藤電気製作所
    459税込505
    1個
    5日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    規格JIS・JET寸法t1(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込用 四角アウトレットボックス 伊藤電気製作所

    埋込用 四角アウトレットボックス

    伊藤電気製作所
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    カバー平蓋種類中浅型規格JIS・JET仕切板寸法(縦×横×深さ)(mm)102×102×44RoHS指令(10物質対応)対応
  • 露出SWボックス1個用2方出 三桂製作所

    露出SWボックス1個用2方出

    三桂製作所
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • 露出SWBOX1個用1方出 三桂製作所

    露出SWBOX1個用1方出

    三桂製作所
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • プルボックス 三桂製作所

    プルボックス

    三桂製作所
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • ねじ無露出SWBOX2個1方 三桂製作所

    ねじ無露出SWBOX2個1方

    三桂製作所
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • ねじ無露出SWBOX1個1方 三桂製作所

    ねじ無露出SWBOX1個1方

    三桂製作所
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • ねじ付露出SWBOX2個1方 三桂製作所

    ねじ付露出SWBOX2個1方

    三桂製作所
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • SUS平防水プルボックス 三桂製作所

    SUS平防水プルボックス

    三桂製作所
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
  • SUS水切り防水プルボックス 三桂製作所

    SUS水切り防水プルボックス

    三桂製作所
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

ボックス/カバー