カテゴリ
絞り込み
寸法(縦×横×深さ)(mm)
- 100×100×75(23)
- 100×100×100(25)
- 150×150×75(22)
- 150×150×100(27)
- 150×150×150(28)
- 200×200×100(26)
- 200×200×150(24)
- 200×200×200(24)
- 250×250×100(20)
- 250×250×150(23)
- 250×250×200(23)
- 250×250×250(22)
- 300×300×100(21)
- 300×300×150(22)
- 300×300×200(22)
- 300×300×300(23)
- 400×400×200(19)
- 400×400×300(19)
- 400×400×400(20)
- 500×500×500(19)
- 寸法(縦×横×深さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- 未来工業(565)
- Panasonic(パナソニック)(291)
- 日動電工(143)
- 電成興業(88)
- 八州電工(38)
- 外山電気(37)
- ネグロス電工(31)
- 三桂製作所(26)
- 島田電機(26)
- 伊藤電気製作所(17)
- JAPPY(11)
- 岩崎電気(10)
- セフティー電気用品(9)
- 古河電工(古河電気工業)(8)
- 東京富士商会(8)
- 南電機(7)
- 古河電工パワーシステムズ(6)
- 神保電器(6)
- セイワ工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

住宅用スイッチボックス深型2コ用 セパレータ付
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781セット(20個)3日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじなし長さ(mm)120幅(mm)45高さ(mm)114種類2コ用
住宅用スイッチボックス深型1コ用22 木ねじ付
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981セット(20個)3日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。仕様T16-CD16用 木ねじ1本付長さ(mm)65幅(mm)45高さ(mm)102種類1コ用
住宅用スイッチボックス深型1コ用22
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781セット(20個)3日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。仕様T22-CD22用 木ねじなし長さ(mm)65幅(mm)45高さ(mm)102種類1コ用
住宅用スイッチボックス 探知マグネット
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581セット(50個)3日以内出荷磁気検知方式でボックスの正確な位置を探知したいとき使用します。 取付ピッチは、83.5mm(スイッチボックス、スイッチカバー用)と66.7mm(丸穴カバー、器具用カバー用)の選択が可能です。 壁材開口後、取り出せば再使用もできます。色クリームグレイ種類探知マグネット
丸型露出ボックス(鋳鉄製)
Panasonic(パナソニック)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。材質鋳鉄製電気亜鉛めっき寸法A(mm)114寸法B(mm)96寸法l(mm)25
リファインアウトレットE 電話用2個口
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷電話用モジュラジャック(6極4心)内蔵のメタルワイプロ用のアウトレットボックスです。 後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用種別電話用2コ口材質鋼板製長さ(mm)126幅(mm)75色オフィスグレー高さ(mm)55タイプ電話専用,モジュラジャック6極4心種類リファインアウトレットE定格モジュラジャック6極4心
ボックス取付プレート 器具用カバー用
Panasonic(パナソニック)¥259税込¥2851個3日以内出荷ボックスに蓋・カバーを付けたままくるりと回すだけで取り付けできます。 型枠解体後の回収が簡単。再使用もできます。 センター穴でボックスの芯出しが容易です。適合八角器具用カバー、中型四角・大型四角器具用カバー(13mm・5mm・平カバー用)色オレンジタイプ器具用カバー用
ボックス取付プレート 丸穴カバー用
Panasonic(パナソニック)¥259税込¥2851個3日以内出荷ボックスに蓋・カバーを付けたままくるりと回すだけで取り付けできます。 型枠解体後の回収が簡単。再使用もできます。 センター穴でボックスの芯出しが容易です。適合八角スイッチカバー、中型四角・大型四角スイッチカバー(13mm・5mm・平カバー用)色オレンジタイプ丸穴カバー用
ボックス取付プレート スイッチカバー用
Panasonic(パナソニック)¥259税込¥2851個3日以内出荷ボックスに蓋・カバーを付けたままくるりと回すだけで取り付けできます。 型枠解体後の回収が簡単。再使用もできます。 センター穴でボックスの芯出しが容易です。適合八角スイッチカバー、中型四角・大型四角スイッチカバー(13mm・5mm・平カバー用)色オレンジタイプスイッチカバー用
ステンレス露出スイッチボックス1コ用1方
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1個32日以内出荷電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
ステンレス丸型露出ボックス直角2方
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1個32日以内出荷配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。種類2方出規格JIS C 8462-1
ステンレス丸型露出ボックス
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個32日以内出荷照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。規格JIS C 8462-1
4コ用スイッチボックス カバー別
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷長さ(mm)228幅(mm)117質量(kg)0.8高さ(mm)54種類4コ用板厚(mm)1.6仕上鋼板製電気亜鉛めっき側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2
1コ用スイッチボックス トロセーブ
Panasonic(パナソニック)¥449税込¥4941個3日以内出荷仕様カバー付材質鋼板製電気亜鉛めっき寸法(mm)119×72質量(kg)0.32タイプセーリスボックス「トロセーブ」種類スイッチ1コ用寸法H(mm)44板厚(mm)1.6側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
露出用丸型ボックス(ワンタッチ式)
日動電工¥279~税込¥307~1個4日以内出荷蓋がワンタッチ式です。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。付属品皿M4×8(1本)材質硬質塩化ビニルタイプワンタッチ式
ワンカー金具B
日動電工¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷ツーアンカーで取付板が2枚取付けられます。付属品アンカーM5(2組)、なべM6×40(8本)、六角ボルトM6×25(2本)、なべ(ポリリング付)M5×12(2本)、フランジナットM5(2個)表面処理電気めっき耐荷重N(kgf)980(100)
ワンカー金具A3(伸縮型)
日動電工¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷190mm~300mmで伸縮可能です。 電力量計取付板を取付けて、奥行きの調節を可能にする金具です。 パイプシャフト内専用です。付属品セットアンカーM8(1組)、なべM5×40(4本)、フランジナットM5(4個)、ビスコン(なべ)5.0×25(2本)表面処理電気めっき
ワンカー金具A2
日動電工¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷ワンアンカーでしっかり固定できます。付属品M8アンカー(1組)十字穴付六角ボルトM5×40(4本)適合(取付板)ND1K・W1O2・W1O2H・NDM表面処理電気めっき耐荷重N(kgf)回転/588(60)
直角金物用ビス
日動電工¥279税込¥3071セット(4本)4日以内出荷直角金物に電力量計取付板を取付けるためのビスです。仕様トラスM5×45(1本)六角ナットM5(1個)平座金M5(1個)材質ステンレス寸法M5×45![配ボックス深型[Aシリーズ] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26306334-180806-02.jpg)
配ボックス深型[Aシリーズ]
日動電工¥3,998~税込¥4,398~1箱(10個)ほか4日以内出荷深さ45mmの深型。 16・22タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 深さ45mmでボックス内を広く使えます。 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)材質硬質塩化ビニル
真壁用スイッチボックス(ミニ平カバー付)
日動電工¥399税込¥4391個4日以内出荷コールボタンスイッチに使用します。 CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。 ボックスはSM36THを使用しています。付属品皿M4×35(2本)材質硬質塩化ビニル表面処理電気めっき![真壁用スイッチボックス[36Tタイプ] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26306316-180806-02.jpg)
真壁用スイッチボックス[36Tタイプ]
日動電工¥199税込¥2191個4日以内出荷CD・PFジョイナーの2連取付けが可能です。付属品皿M4×35(SM36TH×2本)、なべM4×10(SM36T×2本)材質硬質塩化ビニル対応商品CD・PFジョイナー![真壁用スイッチボックス[32タイプ] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26306203-200213-02.jpg)
真壁用スイッチボックス[32タイプ]
日動電工(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個4日以内出荷真壁用のスイッチボックスです。 耳不要時はペンチで折り取れます。 CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。付属品皿M4×35(1個用×2本)、皿M4×15(中形、カバー付2個用×4本)(カバー付1個用×2本)材質硬質塩化ビニル表面処理電気めっき![真壁用スイッチボックス[30Nタイプ] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26306115-200213-02.jpg)
真壁用スイッチボックス[30Nタイプ]
日動電工¥279~税込¥307~1個4日以内出荷高さ30mmの真壁用スイッチボックスです。 CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。材質硬質塩化ビニル![真壁用スイッチボックス[30Kタイプ] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26306097-200213-02.jpg)
真壁用スイッチボックス[30Kタイプ]
日動電工¥199~税込¥219~1個4日以内出荷防露壁などでもご使用いただけます。 壁面取付け用のビス穴がボックス外にあります。 CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。付属品皿M4×25(1個用×2本)、皿M4×20(カバー付1個用×2本)(金具付2個用×4本)材質硬質塩化ビニル表面処理電気めっき![配ボックス薄型[Cシリーズ] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26306009-180806-02.jpg)
配ボックス薄型[Cシリーズ]
日動電工¥3,298~税込¥3,628~1箱(10個)ほか4日以内出荷深さ27mmの薄型。 前から取付けられ、CD管・PFS管の直接配管ができます。 16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 前から配管で背面スペースに関係なく直接配管ができます。 場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。 見やすいポジション表示。底面にセンタマーク、側面に胴縁用(12mm)マークを設けました。付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)(4個用×8本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用・4個用×2本)材質硬質塩化ビニル![配ボックス薄型[Bシリーズ] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26305975-180806-02.jpg)
配ボックス薄型[Bシリーズ]
日動電工¥2,798~税込¥3,078~1箱(10個)ほか4日以内出荷コネクタ不要。CD管・PFS管の直接配管ができる奥行き27mmの薄型タイプ。 場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)材質硬質塩化ビニル
セパレートボックス
日動電工¥559~税込¥615~1個4日以内出荷3連取付け可能な、真壁用のスイッチボックスです。 SB336BSはカチコネを取付けできます。付属品皿M4×12(4本)材質硬質塩化ビニル
PBS用補助金具
日動電工¥589税込¥6481セット(4枚)4日以内出荷プルボックススピード型専用の壁面取付用の補助金具です。 付属のタッピンねじで、ボックスに穴開け不要で固定できます。 ねじがボックスを貫通しないため、絶縁防水が確保できます。付属品なべタッピン5.0×8(4本)材質ステンレス寸法(mm)65×25適合ボックスプルボックススピード型![ブランクプレート[ワンタッチ式] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26301355-200213-02.jpg)
ブランクプレート[ワンタッチ式]
日動電工¥159税込¥1751個4日以内出荷ワンタッチで取付けができるブランクプレートです。 ジョイントボックスなどのブランクプレートとしてご使用ください。 ボックスに仮置きし、施工後、スライドまたは、はめ込みでワンタッチ取付けができます。 アウトレットボックスAタイプにワンタッチで取付けできます。 バーボックス(中形)に取付けできます。色を合わせる場合は、ライトグレーをご使用ください。材質硬質塩化ビニル種類中形用![塗代カバー3個用[ワンタッチ式] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26300935-180806-02.jpg)
塗代カバー3個用[ワンタッチ式]
日動電工¥449税込¥4941個4日以内出荷ワンタッチで装着できる3個用の塗代カバーです。 ワンタッチ式だからスピード施工。ねじ留めも不要です。 ガムテープ貼りも不要の為、作業時間が短縮出来ます。 ボックスの傾き修正機能付きですから、ハツリも不要です。材質硬質塩化ビニル種類3個用





























![配ボックス深型[Aシリーズ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26306334-180806-02.jpg)

![真壁用スイッチボックス[36Tタイプ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26306316-180806-02.jpg)
![真壁用スイッチボックス[32タイプ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26306203-200213-02.jpg)

![真壁用スイッチボックス[30Nタイプ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26306115-200213-02.jpg)
![真壁用スイッチボックス[30Kタイプ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26306097-200213-02.jpg)


![配ボックス薄型[Cシリーズ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26306009-180806-02.jpg)
![配ボックス薄型[Bシリーズ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26305975-180806-02.jpg)


![ブランクプレート[ワンタッチ式] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26301355-200213-02.jpg)

![塗代カバー3個用[ワンタッチ式] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26300935-180806-02.jpg)